カテゴリ
- 自動車純正部品(108)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- 機構部品(29)
- 制御機器(17)
- メカニカル部品(17)
- バイク部品(15)
- 農業機械(10)
- 自動車補修部品(8)
- 厨房用品(4)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 医療(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ(70)
- CKD(37)
- MAZDA(マツダ)(34)
- 岩田製作所(14)
- SMC(12)
- SWAGE-LINE(12)
- NOK(11)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 伊東電機(7)
- 三菱電機(6)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- CHINO(チノー)(4)
- パール金属(4)
- IKO(日本トムソン)(3)
- KSフィルター(3)
- omron(オムロン)(2)
- NTツール(2)
- 三菱ふそう(2)
- 佐文工業所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-48-7」の検索結果
![マグネット付クリップボードA4タテ型抗菌タイプ SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75476233-220203-02.jpg)
マグネット付クリップボードA4タテ型抗菌タイプ
SONIC(ソニック)[文具](3件のレビュー)¥779税込¥8571枚当日出荷抗菌加工を施したクリップボードです。 問診表などの記入や、アンケートの回覧に最適。 超強力マグネット付タイプ! 記載+掲示にとっても便利。 使いやすい多機能設計。 抗菌加工を施したA4サイズタテ型のクリップボードです。 問診表などの記入や、アンケートの回覧に最適。 超強力マグネット付タイプで、記載+掲示にとっても便利。 スチール製の書庫・ロッカー・棚などに。 工場、オフィス、倉庫、病院などにおすすめ! A4コピー用紙を約30枚までしっかり保持できるクリップ付。 直径7.5mm~13mmまでのペンを保持できるペンホルダー付。 壁面のフック等に本体をカンタンに吊り下げる事ができます。 グリップは、手にフィットする握りやすい形状。 机上面から持ち上げる際のつまみにもなります。 本体表面はエンボス成型。なめらかな書き心地を実現します。 JISZ2801に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材(無機系抗菌剤)を使用しております。材質本体/クリップ:HIPS寸法(mm)約232×320×14サイズA4収納枚数(枚)約30マグネットありグリーン購入法適合
折曲げ用 横型平蝶番(L=30 W1=45)
TAKIGEN(タキゲン)¥90税込¥991個当日出荷から6日以内出荷質量(g)20寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)45寸法W2(mm)16扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)29
Cat.6 UTP LANケーブル
VENTION¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から10日以内出荷射出成型により安定してしっかり差し込めるCat.6 UTP パッチケーブル仕様ラインオーダー:568B材質コンダクター:銅被覆アルミニウム色ブラック規格CAT6インターフェースRJ45プラグ金メッキピン伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26材質(ジャケット)PVC
アルミリングキャッチ(アルマイト付)
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軽量でカラフルです。ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途装飾用に。材質アルミ軽合金材質/仕上アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ種類リングキャッチ包装JAN付袋入り表面処理(本体)アルマイト
アミュレット ホーローミルクパン
パール金属¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷表面はガラス質で清潔・衛生的。ホーロー加工でにおいが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応。材質表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取っ手:天然木色レッド質量(g)434サイズ(cm)15寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)305×100×150
プチクック ホーローガラス蓋深型煮込鍋
パール金属¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷酸・アルカリに強いホーロー鍋。煮込み鍋にぴったりな深型鍋です。材質表面加工/ほうろう 本体:ほうろう用鋼板 取っ手:ほうろう用鋼板 本体枠部:ステンレス鋼 蓋:強化ガラス製器具 強化の種類/全面物理強化 その他の材質/金属部:ステンレス鋼 つまみ/天然木色レッド質量(g)740サイズ(cm)16深さ(mm)(鍋)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×180×135
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4.8種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
カリーシェフ ホーローガラス蓋付カレー鍋
パール金属¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷材質表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取っ手:ほうろう用鋼板、本体枠部:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼 つまみ:天然木質量(g)1257サイズ(cm)20容量(L)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×220×175
プチクック ホーローガラス蓋よせ鍋
パール金属¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷酸・アルカリに強いホーロー鍋。材質表面加工/ほうろう 本体:ほうろう用鋼板 取っ手:ほうろう用鋼板、ガラス蓋:強化ガラス製器具 強化の種類/全面物理強化 その他の材料/金属部:ステンレス鋼 つまみ:天然木色レッド質量(g)654サイズ(cm)16深さ(mm)(鍋)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×180×100
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
オイルシールSB型(ふっ素ゴム)
NOK¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOB4-870
ノーブランド(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(2本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■デュプロ■DP-23S/23SⅡ/24S/24SHサイズB4適合機種メーカーデュプロ適合純正型番【デュプロ】 DR-870
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)3.2種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥6,598税込¥7,2581セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)




![マグネット付クリップボードA4タテ型抗菌タイプ SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75476233-220203-02.jpg)