カテゴリ
- 自動車純正部品(88)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 店舗什器・備品(14)
- 農業機械(9)
- 制御機器(7)
- バイク部品(6)
- メカニカル部品(5)
- バイク純正部品(4)
- 縫製用品(4)
- 機構部品(3)
- 医療(3)
- トラック純正部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ(72)
- CKD(31)
- MAZDA(マツダ)(14)
- ホンダ(13)
- トレード(12)
- 椿本チエイン(5)
- VISHAY(5)
- 三菱ふそう(4)
- SWAGE-LINE(3)
- AGRAS(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- パール金属(2)
- 小泉製麻(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- 佐文工業所(2)
- フリッツメディコ(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- TOWA JAPAN(2)
- 大阪魂(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-489」の検索結果

B-489・B-499用ブラケット
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥434~税込¥477~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。材質ブラケット・ボルト:ステンレス鋼(SUS304)、樹脂ワッシャー:ポリアセタール(POM)表面仕上げバレル研磨付属品ナット・ワッシャー
全自動洗濯機用分岐蛇口
タカギ(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付用途全自動洗濯機用適合ホース外径(Φmm)(散水用)21まで適合ホース内径(Φmm)(散水用)12~15質量(g)154トラスコ品番818-7305材質(主要部)ABS樹脂口数2
ストッパ付ガスダンパー
TAKIGEN(タキゲン)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。 オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。 簡単にストッパーを解除できます。 ロック状態が一目で確認できます。用途各種機器のカバー・蓋・扉材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理使用温度(℃)-30~+80仕様封入ガス:窒素ガス(N2)
Cat.6 UTP LANケーブル
VENTION¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から10日以内出荷射出成型により安定してしっかり差し込めるCat.6 UTP パッチケーブル仕様ラインオーダー:568B材質コンダクター:銅被覆アルミニウム色ブラック規格CAT6インターフェースRJ45プラグ金メッキピン伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26材質(ジャケット)PVC
アルミリングキャッチ(アルマイト付)
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軽量でカラフルです。ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途装飾用に。材質アルミ軽合金材質/仕上アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ種類リングキャッチ包装JAN付袋入り表面処理(本体)アルマイト
アミュレット ホーローガラス蓋両手鍋
パール金属¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から4日以内出荷表面はガラス質で清潔・衛生的。ホーロー加工でにおいが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。中が見えるガラス蓋。オール熱源対応。材質表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取っ手:天然木、本体枠部:ステンレス鋼、(ふた)、その他/金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木(松の木)色ホワイト
ジャストサイズ ホーロークックポット
パール金属¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷耐熱性と耐久性に優れており、長くお使いいただけます。においが移りにくく、雑菌が繁殖しにくいので清潔・衛生的です。材質本体表面加工/ ほうろう、本体:ほうろう用鋼板 取っ手:ほうろう用鋼板、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木、シール蓋:ポリエチレン色レッド質量(g)426サイズ(cm)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×125
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥9,698税込¥10,6681セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)