カテゴリ
- 物流用品(1,000)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(160)
- 制御機器(89)
- 農業機械(78)
- 自動車補修部品(69)
- パソコン/周辺機器(56)
- バイク部品(48)
- メカニカル部品(42)
- 機構部品(38)
- ねじ・ボルト・釘(37)
- オフィス家具(34)
- 切削工具(29)
- 作業工具(24)
- 事務用品(23)
- 溶接用品(19)
- 測定用品(17)
- 卓上消耗品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 電気材料(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 電動工具(7)
- バッテリー・電装(6)
- 縫製用品(6)
- 梱包用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 建築金物(5)
- 整備工具・収納(5)
- 学童・教育用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 家電(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 塗料(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(994)
- CKD(152)
- BIGM(丸山製作所)(65)
- 大阪魂(48)
- オカムラ(岡村製作所)(32)
- メディアカバーマーケット(24)
- MIYOSHI(小西製作所)(20)
- IDEC(和泉電気)(15)
- ダイヘン(15)
- KTC(13)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
- 旭産業(点検窓)(12)
- OSG(オーエスジー)(11)
- ホンダ(11)
- リスパック(11)
- BEET(10)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- 旭計器工業(9)
- omron(オムロン)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-4h」の検索結果

ハンギングフォルダー
コクヨ(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1冊当日出荷から3日以内出荷キャビネットの書類を、取り出しやすく、項目ごとに分かりやすく分類・整理。 フォルダーの収容枚数の目安は50~80枚です。仕様見出し 可動式収納枚数(枚)約50~80山高さ(mm)15
回転日付印 欧文日付
シヤチハタ(11件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷各書類の日付管理に最適!。日付文字は、年号分割方式を採用。、長期間使える年号分割式を採用。スタンプ台を使わずにそのまま連続なつ印できる、和暦・略西暦に対応したベルト回転式の日付印です。各書類の受領、確認日など日付管理に最適。なつ印後は乾きが速く、耐水性も良好です。補充インキ2本付き付属品補充インキ2本寸法(mm)50×28.5×91.4質量(g)55文字種別欧文日付シリーズ回転ゴム印エルゴグリップインク色黒書体既製品専用文字対応オプション補充インキ:XR-NFNグリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ)
釜原鉄工所(2件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から10日以内出荷用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用型式鍛造シーブに焼入れ処理
ステンレス ターンバックル フック式
ひめじや(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から8日以内出荷タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
ダブルループ結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781袋(250本)当日出荷二つの束線を固定したり、分割したりできます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。用途ケーブルなどの分割、固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
Xスタンパー回転日付印 欧文日付
シヤチハタ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷寸法(mm)50.0×28.5×91.4質量(g)約55シリーズXスタンパーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)
水本機械製作所¥849税込¥9341個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。金具両フック
ステンレス 義星蝶番 ボールベアリング入
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷ボールベアリングの使用によりスムーズに開閉します。用途建具等種類平蝶番
ダブルループ結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980税込¥15,3781袋当日出荷から20日以内出荷二つの束線を固定したり、分割したりできます。一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。用途2つの束線の保持、分割、結束に。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85
絶縁変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から13日以内出荷ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
ReTRY HUB
センチュリー¥9,298税込¥10,2281台欠品中突然認識しなくなったUSBデバイスを自動復帰。USBケーブルの抜き差しをエミュレーションすることで実現。USBメモリ、USBスピーカ、USBプリンタ、USBスキャナ、監視カメラ、カードリーダー、ゲームコントローラ、外付けドライブ等様々なUSBデバイスでお使いいただけます仕様各ポート出力:5V 最大900mAセット内容ReTRYHUB本体、ACアダプタ(12V2A)、USB3.0ケーブル(約1m)、台紙(保証書、安全上のご注意)※ドライバ、アプリケーション、マニュアルは本ページよりダウンロード質量(g)約230(本体のみ)対応OSWindows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7※製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。消費電流(mA)12V/30(本体のみ)動作環境USB2.0、USB3.2規格に対応したホスト機器及びデバイス機器(USB3.2 Gen1のため転送速度は最大5Gbps(理論値)となります)外寸法(縦×横×高さ)(mm)75×120×15(突起部含まず)USBポート数4
ダブルループ結束バンド 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980税込¥31,8781袋(250本)当日出荷から30日以内出荷二つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。 高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。用途2つの束線の保持、分割、結束。使用場所屋内
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、ポール+円形台座材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法ポール取付+円形台座引出し線長さ(mm)700取付径(Φmm)54
積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷から72日以内出荷シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED動作点灯
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷から16日以内出荷保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用タブ端子形動作方式各位置停止本体形状分離形取付穴径(Φmm)16操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
ライトスティック 1.5インチ
ILLUMIGLO¥2,798税込¥3,0781セット(50本)当日出荷電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。用途鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場など。災害、セキュリティ用に。仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定に準拠、NSN取得、REACH準拠材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素長さ(mm)38.12018年トラスコ掲載ページ6 1353
LBシリーズ フラッシュシルエット
IDEC(和泉電気)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から15日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60/LED照光:-25~+55接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上電気的寿命10万回以上(開閉頻度1200回/時)使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
LBWシリーズ フラッシュシルエット
IDEC(和泉電気)¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯円形取付台+ポール24V
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷から63日以内出荷Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。取付方式円形取付台付ポール耐電圧0.5 kV外径(Φmm)60ブザー音なしケーブル長(mm)550取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24
3カ-W Sタイプ(+)アプセットB10H4
大阪魂¥667税込¥7341セット(25個)翌々日出荷長さ(mm)20十字穴番号#3ピッチ(mm)1寸法S(mm)10寸法D(mm)5.9寸法C(mm)6.1寸法K(mm)4寸法m(mm)6.3ねじの呼び6
透明カップ バイオカップ ベルル1号B 穴4H リスパック
リスパック¥1,698税込¥1,8681袋(50点)5日以内出荷天地逆転の新しいカップ。通気性の良い穴あきタイプ。※本体のみ、蓋は別売りです。※ベルルシリーズは、本体と蓋の入数が異なります。[容量]約395cc。材質バイオマスプラ質量(g)8.5寸法(Φ×mm)110×75容量(cc)395
透明カップ バイオカップ ベルル3号B 穴4H リスパック
リスパック¥2,998税込¥3,2981袋(50点)5日以内出荷天地逆転の新しいカップ。サラダやフルーツなど、食材によって天地を逆転してご利用いただけます。※本体のみ、蓋は別売りです。※ベルルシリーズは、本体と蓋の入数が異なります。[容量]約910ml、[首下容量]820ml。材質バイオマスプラ容量(mL)約910、[首下容量]820質量(g)21寸法(Φ×mm)148×85
...