長い毛先が細かいミゾの汚れをかきとります。
凸凹の多い速乾床にも使えます。
引っ掛けタグ付きです。
シンプルなモノトーンカラーです。
トラスコ品番456-3762
材質抗菌ウレタンスポンジ、ネット:ポリエステルフィルム
厚さ(mm)55
色グレー
縦(mm)145
横(mm)78
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)615×405×218
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.31(950)
ネスティング高さ(mm)114
嵌合商品SNコンテナー B#60(底面水抜孔無)
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
種類Vベルト
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト形B
メーカー名:スズキ。メーカー品番:68151-23K40-B53
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形B
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 53.6Ω ±0.1%, YR1B53R6CC
RoHS
シリーズR
定格電力(W)0.25
抵抗53.6Ω
許容差±0.1%
温度係数±15ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最小動作温度(℃)-65
1袋(5個)
¥409
税込¥450
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
農業機械用Vベルト LB形
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)9.5
ベルト幅(mm)16.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
スプロケット形状B形
歯数53
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.80
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SB形
ベルト高さ(mm)9.0
ベルト上幅(mm)16.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形
ベルト高さ(mm)9
ベルト上幅(mm)16.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
グラファイトワイパー替えゴム デザインワイパー用
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム
使用温度範囲(℃)-40~70
角度(°)40
関連資料(0.75MB)
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。
従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。
平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。
標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。
ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部
送風機(排気ファン)駆動部
工場・ビル用の大型空調機
その他、ブロア、ポンプ、
発電機等の駆動部など
ベルト上幅(mm)16.7
ベルト高さ(mm)10.3
材質ゴム
種類Vベルト
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上
長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの種類(-) R、Rc
材質(ナット)(-) PFA
こんなお得な商品も!
撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。
新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】
1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します
2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。
3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。
【取付方法】
1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。
2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。
3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。
4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。
5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。
AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。
商品タイプ撥水
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。
耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。
刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
形状フィメイルブランチティ
ねじの種類(-) R、Rc
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
分類、識別したいときに便利なカラーラベル。
上質紙タイプなので油性ペンで文字を書き込むことができます。
材質上質紙
こんなお得な商品も!
ウェッジベース電球 24V シングルT10
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)24
他社参考品番(VESRAH)VB-242
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)S45C
材質(バネ部)SUS304-WPB
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)焼付塗装
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ