1個
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品M3.5木ネジ×8本
質量(g)204
仕上クロームメッキ
コード1035360200
適合扉厚(mm)10~32
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,198
税込¥1,318
23日以内出荷
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様ロック機構付
付属品M3.5木ネジ×8本
質量(g)196
仕上クロームメッキ
コード1035361200
適合扉厚(mm)10~32
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,288
税込¥1,417
34日以内出荷
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様バネ入り
付属品M3.5木ネジ×8本
質量(g)209
仕上クロームメッキ
コード1035362200
適合扉厚(mm)10~32
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,288
税込¥1,417
9日以内出荷
分類、識別したいときに便利なカラーラベル。
上質紙タイプなので油性ペンで文字を書き込むことができます。
材質上質紙
1個
¥5,998
税込¥6,598
31日以内出荷
非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。
ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。
表示ポケット付きです。
用途ナイロン素材を利用した新タイプのファスナー引き手は、持ちやすく改良されました。
非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。
ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。
表示ポケット付きです。表示ポケットは用途の応じて使い分けできます。
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
トラスコ品番849-1050
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ