カテゴリ

  • メカニカル部品(889)
  • FA担当者のオススメ新商品(256)
  • 機構部品(135)
  • 配管・水廻り設備部材(135)
  • 農業機械(131)
  • 物流用品(116)
  • 空調・照明・電設資材(109)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • 制御機器(74)
  • 切削工具(59)
  • 厨房用品(55)
  • 作業工具(51)
  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • 自動車補修部品(47)
  • バイク部品(46)
  • 建築金物(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • トラック輸送・安全用品(23)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 事務用品(21)
  • 卓上消耗品(20)
  • 電気材料(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 家電(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 防犯用品(11)
  • 測定用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 保管用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 作業服(7)
  • 自転車部品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 安全標識(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 梱包用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 溶接用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • カー用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 塗料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-54」の検索結果

2,428件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 54 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 54 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-54種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)345寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • ツールボックス B-54-B ナリカ

    ツールボックス B-54-B

    ナリカ
    6,960税込7,656
    1個
    9日以内出荷
    中皿付きで細かいパーツなどもスッキリ収納できます。
    材質ABS寸法(mm)386×179×161
  • F650B54-GKSK-B2 GRAVELKING SK 650B×54 TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F650B54-GKSK-B2 GRAVELKING SK 650B×54 TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    5日以内出荷
    This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×2.10(650B×54)質量(g)620推奨内圧(kPa)MAX 380ETRTO規格53-584
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • F650B54-GKSK-D2 GRAVELKING SK 650B×54 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F650B54-GKSK-D2 GRAVELKING SK 650B×54 TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    8日以内出荷
    This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×2.10(650B×54)質量(g)620推奨内圧(kPa)MAX 380ETRTO規格53-584
  • パイプベンダー用シューBー54 泉精器製作所

    パイプベンダー用シューBー54

    泉精器製作所
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1136質量(g)3500.0
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • Semi-Fシリーズ NK40B54~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40B54~

    KANA(片山チエン)
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数54軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK60B54~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK60B54~

    KANA(片山チエン)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK80B54~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80B54~

    KANA(片山チエン)
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数54軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • Semi-Fシリーズ NK60-2B54~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK60-2B54~

    KANA(片山チエン)
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数54軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK100-2B54~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100-2B54~

    KANA(片山チエン)
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数54軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2スプロケット形状B形
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • Semi-Fシリーズ NK35B54~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK35B54~

    KANA(片山チエン)
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK50B54~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50B54~

    KANA(片山チエン)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数54軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK80-2B54~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80-2B54~

    KANA(片山チエン)
    98,980税込108,878
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数54軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK100B54~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B54~

    KANA(片山チエン)
    87,980税込96,778
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数54軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Semi-Fシリーズ NK40-2B54~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40-2B54~

    KANA(片山チエン)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数54軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK50-2B54~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50-2B54~

    KANA(片山チエン)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(69件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業

    アルミケース MBシリーズ

    タカチ電機工業(32件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(カバー)アルミ板A1100P
  • 丸パンチ 厚鋼電線管用 泉精器製作所

    丸パンチ 厚鋼電線管用

    泉精器製作所(7件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合本体SH10
  • 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング

    共和化学工業所(14件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    材質トレックスプレーン(TREXPRENE)
  • かるがるパワー平バール モトコマ

    かるがるパワー平バール

    モトコマ(26件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
    用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • 色鉛筆880 単品 uni(三菱鉛筆)

    色鉛筆880 単品

    uni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)
    59税込65
    1本
    当日出荷
    三菱鉛筆のスタンダード色鉛筆、全36色。 三菱鉛筆の最も普及している定番色鉛筆です。 スタンダードと、キャラクター商品の幅広い品揃えをしています。
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • ミツビシタイプ クリップ Modes

    ミツビシタイプ クリップ

    Modes(56件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • 絶縁ゴムブッシング JAPPY

    絶縁ゴムブッシング

    JAPPY(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
  • フォスナービット SK(新潟精機)

    フォスナービット

    SK(新潟精機)(39件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
    用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
  • 鉄厚口蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄厚口蝶番

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    板厚3mmの溶接用蝶番です。 重荷重扉に適しています。
    用途一般機器、設備等種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ インチサイズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
...