カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 厨房用品(9)
  • バイク部品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-542」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄厚口蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄厚口蝶番

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    板厚3mmの溶接用蝶番です。 重荷重扉に適しています。
    用途一般機器、設備等種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド棒 SYS(シブタニ)

    ロッド棒

    SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質スチール仕上光沢クロメート
  • アルミ製溶接一体構造型作業台 TRUSCO

    アルミ製溶接一体構造型作業台

    TRUSCO(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。
    用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。仕様アルミ製溶接一体構造、1段タイプ、完成品材質アルミ合金シルバー材質(本体)アルミ段数1最大使用荷重(kg)150
  • 関孫六 わかたけ 洋包丁 貝印

    関孫六 わかたけ 洋包丁

    貝印(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れたステンレスを採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。
    材質ステンレス
  • 味わいグラス アデリア(石塚硝子)

    味わいグラス

    アデリア(石塚硝子)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(3個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルミリングキャッチ(アルマイト付) 水本機械製作所

    アルミリングキャッチ(アルマイト付)

    水本機械製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    軽量でカラフルです。ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
    用途装飾用に。材質アルミ軽合金材質/仕上アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ種類リングキャッチ包装JAN付袋入り表面処理(本体)アルマイト
  • 多用途刷毛 豚毛 TRUSCO

    多用途刷毛 豚毛

    TRUSCO(1件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    弾力性のある豚毛を使用していますのでエポキシ塗料・高粘度塗料でも運びや返しが楽に出来ます。水性・油性塗料、防水塗料、防虫・防腐剤等に適応します。
    用途屋内外のあらゆる塗装に。形状筋違種類刷毛毛丈(mm)35材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途塗装用玉厚(mm)9
  • 十八番田楽串 やなぎプロダクツ

    十八番田楽串

    やなぎプロダクツ
    729税込802
    1袋(100本)
    4日以内出荷
    串の形は田植えの豊作を祈る竹馬に乗った高足の人の姿から来たと言われています。 独特の2本足の串は使いやすく、しっかり食材を突き刺します。
    材質竹材
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    55,980税込61,578
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)

    廣杉計器
    789税込868
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.8ねじ径M5表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プチッと 鉄製いため鍋 パール金属

    プチッと 鉄製いため鍋

    パール金属
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷
    コンパクトサイズで場所を取らない!手軽に使える鉄製フライパンです。少人数の料理やお弁当のおかず作りなどにも便利です。大きなフライパンに比べて短時間でも全体に熱が広がります。シリコーン樹脂加工でお手入れもらくらく。調理と一緒に不足しがちな鉄分補給も。
    材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄 取っ手:天然木質量(g)425サイズ(cm)16底径(Φmm)約95寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)315×105×165
  • クラスデコ コブル アイリスオーヤマ

    クラスデコ コブル

    アイリスオーヤマ
    27,980税込30,778
    1箱(16枚)
    翌々日出荷
    石畳のような重厚感のあるデザイン。ナイロン製ループパイル仕様で、汚れが目立ちにくく日焼けや色褪せしにくいため美しさと風合いを長い間保ちます。繊維に燃えにくい加工を施しています
    材質パイル:原着ポリプロピレン100%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布寸法(mm)500×500高さ(mm)9.6防炎性能試験番号E1180257
  • ブランキッチン ホーロー片手天ぷら鍋 パール金属

    ブランキッチン ホーロー片手天ぷら鍋

    パール金属
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    表面はガラス質でつやのある質感。においが移りにくく、雑菌が繁殖しにくいので清潔・衛生的です。
    材質表面加工/ほうろう 本体:ほうろう用鋼板 アミ:ステンレス鋼 取っ手:天然木幅(mm)200全長(mm)345高さ(mm)85質量(g)652サイズ(cm)18
  • 袋のまま保存 米びつ パール金属

    袋のまま保存 米びつ

    パール金属
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    袋に入れたまま保管できる米びつ。 お米を米びつに移し替える手間がなく、時短に。 D型形状の1合計量カップ付き。 大型キャスター付き。
  • プチッと 鉄製玉子焼 パール金属

    プチッと 鉄製玉子焼

    パール金属
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷
    コンパクトサイズで場所を取らない!手軽に使える鉄製フライパンです。少人数の料理やお弁当のおかず作りなどにも便利です。大きなフライパンに比べて短時間でも全体に熱が広がります。シリコーン樹脂加工でお手入れもらくらく。調理と一緒に不足しがちな鉄分補給も。
    材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄 取っ手:天然木質量(g)395サイズ(cm)9.5×15寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)310×60×105
  • プチッと 鉄製フライパン パール金属

    プチッと 鉄製フライパン

    パール金属
    1,498税込1,648
    1枚
    翌々日出荷
    コンパクトサイズで場所を取らない!手軽に使える鉄製フライパンです。少人数の料理やお弁当のおかず作りなどにも便利です。大きなフライパンに比べて短時間でも全体に熱が広がります。シリコーン樹脂加工でお手入れもらくらく。鉄製フライパンで、調理と一緒に不足しがちな鉄分補給も。
    材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄 取っ手:天然木
  • デリカビーズ 丸 MIYUKI

    デリカビーズ 丸

    MIYUKI(1件のレビュー)
    779税込857
    1ケース(20g)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス幅(mm)約1.6寸法(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85
  • Hanx-TechThunderbolt 5 ケーブル Hanx

    Hanx-TechThunderbolt 5 ケーブル

    Hanx
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    thunderbolt5に準拠。Intel認証チップを搭載し、信頼性が高く安定した接続を約束します。USB Type-C互換で最大120Gbpsの高速データ転送を可能にします。PD240Wに対応し、超高速充電が可能です。
    材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組規格thunderbolt5ケーブル長(m)2コネクタ形状USB-C解像度8K@60Hz、4K@540Hz充電池タイプPD240W対応データ転送速度(双方向)最大80Gbps、(ビデオ帯域幅)最大120Gbpsシールド形状3重シールド
  • ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ショートリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラル全長L(mm)65シャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)刃長l1(mm)25
  • トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    トルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    1,269税込1,396
    1個
    6日以内出荷
    任意の位置で開閉が保持できます。芯棒はステンレス製です。
    用途一般機器仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)長さ(mm)30仕上サテンクロームメッキ仕上製品質量(g)48トルク(N・m)【トルク値(2枚)】1.3N・m+0.2-0.3N・mRoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • 中継端子台 中継用 TRUSCO

    中継端子台 中継用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
    材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)ブラック
  • 引手 横引き用 相益四方角 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 相益四方角

    BIDOOR(ビドー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    材質黄銅
  • レンブラント没後350年 (ミディ) Paperblanks(ペーパーブランクス)

    レンブラント没後350年 (ミディ)

    Paperblanks(ペーパーブランクス)
    2,798税込3,078
    1冊
    翌々日出荷
    世界を代表する画家の1人であるレンブラント・ファン・レイン(オランダ、1606~1669)は優れた銅版画家でもありました。独特の軽妙なタッチは、モチーフの影や細部、さらには人の感情の得も言われぬニュアンスを生み出しています。レンブラントの「風車」(1641)は、オランダの風景からインスピレーションを得て生まれた作品です。同じデザインをモチーフにしたノートを2006年秋に発売しましたが、レンブラント没後350年を記念して、特別限定版の1つとして再現することとなりました。
    仕様GSM(紙の厚さ):120カバーハードカバーサイズミディ質量(g)約187タイプClosure:留め金、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット枚数240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×180×30フォーマット形式無地
  • わかたけ三徳 貝印

    わかたけ三徳

    貝印
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    サビに強いハイカーボンステンレス刃物鋼製
    寸法(mm)165アズワン品番65-1221-32
  • テトロンワイドバイアス 両折 渡辺布帛

    テトロンワイドバイアス 両折

    渡辺布帛
    889税込978
    1巻(3枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    えりやそでぐりの見返しがわりや、縫い代を包んだりと用途が幅広いです。
    幅(mm)18
  • Hanx-Tech Thunderbolt 5 ケーブル Hanx

    Hanx-Tech Thunderbolt 5 ケーブル

    Hanx
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    thunderbolt5に準拠。Intel認証チップを搭載し、信頼性が高く安定した接続を約束します。USB Type-C互換で最大120Gbpsの高速データ転送を可能にします。PD240Wに対応し、超高速充電が可能です。
    材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組規格thunderbolt5ケーブル長(m)1コネクタ形状USB-C解像度8K@60Hz、4K@540Hz充電池タイプPD240W対応データ転送速度(双方向)最大80Gbps、(ビデオ帯域幅)最大120Gbpsシールド形状3重シールド
  • コートブラシN150SS1 トーエイライト

    コートブラシN150SS1

    トーエイライト(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。
    用途砂入り人工芝コート向け仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)5.5毛丈(mm)100材質(ブラシ部)ポリプロピレン柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
  • コートブラシN180SS1 トーエイライト

    コートブラシN180SS1

    トーエイライト
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷
    それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。
    用途砂入り人工芝コート向け仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)6毛丈(mm)100材質(ブラシ部)ポリプロピレン柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1800繰り返し・詰め替え対応
  • ブラケット コイズミ照明

    ブラケット

    コイズミ照明
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
  • スミレイン用ストッパー 住化アグリテック

    スミレイン用ストッパー

    住化アグリテック
    35,980税込39,578
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    適合機種スミレイン40、スミレイン50
  • ソレノイドバルブ(RB542S) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542S)

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ライトセーフティー LSB-54 弘進ゴム

    ライトセーフティー LSB-54

    弘進ゴム
    7,998税込8,798
    1足
    6日以内出荷
    樹脂先芯(L種相当)の超軽量カバーありタイプです。ダブルラッセルメッシュで通気性・クッション性に優れています。
    ネイビー材質(アッパー)合成ゴム機能軽量・通気性・クッション性JIS規格JIS L種相当足幅EEE材質(先芯)樹脂(L種相当)生地ダブルラッセルメッシュ
  • ふちどりバイアス 渡辺布帛

    ふちどりバイアス

    渡辺布帛
    789税込868
    1巻(3枚)ほか
    4日以内出荷
    材質ポリエステル65%、綿35%幅(mm)12
  • 盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
    用途屋外用深さ(mm)200タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
  • ソレノイドバルブ(RB542MM) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542MM)

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    接続口径-切換方式2位置使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • のぼり 個別レッスン致します ゴルフレッスン体験してみません? P・O・Pプロダクツ

    のぼり 個別レッスン致します ゴルフレッスン体験してみません?

    P・O・Pプロダクツ
    1,898税込2,088
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 個別レッスン致します ゴルフレッスン体験してみません?
  • ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINE

    ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
  • 5ポートマスタバルブ RBシリーズ ParkerTAIYO

    5ポートマスタバルブ RBシリーズ

    ParkerTAIYO
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷から64日以内出荷
    ポート数5
  • メモパッド クリーンノート Kaite カイテシリーズ専用ケース PLUS(プラス)[文具]

    メモパッド クリーンノート Kaite カイテシリーズ専用ケース

    PLUS(プラス)[文具]
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    磁性メモパッドkaite カイテシリーズ専用ケース ・板面をしっかり保護 ・さっと収納 ・デザイン性の高いフェルト地 専用ケースがあればバッグ内の擦れなどから板面を保護できます。 Kaiteをどんどん持ち歩いて出先でのアイデアメモやスケッチに活用しましょう。
    用途・磁性メモパッド Kaite カイテシリーズ専用ケース材質フェルト(ポリエステル)繰り返し・詰め替え対応