カテゴリ
- 自動車純正部品(115)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- バイク純正部品(15)
- 制御機器(13)
- 農業機械(11)
- 卓上消耗品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- メカニカル部品(9)
- バイク部品(7)
- 保管用品(7)
- 厨房用品(7)
- 作業工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 物流用品(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 完成車(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- BONDHUS(4)
- CKD(29)
- KOA(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- MAZDA(マツダ)(64)
- NACHI(不二越)(10)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- SG Wonder zone(4)
- SMC(8)
- TRUSCO(7)
- エスコ(2)
- オリエンタルモーター(3)
- スバル(3)
- パール金属(13)
- ホンダ(25)
- ミツビシ(45)
- 三菱電機(2)
- 椿本チエイン(6)
- 貝印(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ボールポイント・ブレード
BONDHUS¥379税込¥4171本当日出荷から8日以内出荷電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1
リベア ステンレス製ソーダスプーン(サテン)
パール金属¥349税込¥3841本当日出荷マドラーとしても、スプーンとしても使えます。材質ステンレス鋼全長(mm)195質量(g)26食器の種類洋食器寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)195×15×25
ボールポイント・ブレード ロング
BONDHUS¥639税込¥7031本当日出荷から8日以内出荷電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
モルティ ステンレス製広口ケットル(茶こしアミ付)
パール金属¥2,298税込¥2,5281個当日出荷茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂質量(g)508容量(L)1.6板厚(mm)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220適合容量(L)1.1
ボールポイント・ブレード スーパーロング
BONDHUS¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から8日以内出荷電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
メッキロングボールレンチ5/64インチ
BONDHUS¥509税込¥5601本当日出荷トラスコ品番810-7980形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#2・#3適合ねじサイズ(止ねじ)#8適合ねじサイズ(皿ボルト)#5・#6適合ねじサイズ(ボタンボルト)#5・#6
関孫六 オールステン スイカ包丁
貝印¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷錆びにくいステンレス製のスイカ包丁です用途継ぎ目のないオールステンレス一体構造で、洗いやすく、熱湯消毒にも対応しており、調理現場での衛生管理に最適です材質ハイカーボンステンレス刃物鋼寸法(mm)498×65質量(g)400
モルティ ステンレス製広口ケットル(茶こしアミ付)
パール金属(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷茶こしアミ付で麦茶の煮出しに最適。オール熱源対応。材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂耐熱温度(℃)取っ手・つまみ・座板:150
ステンレス ワイドスピードキャッチ
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281袋翌々日出荷から4日以内出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。 太物との接続ができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
フレッティⅢ ステンレス製広口ケットル(茶こしアミ付)
パール金属¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷茶こしアミ付で麦茶の煮出しに最適。オール熱源対応。材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂耐熱温度(℃)取っ手・つまみ・座板:150
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥4,498~税込¥4,948~1袋(100個)ほか当日出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面からネジを入れてシャーシー上のタップ穴に取付ければ、シャーシーよりPC板を浮かせて取付ける事が出来ます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。材質黄銅適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
リベア ステンレス製グレープフルーツスプーン(サテン)
パール金属¥229税込¥2521本3日以内出荷ギザギザの形状で実を取りやすい。材質ステンレス鋼質量(g)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×25×20
デザートフォーク(サテン)
パール金属¥359税込¥3951本4日以内出荷サラダやパスタを食べるのにぴったりなフォーク。どんな食器にもあう、シンプルデザイン。持ち手は、サテン仕上げです。材質ステンレス鋼全長(mm)180色シルバー質量(g)35寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)2.5×2×18食器の種類洋食器
ティースプーン(サテン)
パール金属¥289税込¥3181本4日以内出荷お砂糖、ミルク、レモンなどを混ぜるためのスプーン。どんな食器にもあう、シンプルデザイン。持ち手は、サテン仕上げです。材質ステンレス鋼全長(mm)130色シルバー質量(g)19寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)3×1.5×13食器の種類洋食器
コーヒースプーン(サテン)
パール金属¥249税込¥2741本4日以内出荷砂糖やミルクを混ぜるためのスプーン。どんな食器にもあう、シンプルデザイン。持ち手は、サテン仕上げです。材質ステンレス鋼全長(mm)115色シルバー質量(g)15寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)2.5×1.5×11.5食器の種類洋食器
バターナイフ(サテン)
パール金属¥249税込¥2741本4日以内出荷バターやジャム用のベーシックタイプのバターナイフ。どんな食器にもあう、シンプルデザイン。持ち手は、サテン仕上げです。材質ステンレス鋼幅(mm)15全長(mm)145質量(g)19食器の種類洋食器
ヒメフォーク(サテン)
パール金属¥249税込¥2741本4日以内出荷フルーツやデザートを食べる時にぴったりなフォーク。どんな食器にもあう、シンプルデザイン。持ち手は、サテン仕上げです。材質ステンレス鋼全長(mm)125色シルバー質量(g)14寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)1×1.5×12.5食器の種類洋食器
スチール製メッシュラック 下段開放型
TRUSCO¥36,980~税込¥40,678~1台翌日出荷から8日以内出荷下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。色シルバー組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
EVOLCHEF(エボルシェフ)牛刀
貝印¥9,898~税込¥10,888~1丁当日出荷から5日以内出荷安全衛生管理に適したオールステンレス製。 ステンレスの一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。 プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。材質(刃体)ハイカーボンステンレス刃物鋼、(ハンドル)18-8ステンレススチール
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラル全長L(mm)65シャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)刃長l1(mm)25
PGYTECH OneGo Classic クロスボディ フォンバッグ(エレガントブラック)
PGYTECH¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷OneGo Classic クロスボディ フォンバッグは、スマートフォン+グリップやコンパクトカメラ、日常小物をスマートに持ち運べるモバイルクリエイター向けバッグです。上質なマイクロファイバー素材を採用し、クラシックで落ち着いた佇まいが特徴です。横型レイアウトと調整可能な仕切りにより、撮影機材から日常アイテムまで柔軟に収納可能。マグネット式クイックオープン構造で、必要な機材へ素早くアクセスできます。TagPort対応でカスタマイズも楽しめ、レンズクリーニングクロスや着脱式ショルダーストラップなど、実用性にも配慮した設計です。用途カメラバッグ。フォンバッグ。ショルダーバッグセット内容OneGo Classic クロスボディ フォンバッグ ×1ショルダーストラップ ×1材質マイクロファイバー寸法(mm)220 × 140 × 80質量(g)280使用温度範囲(℃)-20 ~ 40裏地マイクロファイバー
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら