カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 農業機械(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • メカニカル部品(8)
  • バイク部品(7)
  • 制御機器(6)
  • 厨房用品(6)
  • 作業工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-564」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールポイント・ブレード BONDHUS

    ボールポイント・ブレード

    BONDHUS
    369税込406
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1
  • リベア ステンレス製ソーダスプーン(サテン) パール金属

    リベア ステンレス製ソーダスプーン(サテン)

    パール金属
    309税込340
    1本
    当日出荷
    マドラーとしても、スプーンとしても使えます。
    材質ステンレス鋼全長(mm)195質量(g)26食器の種類洋食器寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)195×15×25
  • エルム ステンレス製デザートナイフ パール金属

    エルム ステンレス製デザートナイフ

    パール金属
    359税込395
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス鋼寸法(mm)198×18全長(mm)198シルバー質量(g)45食器の種類洋食器
  • ボールポイント・ブレード ロング BONDHUS

    ボールポイント・ブレード ロング

    BONDHUS
    639税込703
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関孫六 オールステン スイカ包丁 貝印

    関孫六 オールステン スイカ包丁

    貝印
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製のスイカ包丁です
    用途継ぎ目のないオールステンレス一体構造で、洗いやすく、熱湯消毒にも対応しており、調理現場での衛生管理に最適です材質ハイカーボンステンレス刃物鋼寸法(mm)498×65質量(g)400
  • モルティ ステンレス製広口ケットル(茶こしアミ付) パール金属

    モルティ ステンレス製広口ケットル(茶こしアミ付)

    パール金属(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    茶こしアミ付で麦茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
    材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂耐熱温度(℃)取っ手・つまみ・座板:150
  • ステンレス ワイドスピードキャッチ 水本機械製作所

    ステンレス ワイドスピードキャッチ

    水本機械製作所
    899税込989
    1袋
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。 太物との接続ができます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
  • ボールポイント・ブレード スーパーロング BONDHUS

    ボールポイント・ブレード スーパーロング

    BONDHUS
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレッティⅢ ステンレス製広口ケットル(茶こしアミ付) パール金属

    フレッティⅢ ステンレス製広口ケットル(茶こしアミ付)

    パール金属
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    茶こしアミ付で麦茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
    材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂耐熱温度(℃)取っ手・つまみ・座板:150
  • リベア ステンレス製ケーキフォーク(サテン) パール金属

    リベア ステンレス製ケーキフォーク(サテン)

    パール金属
    209税込230
    1本
    翌々日出荷
    材質ステンレス鋼質量(g)17全長×幅W(mm)全長145×幅20
  • リベア ステンレス製アイスクリームスプーン(サテン) パール金属

    リベア ステンレス製アイスクリームスプーン(サテン)

    パール金属
    209税込230
    1本
    翌々日出荷
    材質ステンレス鋼幅(mm)20全長(mm)145シルバー質量(g)17食器の種類洋食器
  • リベア ステンレス製グレープフルーツスプーン(サテン) パール金属

    リベア ステンレス製グレープフルーツスプーン(サテン)

    パール金属
    199税込219
    1本
    3日以内出荷
    ギザギザの形状で実を取りやすい。
    材質ステンレス鋼質量(g)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×25×20
  • メッキロングボールレンチ5/64インチ BONDHUS

    メッキロングボールレンチ5/64インチ

    BONDHUS
    509税込560
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番810-7980形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#2・#3適合ねじサイズ(止ねじ)#8適合ねじサイズ(皿ボルト)#5・#6適合ねじサイズ(ボタンボルト)#5・#6
  • デザートフォーク(サテン) パール金属

    デザートフォーク(サテン)

    パール金属
    359税込395
    1本
    4日以内出荷
    サラダやパスタを食べるのにぴったりなフォーク。どんな食器にもあう、シンプルデザイン。持ち手は、サテン仕上げです。
    材質ステンレス鋼全長(mm)180シルバー質量(g)35寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)2.5×2×18食器の種類洋食器
  • ティースプーン(サテン) パール金属

    ティースプーン(サテン)

    パール金属
    249税込274
    1本
    4日以内出荷
    お砂糖、ミルク、レモンなどを混ぜるためのスプーン。どんな食器にもあう、シンプルデザイン。持ち手は、サテン仕上げです。
    材質ステンレス鋼全長(mm)130シルバー質量(g)19寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)3×1.5×13食器の種類洋食器
  • コーヒースプーン(サテン) パール金属

    コーヒースプーン(サテン)

    パール金属
    249税込274
    1本
    4日以内出荷
    砂糖やミルクを混ぜるためのスプーン。どんな食器にもあう、シンプルデザイン。持ち手は、サテン仕上げです。
    材質ステンレス鋼全長(mm)115シルバー質量(g)15寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)2.5×1.5×11.5食器の種類洋食器
  • バターナイフ(サテン) パール金属

    バターナイフ(サテン)

    パール金属
    249税込274
    1本
    4日以内出荷
    バターやジャム用のベーシックタイプのバターナイフ。どんな食器にもあう、シンプルデザイン。持ち手は、サテン仕上げです。
    材質ステンレス鋼幅(mm)15全長(mm)145質量(g)19食器の種類洋食器
  • ヒメフォーク(サテン) パール金属

    ヒメフォーク(サテン)

    パール金属
    249税込274
    1本
    4日以内出荷
    フルーツやデザートを食べる時にぴったりなフォーク。どんな食器にもあう、シンプルデザイン。持ち手は、サテン仕上げです。
    材質ステンレス鋼全長(mm)125シルバー質量(g)14寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)1×1.5×12.5食器の種類洋食器
  • ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ショートリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラル全長L(mm)65シャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)刃長l1(mm)25
  • PGYTECH OneGo Classic クロスボディ フォンバッグ(エレガントブラック) PGYTECH

    PGYTECH OneGo Classic クロスボディ フォンバッグ(エレガントブラック)

    PGYTECH
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    OneGo Classic クロスボディ フォンバッグは、スマートフォン+グリップやコンパクトカメラ、日常小物をスマートに持ち運べるモバイルクリエイター向けバッグです。上質なマイクロファイバー素材を採用し、クラシックで落ち着いた佇まいが特徴です。横型レイアウトと調整可能な仕切りにより、撮影機材から日常アイテムまで柔軟に収納可能。マグネット式クイックオープン構造で、必要な機材へ素早くアクセスできます。TagPort対応でカスタマイズも楽しめ、レンズクリーニングクロスや着脱式ショルダーストラップなど、実用性にも配慮した設計です。
    用途カメラバッグ。フォンバッグ。ショルダーバッグセット内容OneGo Classic クロスボディ フォンバッグ ×1ショルダーストラップ ×1材質マイクロファイバー寸法(mm)220 × 140 × 80質量(g)280使用温度範囲(℃)-20 ~ 40裏地マイクロファイバー
  • ロイヤルビーズ 丸小 トーホー

    ロイヤルビーズ 丸小

    トーホー(1件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス質量(g)約7外径(Φmm)約2.0~2.2
  • PC/ST00-06DYNA99 プライマリーカバ CF POSH

    PC/ST00-06DYNA99 プライマリーカバ

    CF POSH
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • マグ洗いブラシセット まめいた

    マグ洗いブラシセット

    まめいた
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    マグをまるごとキレイに洗えるブラシセット。すみっこスティック、ストローブラシ、ぐりぐりブラシの機能別3本セットです。
    用途すみっこスティック・・・水だけでも洗える極細繊維でブラシなどが入らないすきまの汚れ落としに。ストローブラシ・・・細くやわらかいナイロン毛でストローの内側をきれいに洗えます(内径3mm以上のストローに)。ぐりぐりブラシ・・・ハンドル先端に毛を360°植毛していますので、フタ裏の複雑な形状も洗いやすいブラシです。
  • 12.0ton トランスポートローラーセット エスコ

    12.0ton トランスポートローラーセット

    エスコ
    212,500税込233,750
    1個
    翌日出荷
    仕様【ハンドル付トランスポートローラー】かじとりハンドル付エスコ品番EA986DB-564セット内容ハンドル付トランスポートローラー×2台、トランスポートローラー×2台質量(kg)【ハンドル付トランスポートローラー】15/台、【トランスポートローラー】9.5/台材質(ローラー部)ナイロン荷台寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】180×150、【トランスポートローラー】330×220ローラーサイズ(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】85×90、【トランスポートローラー】直径85×85ベース寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】300×200×104(H)、【トランスポートローラー】400×228×100(H)積載均等耐荷重(t)12(3×2個+3×2個)
  • ブラケット コイズミ照明

    ブラケット

    コイズミ照明
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    時間光束維持時間:40,000時間演色指数(Ra)Ra93
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    71税込78
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 不燃壁材 グラビオエッジ 樹脂部材 DAIKEN(旧:大建工業)

    不燃壁材 グラビオエッジ 樹脂部材

    DAIKEN(旧:大建工業)
    2,098税込2,308
    1箱(4個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転 NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転

    NACHI(不二越)
    277,150税込304,865
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • ステンレス W-30 角足打込 5丁流 オーティス

    ステンレス W-30 角足打込 5丁流

    オーティス
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷
    シルバー寸法L(mm)180寸法H(mm)20~40仕上SUS304素地適合サイズ桶:105材種貝:1.0×30mm、足:丸5.0mm
  • カバーが洗えるフロアソファ3点セット IMONIA セルタン

    カバーが洗えるフロアソファ3点セット IMONIA

    セルタン
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    カバーは外して洗濯できます。一人掛けと二人掛けの背中はリクライニングでごろ寝に適した形状。
    幅(cm)175高さ(cm)36奥行き(cm)125
  • EVOLCHEF(エボルシェフ)牛刀 貝印

    EVOLCHEF(エボルシェフ)牛刀

    貝印
    6,998税込7,698
    1丁
    5日以内出荷
    安全衛生管理に適したオールステンレス製。 ステンレスの一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。 プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。
    材質(刃体)ハイカーボンステンレス刃物鋼、(ハンドル)18-8ステンレススチール
  • 端子カバー グラフテック(GRAPHTEC)

    端子カバー

    グラフテック(GRAPHTEC)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    各アナログ入力端子(B-564、B-564SL、B-565)に装着可能。 オプションのシャント抵抗使用時は装着不可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EVOLCHEF(エボルシェフ)筋引 貝印

    EVOLCHEF(エボルシェフ)筋引

    貝印
    11,980税込13,178
    1丁
    5日以内出荷
    安全衛生管理に適したオールステンレス製。 ステンレスの一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。 プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。
    材質(刃体)ハイカーボンステンレス刃物鋼、(ハンドル)18-8ステンレススチールアズワン品番64-7788-03刃渡り(mm)270
  • ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(共通INポート使用) NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(共通INポート使用)

    NACHI(不二越)
    291,730税込320,903
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)
    2,898税込3,188
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷から47日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面からネジを入れてシャーシー上のタップ穴に取付ければ、シャーシーよりPC板を浮かせて取付ける事が出来ます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
    材質黄銅適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(個別INポート使用) NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(個別INポート使用)

    NACHI(不二越)
    291,730税込320,903
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(共通INポート使用) NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(共通INポート使用)

    NACHI(不二越)
    291,730税込320,903
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~)

    CKD
    888税込977
    1個
    当日出荷から17日以内出荷