カテゴリ
- 電気材料(135)
- パソコン/周辺機器(130)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 制御機器(21)
- メカニカル部品(9)
- バイク部品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 機構部品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
- 空圧工具(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BELDEN(90)
- StarTech.com(67)
- CKD(29)
- PANDUIT(パンドウイット)(29)
- サンワサプライ(18)
- 日本製線(11)
- BLACK BOX(11)
- 椿本チエイン(6)
- パール金属(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- 伸興電線(6)
- Molex Premise Networks(6)
- 通信興業(6)
- PROST's(4)
- 神保電器(3)
- ROLINE(3)
- 冨士電線(東京)(3)
- Telegartner(3)
- 日本テレガートナー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-568」の検索結果

GL無線LANユニット
グラフテック(GRAPHTEC)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷GL260/GL860/GL240/GL840で使用可能。 GL無線LANユニットを装着した場合、SDCARD2スロットにSDメモリカードを装着することはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
パイプベンダー
HASCO¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ブレーキパーツを簡単に、しかもツブさずに曲げることのできる専用工具です。両手に持ったままで、曲げ加工をします。適合パイプ外径(Φmm)(銅)5、6、8、10、(ブレーキ鉄)4.76、6.35
ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981袋翌々日出荷から4日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質ステンレス(SUS304)
4ヘッドチューブベンダー
スーパーツール(4件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷グラスファイバー入強化プラスチック製1丁で4サイズの曲げ加工。 曲げ角度0~180°用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などの曲げ作業。トラスコ品番178-0913全長(mm)265質量(g)340適合管径(Φmm)5・6・8・10曲げ半径(mm)16.0(5・6)、23.5(8・10)
ナチュレ 木製丸皿スプーン ミニ
パール金属¥329税込¥3621本翌々日出荷材質表面塗装:天然うるし、本体:天然木形状木製スプーン全長(mm)125色木目質量(g)4全長A×幅B×高さC(mm)125×30×15食器の種類洋食器
パッカーウッド ステーキフォーク
パール金属¥669税込¥7361本翌々日出荷材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:積層合板形状ステーキフォーク全長(mm)190質量(g)39本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×25×15食器の種類洋食器
マイカラー フォーク L
パール金属¥209税込¥2301本翌々日出荷材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき幅(mm)25全長(mm)195色ブルー質量(g)35食器の種類洋食器
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.8ねじ径M5表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
茹でクック フライパン用ストレーナー
パール金属¥939税込¥1,0331個翌々日出荷フライパンが茹で鍋に。26、28cmのフライパンに使用できます。材質ステンレス鋼質量(g)160適合サイズ(cm)26・28兼用寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)440×90×250線の太さ網の線材:12メッシュ
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラル全長L(mm)65シャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)刃長l1(mm)25
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個(300g)ほか当日出荷から5日以内出荷ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG22
日本テレガートナー¥3,398税込¥3,7381個当日出荷Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568B結線規格Cat.6A
MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG24
日本テレガートナー¥3,398税込¥3,7381個当日出荷Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568B結線規格Cat.6A
1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTPパッチコード 24AWG 単線シールド仕様【10本セット】
日本製線¥34,980~税込¥38,478~1セット(1m×10本)ほか8日以内出荷から16日以内出荷色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)7導体24AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6コネクタタイプRJ45 シールドプラグ8極8心
CAT6 UTP 撚線 T568B構造 100m巻
通信興業¥19,980税込¥21,9781箱6日以内出荷から13日以内出荷100m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル