カテゴリ

  • メカニカル部品(50)
  • 自動車純正部品(25)
  • 農業機械(13)
  • 物流用品(10)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業服(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-59 ベルト」の検索結果

147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
B 59 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 59 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-59種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)400寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム関連資料(0.8MB)ベルト形B
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
大型コグベルト HDPF5~ バンドー化学大型コグベルト HDPF5~バンドー化学(22件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。
仕様HDPFベルト形5(B)
口径変換ネジアダプター JET INOUE(ジェットイノウエ)口径変換ネジアダプターJET INOUE(ジェットイノウエ)(64件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から5日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(157件のレビュー)
8,798税込9,678
1枚
当日出荷から7日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
両面VベルトA形 (レッド) バンドー化学両面VベルトA形 (レッド)バンドー化学(9件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1本
当日出荷から49日以内出荷
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
強力面ファスナー バリバリベルト WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリベルトWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。 繰り返し何度も引き剥がして使用できます。 バックル付きだからしっかり締められます。 手触りの良い柔らかい素材です。
材質本体:ナイロン・PU、金具:POM(ポリアセタール)幅(mm)25
防振パッド(シロディン) ナベヤ防振パッド(シロディン)ナベヤ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
卓越した動的特性+弾力性。 減衰率が高い。 クローズドセル型発泡体。クリープ発生が少ない。
用途産業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。圧縮永久ひずみ(%)<5摩擦係数(鉄面)0.7、(コンクリート面)0.7燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)使用温度範囲(℃)-30~70許容温度(℃)+120RoHS指令(10物質対応)対応
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶23.8型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
19,980税込21,978
1台
欠品中
ディスプレイの下にノートPCを置ける!広可動域なフリースタイルスタンドワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。また、画面の向きを見やすい位置に調整できるので、目線の移動が少なくなり、疲れにくく快適に作業ができます。さらに、100Hzに対応しているので、一般的な60Hzの液晶ディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCにディスプレイをプラスして、作業スペースを拡張すれば、2画面で作業が進められるので、効率がアップします。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。台座にはスマホやキーボードなどを立てかけられるスリットを、ネックには移動に便利な持ち手と、ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダーを搭載しました。スタンドはワンタッチで付け外しが可能なので、ディスプレイアームなどへ付け変える場合も便利です。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。ノートPCをはじめブルーレイレコーダー、ハイビジョンカメラなどさまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。スピーカーを本体に搭載しているので、音声を楽しむこともできます。※出力機器が音声出力に対応している必要があります。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。上下左右178°の広視野角パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パネルの種類はスペックよりご確認ください。ディスプレイアームやスタンドへの取り付けする際の共通規格「VESA」に対応。VESA規格100×100のディスプレイアームやディスプレイスタンドに取り付けが可能です!環境に配慮しながらも使いやすい商品再生資源の活用本商品(スタンドを除く)の筐体樹脂に再生プラスチックを約35%使用しています。また、個装箱には再生紙のダンボールを利用しております。資源を大切にケーブル類は、お客様のニーズに合うものだけを添付しております。また、ライフサイクルを考慮した商品づくりに取り組んでいます。マニュアルをエコに&わかりやすく商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。お客様がより便利に使いやすくなるようにするとともに、資源の削減にもつながります。使用済み液晶ディスプレイをリサイクル使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。従来の一般的な液晶ディスプレイでは、LEDバックライトの輝度レベルを調整するためにLED自体を高速に点滅させています(PWM調光方式)。そのため、画面のちらつき(フリッカー)を感じたり、実際にちらつきを感じていなくても長時間のパソコン使用では目に負担を与えていると言われていますが、本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用いたしました。パソコンで作業をする際に目の疲れの原因とされるブルーライト(青色光)。専用のメガネをかけたり、モニターにフィルムを貼ったりといった対策が一般的ですが、本商品はディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能を搭載しています。専用のメガネやフィルムを購入することなく、ディスプレイ自体でブルーライトを抑制して快適にお使いいただけます。
仕様●miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm/取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下/ネジサイズ:M4×30mm以上 ※VESAマウンターの厚さにより異なる●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●各種取得規格・法規制:VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム●上下:178°/左右:178°:上下:178°/左右:178°●垂直走査周波数(Hz):HDMI: 59 ~ 100/DisplayPort:59 ~ 100●水平走査周波数(kHz):HDMI:30 ~ 110/DisplayPort:30 ~ 110●組立時間の目安:約4分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●搭載技術:フリッカーレス/ブルーライト低減機能●盗難防止用ホール:あり●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4質量(kg)スタンドあり:約4.6/スタンドなし:約2.7消費電力(W)最大時:25/通常使用時(オンモード):12.9/年間消費電力量:40.29kWh/待機時:0.3定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)フレーム3辺フレームレス角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5、【ピボット(回転)】左:90 右:90対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。(日本語版のみ)表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約539×227×443~535 ※突起部を含まず/スタンドなし:約539×49×323 ※突起部含まずコントラスト比1300:1(標準)最大解像度1920×1080保証期間3年間 ※パネル、バックライトを含む。使用環境温度(℃)動作時:0~+40/収納時:-20~+60応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブレベル3設定時スピーカー2W+2W(ステレオ)動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)150インターフェイスVESAマウント:100mm×100mm ※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大輝度(cd/m2)(標準値)250入出力端子HDMI、DisplayPort、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ23.8型パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
スリング 荷重1600kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業スリング 荷重1600kg YNB 3Eシリーズオーエッチ工業
19,900税込21,890
1個
当日出荷から14日以内出荷
両端アイ型三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
使用荷重(t)1.6基本使用荷重(kg)1600
折りたたみヘルメット IZANO2 DICプラスチック折りたたみヘルメット IZANO2DICプラスチック(32件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。 厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。 ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。 内装部品の交換が可能で衛生的です。 収納時厚さ63mmとコンパクトです。
用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。付属品携帯用収納袋質量(g)450タイプ折りたたみ名入れ
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(80件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から7日以内出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学両面VベルトB形 (レッド)バンドー化学
5,198税込5,718
1本
4日以内出荷から50日以内出荷
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
Vベルフック 大洋製器工業Vベルフック大洋製器工業
7,298税込8,028
1個
当日出荷
スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。
用途玉掛け用、吊り索用安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
防振パッド(シロマー) ナベヤ防振パッド(シロマー)ナベヤ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から17日以内出荷
衝撃吸収+減衰性能。 共振周波数での伝達率が低い。 オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。
用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。使用温度範囲(℃)-30~70圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
接地抵抗計 共立電気計器接地抵抗計共立電気計器(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応
質量(g)約690(電池含む)電源単3乾電池RoHS指令(10物質対応)対応
オーガニックフック式ワンタッチベルト OG309B ミムロオーガニックフック式ワンタッチベルト OG309Bミムロ
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
両側から簡単にサイズ調整ができます。 バックル不使用の為、就寝時違和感なくご使用になれます。 ほぼ全てのパウチに対応できます。(但し、タグのついていない装具には使用できません)
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンベージュアズワン品番64-8948-64ベルト長さ(cm)90ベルト幅(cm)3
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mmゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
339税込373特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)4.8材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm シライナイロンスリング 両端アイ形 幅75mmシライ
10,980税込12,078
1本
当日出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)2.5材質ナイロン使用荷重(t)2.5(最大)ベルト厚(mm)8~9
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mmゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から6日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)6.4材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(393件のレビュー)
599税込659特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
タッチペン付き iPad Air M4/M3/M2 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 11インチ Pencil収納 カバー 2026 2025 2024 第8世代 第7世代 第6世代 互換品 メディアカバーマーケットタッチペン付き iPad Air M4/M3/M2 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 11インチ Pencil収納 カバー 2026 2025 2024 第8世代 第7世代 第6世代 互換品メディアカバーマーケット
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷
◆iPad用 耐衝撃ケース・3層構造(シリコン+ハードPC)による高耐衝撃設計で、落下や衝撃からiPad本体をしっかり保護します。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場や業務使用、お子様のご利用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などに便利。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちでの作業にも対応します。・ケースを装着したまま充電・撮影が可能。充電ポートはカバー付きでホコリや水の侵入を防ぎます。・ショルダーストラップ付属で、肩掛け持ち運びや車内への取付(縦・横向き)も可能です。◆iPad用 タッチペン・ペン上部のスイッチを2回タッチするだけで電源ON/OFF。ペアリング不要でBluetooth接続なしですぐ使えます。・パームリジェクション機能により、画面に手を置いたまま自然な書き心地を実現します。・傾き検知機能を搭載しており、ペンの角度によって線の太さを変えられるため、イラストやメモにも最適です。・ペン先には感度と耐摩耗性に優れたPOM(ポリアセタール)樹脂を採用。・Type-C急速充電に対応しており、約30分の充電で最大8時間の連続使用が可能です。・30分間未使用で自動OFF機能が作動し、電源の切り忘れを防ぎます。◆液晶保護フィルム特徴ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。◆適用型番A3459/A3460/A3463/A3266/A3267/A3270/A2902/A2903/A2904
付属品【ケース】ショルダーベルト×1、カバー取り外し用具×1、ストラップ通し用具×1【タッチペン】USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1、交換用ペン先×2適合機種11inch iPad Air M4(2026年)、M3(2025年)、M2(2024年)寸法(mm)【ケース本体】約270×216全長(mm)【タッチペン】約166、[ペン先]約2.0【ケース】ブラック、【タッチペン】ホワイト直径(Φmm)【タッチペン】約8.8質量(g)【ケース】約425、【タッチペン】約14長さ(cm)【ショルダーベルト】117特性【保護フィルム】反射防止関連資料(0.2MB)
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形三ツ星ベルト(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から41日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40