カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(352)
- 自動車純正部品(198)
- 制御機器(195)
- 農業機械(143)
- 配管・水廻り設備部材(126)
- 日用品(88)
- 測定用品(78)
- メカニカル部品(55)
- パソコン/周辺機器(49)
- 自動車補修部品(47)
- バイク純正部品(43)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- バイク部品(19)
- 住設機器(19)
- 作業工具(18)
- 保管用品(17)
- 空調・照明・電設資材(17)
- オフィス家具(17)
- 科学研究・開発用品(15)
- 店舗什器・備品(12)
- 卓上消耗品(10)
- 安全用品(10)
- 機構部品(9)
- 家電(9)
- 学童・教育用品(9)
- 肥料・農薬・除草剤・種(9)
- 防犯用品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 溶接用品(7)
- 切削工具(7)
- 事務用品(7)
- バッテリー・電装(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 梱包用品(5)
- 電気材料(5)
- 医療(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 作業服(4)
- 縫製用品(4)
- 物流用品(3)
- 建築金物(3)
- カー用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- ヘルスケア(2)
- 整備工具・収納(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(329)
- BIGM(丸山製作所)(142)
- MAZDA(マツダ)(126)
- 東洋バルヴ(65)
- ユニ・チャーム(63)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
- ニッサン(32)
- 大正天びん製作所(31)
- KITZ(キッツ)(29)
- CKD(28)
- VIBRA(新光電子)(28)
- YAMAHA(ヤマハ)(27)
- トヨタ(25)
- INAX(LIXIL)(24)
- IDEC(和泉電気)(23)
- メディアカバーマーケット(21)
- ホンダ(17)
- 三菱電機(16)
- EPCOS(14)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「b-5k」の検索結果

特専黒刃(特大H)
オルファ(33件のレビュー)¥429税込¥4721個(5枚)当日出荷特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。 超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。 切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。適合本体101B、151BG、196B種別特大刃長(mm)126刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 5.11kΩ ±0.1%, YR1B5K11CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥669税込¥7361袋(5個)翌々日出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗5.11kΩ許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65
帆布脚絆(ボタン式)
大中産業(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181足当日出荷足首への異物混入を防ぐ。ヤケドやケガの防止に。ボタンは2列配置し、サイズを調節できる。種別シューズカバー材質6号帆布色白タイプボタン式寸法A(mm)220特性ボタン式(2列配置により、サイズ調整可能)
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 5.62kΩ ±0.1%, YR1B5K62CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥739税込¥8131袋(5個)翌々日出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗5.62kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
ステンレス替刃小
オルファ(2件のレビュー)¥219税込¥2411箱(5枚)当日出荷水に濡れても錆びにくい、ステンレス製のカッターです。プラケース包装の5枚入り。トラスコ品番495-7431適合本体ブラックS型、ブラックS型(文具台紙)、シルバー、ツーウェイカッターA型、サーフ(イエロー・ブルー・ホワイト)、特専A型、リサイクルA型(紙ケース)、オートロックA型(イエロー)、オートロックA型クリア(クリアブルー・文具台紙)、ノンスリップA型、エコカッターS型、MZ-S型、ハイパーA型、リミテッド(FA・AA・SA・MA)、エコカッターS型(ピンク・イエロー・ブルー・アソート)、DA-1、Aプラス、Aプラス(文具台紙)質量(g)28刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)ハイカーボンステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(47件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から9日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アステロ ギヤヘッド
住友重機械工業(3件のレビュー)¥11,700税込¥12,8701台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 5kΩ ±0.1%, UPF25B5K0V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥849税込¥9341個7日以内出荷シリーズUPF25定格電力(W)0.25抵抗5kΩ許容差±0.1%温度係数±5ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
替刃M厚5枚入り文具専用
オルファ¥219税込¥2411ケース(5枚)当日出荷力強い切れ味の大型刃と、手軽に使える小型刃の、それぞれの長所を兼ね備えた使い勝手の良い「M厚型」カッターナイフ用替刃です。寸法(mm)83.3×12.5×0.45材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 5.76kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B5K76E1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥579税込¥6371袋(20個)7日以内出荷シリーズCPF抵抗(kΩ)5.76定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 5.62kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B5K62E1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥519税込¥5711袋(20個)7日以内出荷シリーズCPF抵抗(kΩ)5.62定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 5.49kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B5K49E1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥329税込¥3621袋(10個)7日以内出荷シリーズCPF抵抗(kΩ)5.49定格電力(W)0.063許容差±0.1%温度係数±25ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト
共立電子産業(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から4日以内出荷海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。タイプシャフト:ローレット(18T)シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
2連式ボリューム B特性 5kΩ
東京コスモス電機¥3,500税込¥3,8501個当日出荷取付方式パネル使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)5定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
フィンガーブーメランテンプレート
ケニス¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷手のひらにのせ、指先ではじいて飛ばすミニブーメランを作ることができる型抜きテンプレートです。 切り開いた牛乳パックにテンプレートをあて、ボールペンで型をなぞり、はさみで切り取るだけで簡単に仕上がります。 型は6種類あり、それぞれの飛び方の違いを楽しめます。 羽の角度をつけたりして工夫できます。付属品定規形状6種 仕上がりの大きさ:約60×60mm寸法(mm)133×193
玄関引戸用 汎用召合せ錠
YKK AP¥5,798税込¥6,3781個当日出荷YKKAP製引戸の約7割に対応 廉価な標準仕様のピンシリンダータイプ ピンシリンダーキー3本同梱 同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に寸法(mm)内障子 戸厚寸法:22~30/39~45、外障子 戸厚寸法:25~32、内外障子間チリ寸法:5~11
SNB型乾式無励磁作動ブレーキ
小倉クラッチ(2件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から22日以内出荷制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ
相原電機¥84,980税込¥93,4781台翌々日出荷から3日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子有
回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 5号小切手用
シヤチハタ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。寸法(mm)39.1×25×83.3質量(g)39文字種別欧文トビ日付文字サイズ5号小切手用印面サイズ(mm)24.5×3.5
RNB型乾式無励磁作動ブレーキ
小倉クラッチ¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から22日以内出荷保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。用途各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。
単連式ボリューム B特性 5kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。定格電力(W)0.125抵抗値5kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
USB充電式ミニアイロン
SURE(石崎電機製作所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷USB Type-Cで充電できる手のひらサイズのミニアイロンです。本体はボディとアイロン面が分割でき収納はよりコンパクトに。手軽に持ち運べるから、ご家庭はもちろん、出張や旅行といった出先でも活躍します。 立ち上がり時間わずか2分、3段階温度調節が出来るから、気になった時さっと使えて便利です。高温で約35分、低温なら最大70分の連続使用が可能。 付け替え可能な毛玉取りヘッドが付属。付属品USBケーブル、アイロンかけ面カバー、霧吹き、掃除用ブラシ、収納袋質量(g)アイロン:約310、毛玉取器:約300回転数(min-1[r.p.m])毛玉取器:L/5400、M/6000、H/6800温度(℃)(かけ面)低100、中130、高165使用時間(分)アイロン:低70、中40、高35、毛玉取器:約20時間コードなしバッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン:90×159×62、毛玉取器:83×145×88バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)7.4(3.7V×2)充電時間(分)約210(5V2A時)バッテリー容量(mAh)2500USBタイプUSB2.0 Type-C
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト
共立電子産業(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から7日以内出荷海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
玄関引戸用 汎用召合せ錠(ディンプルタイプ)
YKK AP(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷YKK AP製引戸の約7割に対応 防犯性、操作性に優れたディンプルシリンダータイプ リバーシブルキー:キーの差込口がすり鉢状になりスムーズにキーを差し込める キーの押しまわし不要 ディンプルシリンダーキー5本同梱 同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能 ディンプルシリンダーキー5本同梱用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に寸法(mm)内障子 戸厚寸法:23~33/39~45、外障子 戸厚寸法:25~34、内外障子間チリ寸法:6~12
...