カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(352)
  • 自動車純正部品(198)
  • 制御機器(191)
  • 農業機械(143)
  • 配管・水廻り設備部材(127)
  • 日用品(88)
  • 測定用品(78)
  • パソコン/周辺機器(66)
  • メカニカル部品(55)
  • 自動車補修部品(47)
  • バイク純正部品(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • バイク部品(19)
  • 住設機器(19)
  • 作業工具(18)
  • 保管用品(17)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • オフィス家具(17)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 安全用品(10)
  • 家電(10)
  • 機構部品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • 防犯用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 溶接用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 事務用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 梱包用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 医療(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 作業服(4)
  • 縫製用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)

「b-5k」の検索結果

関連キーワード
1,691件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特専黒刃(特大H) オルファ

    特専黒刃(特大H)

    オルファ(33件のレビュー)
    429税込472
    1個(5枚)
    当日出荷
    特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。 超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。 切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。
    適合本体101B、151BG、196B種別特大刃長(mm)126刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • M厚替刃 オルファ

    M厚替刃

    オルファ(8件のレビュー)
    199税込219
    1箱(5枚)
    当日出荷
    強い切れ味の大型刃と、手軽に使える小型刃の、それぞれの長所を兼ね備えた使い勝手の良い新規格サイズが替刃(M厚)です。 中型サイズで刃厚0.45mmの刃はブレが少なく、薄い紙から厚手のダンボールまで安定したカットを実現します。
    適合本体万能M厚型/万能M厚型 イエロー(文具専用)/万能M厚型 ピンク(文具専用)/万能M厚型 ブルー(文具専用)/カッター挽き廻し鋸刃長(mm)83.3刃幅(mm)12.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPF25B5K0V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    UPF25B5K0V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPF50B5K0V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    UPF50B5K0V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特大H刃 オルファ

    特大H刃

    オルファ(5件のレビュー)
    419税込461
    1箱(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番154-4501適合本体101B、151BG、196B種別特大質量(g)112刃長(mm)126刃幅(mm)25適合替刃・カッター101B、151BG、196B刃厚(mm)0.7材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントメモビジネスパック ニチバン

    ポイントメモビジネスパック

    ニチバン(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 017
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 5.11kΩ ±0.1%, YR1B5K11CC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 5.11kΩ ±0.1%, YR1B5K11CC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    669税込736
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    シリーズR定格電力(W)0.25抵抗5.11kΩ許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65
  • 帆布脚絆(ボタン式) 大中産業

    帆布脚絆(ボタン式)

    大中産業(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1足
    当日出荷
    足首への異物混入を防ぐ。ヤケドやケガの防止に。ボタンは2列配置し、サイズを調節できる。
    種別シューズカバー材質6号帆布タイプボタン式寸法A(mm)220特性ボタン式(2列配置により、サイズ調整可能)
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 5.62kΩ ±0.1%, YR1B5K62CC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 5.62kΩ ±0.1%, YR1B5K62CC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    739税込813
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    シリーズR定格電力(W)0.25抵抗5.62kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
  • ステンレス替刃小 オルファ

    ステンレス替刃小

    オルファ(2件のレビュー)
    219税込241
    1箱(5枚)
    当日出荷
    水に濡れても錆びにくい、ステンレス製のカッターです。プラケース包装の5枚入り。
    トラスコ品番495-7431適合本体ブラックS型、ブラックS型(文具台紙)、シルバー、ツーウェイカッターA型、サーフ(イエロー・ブルー・ホワイト)、特専A型、リサイクルA型(紙ケース)、オートロックA型(イエロー)、オートロックA型クリア(クリアブルー・文具台紙)、ノンスリップA型、エコカッターS型、MZ-S型、ハイパーA型、リミテッド(FA・AA・SA・MA)、エコカッターS型(ピンク・イエロー・ブルー・アソート)、DA-1、Aプラス、Aプラス(文具台紙)質量(g)28刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)ハイカーボンステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(47件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ ギヤヘッド

    住友重機械工業(3件のレビュー)
    11,700税込12,870
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
    付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
  • ハーネスリヤー (B05K) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (B05K)

    MAZDA(マツダ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
  • メーター セット (B05K) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (B05K)

    MAZDA(マツダ)
    97,980税込107,778
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス インストルメント (B05K) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (B05K)

    MAZDA(マツダ)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
  • 特專黒刃(M厚) オルファ

    特專黒刃(M厚)

    オルファ(2件のレビュー)
    199税込219
    1箱(5枚)
    当日出荷
    刃のブレが少なく、安定した強力な切れ味のM厚型刃に。鋭角研磨の特専黒刃が登場
    寸法(mm)12.5×83.3刃厚(mm)0.45RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 5kΩ ±0.1%, UPF25B5K0V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 5kΩ ±0.1%, UPF25B5K0V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    シリーズUPF25定格電力(W)0.25抵抗5kΩ許容差±0.1%温度係数±5ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
  • FLOOR MAT (B05K) MAZDA(マツダ)

    FLOOR MAT (B05K)

    MAZDA(マツダ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • 替刃M厚5枚入り文具専用 オルファ

    替刃M厚5枚入り文具専用

    オルファ
    219税込241
    1ケース(5枚)
    当日出荷
    力強い切れ味の大型刃と、手軽に使える小型刃の、それぞれの長所を兼ね備えた使い勝手の良い「M厚型」カッターナイフ用替刃です。
    寸法(mm)83.3×12.5×0.45材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • デスターユニ DB 正和

    デスターユニ DB

    正和
    889税込978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    多数分岐用の配管部品。フロープロパーユニットやコンテニヤスユニットとの併用
  • クッション(R) フロント シート (B05K) MAZDA(マツダ)

    クッション(R) フロント シート (B05K)

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 5.76kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B5K76E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 5.76kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B5K76E1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    579税込637
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF抵抗(kΩ)5.76定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 5.62kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B5K62E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 5.62kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B5K62E1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    519税込571
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF抵抗(kΩ)5.62定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 5.49kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B5K49E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 5.49kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B5K49E1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    329税込362
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF抵抗(kΩ)5.49定格電力(W)0.063許容差±0.1%温度係数±25ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • ナットブレーカー TRUSCO

    ナットブレーカー

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
  • NB-5用替刃・ボルトセット トップ工業

    NB-5用替刃・ボルトセット

    トップ工業
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    頭部寸法(mm)22割ることのできるナットの二面幅(mm)9~12六角(mm)(締込六角)12
  • 2連式ボリューム B特性 5kΩ 東京コスモス電機

    2連式ボリューム B特性 5kΩ

    東京コスモス電機
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    取付方式パネル使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)5定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト

    共立電子産業(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
    用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。タイプシャフト:ローレット(18T)シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
  • フィンガーブーメランテンプレート ケニス

    フィンガーブーメランテンプレート

    ケニス
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    手のひらにのせ、指先ではじいて飛ばすミニブーメランを作ることができる型抜きテンプレートです。 切り開いた牛乳パックにテンプレートをあて、ボールペンで型をなぞり、はさみで切り取るだけで簡単に仕上がります。 型は6種類あり、それぞれの飛び方の違いを楽しめます。 羽の角度をつけたりして工夫できます。
    付属品定規形状6種 仕上がりの大きさ:約60×60mm寸法(mm)133×193
  • サブ セット ST. ロック キ (B05K) MAZDA(マツダ)

    サブ セット ST. ロック キ (B05K)

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • 玄関引戸用 汎用召合せ錠 YKK AP

    玄関引戸用 汎用召合せ錠

    YKK AP
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    YKKAP製引戸の約7割に対応 廉価な標準仕様のピンシリンダータイプ ピンシリンダーキー3本同梱 同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
    用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に寸法(mm)内障子 戸厚寸法:22~30/39~45、外障子 戸厚寸法:25~32、内外障子間チリ寸法:5~11
  • SNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    SNB型乾式無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。
    用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
  • 複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機

    複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ

    相原電機
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子
  • 回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 5号小切手用 シヤチハタ

    回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 5号小切手用

    シヤチハタ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
    寸法(mm)39.1×25×83.3質量(g)39文字種別欧文トビ日付文字サイズ5号小切手用印面サイズ(mm)24.5×3.5
  • RNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    RNB型乾式無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。
    用途各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。
  • ミニチュア玉軸受 600形 NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 600形

    NTN(エヌティーエヌ)
    229税込252
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受ベアリング番台600
  • 単連式ボリューム B特性 5kΩ LINKMAN

    単連式ボリューム B特性 5kΩ

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。
    定格電力(W)0.125抵抗値5kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
  • USB充電式ミニアイロン SURE(石崎電機製作所)

    USB充電式ミニアイロン

    SURE(石崎電機製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cで充電できる手のひらサイズのミニアイロンです。本体はボディとアイロン面が分割でき収納はよりコンパクトに。手軽に持ち運べるから、ご家庭はもちろん、出張や旅行といった出先でも活躍します。 立ち上がり時間わずか2分、3段階温度調節が出来るから、気になった時さっと使えて便利です。高温で約35分、低温なら最大70分の連続使用が可能。 付け替え可能な毛玉取りヘッドが付属。
    付属品USBケーブル、アイロンかけ面カバー、霧吹き、掃除用ブラシ、収納袋質量(g)アイロン:約310、毛玉取器:約300回転数(min-1[r.p.m])毛玉取器:L/5400、M/6000、H/6800温度(℃)(かけ面)低100、中130、高165使用時間(分)アイロン:低70、中40、高35、毛玉取器:約20時間コードなしバッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン:90×159×62、毛玉取器:83×145×88バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)7.4(3.7V×2)充電時間(分)約210(5V2A時)バッテリー容量(mAh)2500USBタイプUSB2.0 Type-C
  • 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト

    共立電子産業(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
    用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
  • 2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業

    2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト

    共立電子産業
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器の2連タイプ。Φ6丸軸シャフト。
    用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
...