カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,174)
  • バイク純正部品(310)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
  • 制御機器(123)
  • 機構部品(58)
  • メカニカル部品(41)
  • 農業機械(36)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 厨房用品(29)
  • 保管用品(25)
  • 切削工具(25)
  • バイク部品(20)
  • 電気材料(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 研磨材(15)
  • 物流用品(13)
  • トラック純正部品(13)
  • 作業工具(12)
  • 建築金物(11)
  • 測定用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 事務用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • オフィス家具(4)
  • 安全標識(4)
  • 医療(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 縫製用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-6.6」の検索結果

関連キーワード
2,272件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
ボックスコンテナ クリア アイリスオーヤマボックスコンテナ クリアアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンフタフタなし関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)スタッキング可否
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
絶縁スリーブ 日立オートパーツ&サービス絶縁スリーブ日立オートパーツ&サービス(23件のレビュー)
549税込604
1パック(100個)
当日出荷から翌日出荷
材質PVC仕様ギボシ端子スリーブ
ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマボックスコンテナ ブルーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から10日以内出荷
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンブルーフタフタなしコンテナ種類べた目スタッキング可否
修正テープ ヨコ引き モノタロウ修正テープ ヨコ引きモノタロウ(85件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
使いやすいのに圧巻の低価格! 横書きの原稿や書類を修正しやすい、ヨコ引きタイプの使いきり修正テープです。 ビジネス文章修正に最適です。
用途横書き文章の修正に。テープ幅(mm)5テープ長さ(m)12材質先端部品・ギア:POM、本体:PSタイプヨコ引き 使いきり本体寸法(mm)縦50×横100×厚さ16商品タイプ本体(使い切り)
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(278件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(102件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
スポンジカバー 光スポンジカバー(87件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ MYG六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジMYG(16件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
クックオール アルミ大型鍋 パール金属クックオール アルミ大型鍋パール金属(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
アルミ製なので軽くて扱いやすい! 熱効率にも優れた万能アルミ鍋。 茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
カットプラチェーン TRUSCOカットプラチェーンTRUSCO(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)
プラチェーン TRUSCOプラチェーンTRUSCO(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
短尺タイプのプラスチックチェーンです。 別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。イエロー材質ポリエチレン(PE)径(mm)6
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
電動ドライバービット DENSAN(デンサン/ジェフコム)電動ドライバービットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
469税込516
1セット(2本)
当日出荷
マグネット磁気付 プロ用ドライバービット 高級特殊鋼・硬質熱処理加工
材質特殊鋼本数2刃先マグネットあり
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ニッケル
プッシュワンEシリーズ Yユニオン ニッタプッシュワンEシリーズ Yユニオンニッタ(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用形状Yユニオン使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
19.0sq.ソケット(十二角) KTC19.0sq.ソケット(十二角)KTC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から6日以内出荷
新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ワイヤーチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ワイヤーチューブブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(12件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
縦型抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)縦型抜差蝶番TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
372税込409
1個
当日出荷
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
(90119)ワッシャーボルト トヨタ(90119)ワッシャーボルトトヨタ(22件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から9日以内出荷
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形三ツ星ベルト(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から40日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
アルミ製溶接一体構造型作業台 TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台TRUSCO(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ仕様アルミ製溶接一体構造材質アルミシルバー段数1
マルチコネクタインナー型S ADC SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型S ADCSUS(エスユーエス)
199税込219
1個
当日出荷
フレーム外寸と同一サイズで連結できるコネクタです。 新しくアルミダイカストのインナーコネクタが誕生しました。 より軽量に、フレームを連結できます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
ツールポーチ ホーザンツールポーチホーザン
999税込1,099
1個
当日出荷
沈みシャックル ステンレス製 水本機械製作所沈みシャックル ステンレス製水本機械製作所(5件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
デスターバルブ VB形 正和デスターバルブ VB形正和(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類流量制御弁吐出口片側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
窓用ロック アイアイ窓用ロックアイアイ(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
サッシ用補助錠。上下2箇所に取付けるとさらに効果的です。
材質亜鉛ダイカスト取付寸法(mm)26-45(隙間)
両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学両面VベルトB形 (レッド)バンドー化学
5,998税込6,598
1本
当日出荷から50日以内出荷
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
軸付カップブラシステンレス線 TRUSCO軸付カップブラシステンレス線TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。毛丈(mm)25線径(mm)0.3軸径(Φmm)6毛材ステンレス材質0.3ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。適合材金属面
クックオール アルミ鍋 パール金属クックオール アルミ鍋パール金属
999税込1,099
1個
当日出荷
アルミ製なので軽くて扱いやすい! 熱効率にも優れた万能アルミ鍋。 茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
焼入研磨丸棒 FDB 斎藤ツヰストドリル製作所焼入研磨丸棒 FDB斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
ファイヤーブランケット コクゴファイヤーブランケットコクゴ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1組
当日出荷から13日以内出荷
火元をすっぽりと覆う広い布地火に強い不燃性シリカ繊維で縫製付属専用ケースで壁に設置可能緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグタグを持つことで安全に火元を覆うことが可能消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単火災発生時の防火頭巾としても利用【使用方法】1)2本のタグをしっかりと握り、真下に引きます。2)火元を倒さないよう、布地の中央に来るように被せます。3)ガス・電気コンロが点いている場合は消します。4)火元から離れ、完全に消火するのを待ちます。
関連キーワード
...