カテゴリ
- 制御機器(391)
- 自動車純正部品(276)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
- 医療(32)
- メカニカル部品(31)
- 建築金物(26)
- 機構部品(20)
- バイク純正部品(19)
- バイク部品(17)
- 農業機械(15)
- 厨房用品(12)
- オフィス家具(12)
- 自動車補修部品(10)
- 切削工具(10)
- 物流用品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- トラック純正部品(8)
- 測定用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- タイヤ・足回り(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 研磨材(4)
- 事務用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 整備工具・収納(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業服(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(184)
- MAZDA(マツダ)(163)
- ミツビシ(100)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(95)
- KOA(38)
- ケルン(32)
- 河村電器産業(21)
- CKD(19)
- ホンダ(17)
- PISCO(ピスコ)(15)
- 中部コーポレーション(15)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- テンパール工業(13)
- SMC(11)
- MURATA(村田製作所)(9)
- ニッサン(9)
- 鹿島化学金属(UKB)(9)
- SWAGE-LINE(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-603」の検索結果

小物収納3段 エルピス B-603
サンコープラスチック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷B6サイズ、3段タイプの引き出し。釣具や裁縫道具、文房具などの小物にピッタリ。ゴチャゴチャした小物の区分けにも便利。同サイズなら積み重ねもできるので収納するものが増えても安心。材質ポリプロピレン幅(mm)162高さ(mm)167質量(g)約519奥行(mm)232段数3寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約162×232×167スタッキング可否可
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(100個)ほか当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
ポリカーボネート樹脂板
光(21件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷から11日以内出荷建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています材質ポリカーボネート樹脂
スペースユニット
アイリスオーヤマ(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から翌々日出荷お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。 幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。 付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。 棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。 色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。付属品可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚材質プリント紙化粧パーティクルボード高さ(mm)600奥行(mm)290
丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)
倉敷化工(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
アフターナット SS
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥53税込¥581個当日出荷アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。適合SF20シリーズ(溝幅6mm)全て材質/仕上S10C相当/ユニクロメッキ質量(g)2
三角リンク ステンレス製
水本機械製作所(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷接続部は溶接しているため丈夫です。 一方の直線部分に、ゴム、繊維などの幅のあるベルトを通し、対になる角の部分にチェーン、ワイヤ、ロープなどを通して使用します。用途かばんや衣類などの金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク
サンドウエイト
トーエイライト¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。 持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。) 袋二重構造材質内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン
...