カテゴリ

  • 制御機器(72)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • メカニカル部品(23)
  • バイク部品(17)
  • 機構部品(15)
  • 農業機械(15)
  • 厨房用品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 切削工具(10)
  • 物流用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 研磨材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-603」の検索結果

325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小物収納3段 エルピス B-603 サンコープラスチック

    小物収納3段 エルピス B-603

    サンコープラスチック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    B6サイズ、3段タイプの引き出し。釣具や裁縫道具、文房具などの小物にピッタリ。ゴチャゴチャした小物の区分けにも便利。同サイズなら積み重ねもできるので収納するものが増えても安心。
    材質ポリプロピレン幅(mm)162高さ(mm)167質量(g)約519奥行(mm)232段数3寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約162×232×167スタッキング可否
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • ティー PISCO(ピスコ)

    ティー

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ティー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)
  • 皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO

    皿木ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    899税込989
    1パック(50個)ほか
    当日出荷
    木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
  • ポリカーボネート樹脂板 光

    ポリカーボネート樹脂板

    (21件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
    材質ポリカーボネート樹脂
  • スペースユニット アイリスオーヤマ

    スペースユニット

    アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。 幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。 付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。 棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。 色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。
    付属品可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚材質プリント紙化粧パーティクルボード高さ(mm)600奥行(mm)290
  • 丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)

    倉敷化工(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • ウレタンワッシャ(ショア A90) ノーブランド

    ウレタンワッシャ(ショア A90)

    ノーブランド(20件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)90
  • アフターナット SS SUS(エスユーエス)

    アフターナット SS

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    53税込58
    1個
    当日出荷
    アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
    適合SF20シリーズ(溝幅6mm)全て材質/仕上S10C相当/ユニクロメッキ質量(g)2
  • 三角リンク ステンレス製 水本機械製作所

    三角リンク ステンレス製

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    接続部は溶接しているため丈夫です。 一方の直線部分に、ゴム、繊維などの幅のあるベルトを通し、対になる角の部分にチェーン、ワイヤ、ロープなどを通して使用します。
    用途かばんや衣類などの金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • サンドウエイト トーエイライト

    サンドウエイト

    トーエイライト
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。 持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。) 袋二重構造
    材質内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン
  • 固定(組立)式端子台 TB 河村電器産業

    固定(組立)式端子台 TB

    河村電器産業
    779税込857
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ポ入りカーボネイト樹脂使用
    取付方式直付け結線方式ネジ
  • カラフェ マイルドカラフェクリアー アデリア(石塚硝子)

    カラフェ マイルドカラフェクリアー

    アデリア(石塚硝子)(3件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    材質硝子容量(mL)675高さ(mm)168口径(Φmm)85最大径(Φmm)92
  • ゴールドスナップH型 ニッサチェイン

    ゴールドスナップH型

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。 チェーンとの連結はボルト・ナットを取り外すことで、直付けできます。
    用途チェーンの先端金具・フックとして。 フェンス用チェーンの先端金具。種類スイベルスナップ
  • マイルドカラフェモール アデリア(石塚硝子)

    マイルドカラフェモール

    アデリア(石塚硝子)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    スタイリッシュなデザインのカラフェです。底に向かってやわらかい曲線をえがくフォルムは、おおらかな美しさがあります。注いだ時の水切れもよく、快適にご使用いただける、お手ごろ価格が魅力的な商品です。女性の手でも持ちやすく滑りにくいです。
    用途バー、ラウンジ、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、水割り、ウォーター、水分補給材質ソーダガラス容量(mL)約675質量(g)約355品名・タイプデカンタ最大径×高さH(Φmm×mm)約92×168口径(mm)約85
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • エアーエレメント 東洋エレメント

    エアーエレメント

    東洋エレメント(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    エアフィルタは大量に通過する空気の流れを阻害することなく、エンジンに有害な不純物を取り除き、綺麗な空気をエンジンに供給する役目をしています。
  • カップキット TOKICO(トキコ)

    カップキット

    TOKICO(トキコ)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 ブシュ DBB

    大同メタル工業(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • イカリ型ハンドル ホシモト

    イカリ型ハンドル

    ホシモト
    549税込604
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    左右兼用型です。
    用途小型扉・制御盤・計測機器の小扉材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 消火器プレート標識 山陽商会(AMENITY COX)

    消火器プレート標識

    山陽商会(AMENITY COX)
    799税込879
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PVCプレート
  • ミニタイプ ティー PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ティー

    PISCO(ピスコ)
    3,898税込4,288
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • オイレスタフメット オイレス工業

    オイレスタフメット

    オイレス工業(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • ロング クラッチケーブル ハリケーン

    ロング クラッチケーブル

    ハリケーン(17件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
  • ホットグリル ストレート魚焼(セラミック入) パール金属

    ホットグリル ストレート魚焼(セラミック入)

    パール金属
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ふっ素含有でお手入れ簡単な焼きアミ。 輻射熱でふっくら焼き上げるセラミック入り。
    材質本体:鉄(ほうろう)、焼きアミ:鉄(シリコーン樹脂塗装〈ふっ素樹脂含有〉)、ネットプレート:鉄(セラミック加工)、取手:フェノール樹脂質量(g)427寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×250×50
  • 風船バレー80 トーエイライト

    風船バレー80

    トーエイライト
    4,298税込4,728
    1組
    当日出荷
    大きな風船で浮遊感があり、落下速度がゆっくりなのでふわふわ感覚でのゲームが楽しめます 付属の鈴を入れればさらにゲームが楽しくなります。
    付属品プラスチック鈴2個、止ゴム4個材質天然ゴム赤・黄質量(g)160直径(Φcm)最大約80
  • 六角軸回転ヤスリ(カッター目) H&H

    六角軸回転ヤスリ(カッター目)

    H&H
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    木工・軽金属等の仕上げ用に威力を発揮します。(熱処理済みの素材には不向きです。)
    軸径6.35mm六角軸(インパクト対応軸)ヤスリ部形状カッター目
  • ボタンラベル緊急停止Φ56 アイマーク

    ボタンラベル緊急停止Φ56

    アイマーク
    3,398税込3,738
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番438-4482材質PET取付粘着シール質量(g)7内径(Φmm)30外径(Φmm)56表示内容緊急停止
  • ティ AirTAC

    ティ

    AirTAC
    169税込186
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングケミカル ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ティー

    PISCO(ピスコ)
    589税込648
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • ロング スロットルケーブル W ハリケーン

    ロング スロットルケーブル W

    ハリケーン(15件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • ホットグリル クリンプ魚焼(セラミック入)<大判> パール金属

    ホットグリル クリンプ魚焼(セラミック入)<大判>

    パール金属
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ふっ素含有でお手入れ簡単な焼きアミ。 小ぶりな食材も落ちないクリンプアミ。 輻射熱でふっくら焼き上げるセラミック入り。 大判サイズ。
    材質本体:鉄(ほうろう)、焼きアミ:鉄(ふっ素樹脂含有)、ネットプレート:鉄(セラミック加工)、取手:フェノール樹脂質量(g)552寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×270×50
  • スプラッシュ 目地ブラシ EBM(江部松商事)

    スプラッシュ 目地ブラシ

    EBM(江部松商事)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    山型カット植毛
    外寸(mm)160×132EBM品番1419500
  • ファイブHタイプメイルコネクタ 千代田通商

    ファイブHタイプメイルコネクタ

    千代田通商
    269税込296
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • プラコンサポート60 TMEHジャパン

    プラコンサポート60

    TMEHジャパン
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
  • ホースバンドピッカー 日平機器

    ホースバンドピッカー

    日平機器
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    手が届きにくい狭い場所や、固く固着したホースバンドを手元で操作し、取り外すことができます。
    用途狭い場所のホースバンド脱着トラスコ品番835-5006質量(kg)1有効長(mm)(ケーブルワイヤー)650くわえ長さ(mm)(プライヤー部)53
  • ホットグリル センサーを汚さないクリンプ魚焼 パール金属

    ホットグリル センサーを汚さないクリンプ魚焼

    パール金属
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ふっ素含有でお手入れ簡単な焼きアミ。 小ぶりな食材も落ちないクリンプアミ。 コンロのセンサー部分を汚しません。
    材質本体:鉄(ほうろう)、焼きアミ:鉄(シリコーン樹脂塗装〈ふっ素樹脂含有〉)、取手:フェノール樹脂質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×235×25