カテゴリ
- メカニカル部品(488)
- 農業機械(194)
- 機構部品(178)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(133)
- 制御機器(106)
- 自動車補修部品(93)
- オフィス家具(78)
- 物流用品(66)
- バイク部品(59)
- 空調・照明・電設資材(45)
- 切削工具(43)
- 建築金物(36)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 厨房用品(34)
- ねじ・ボルト・釘(29)
- 作業工具(29)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- 事務用品(18)
- パソコン/周辺機器(18)
- 店舗什器・備品(17)
- 学童・教育用品(17)
- 卓上消耗品(16)
- 研磨材(16)
- 家電(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 建材・エクステリア(15)
- 介護用品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 測定用品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- 電気材料(10)
- 安全標識(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 縫製用品(7)
- 電動工具(7)
- 作業服(6)
- 保管用品(5)
- 安全用品(5)
- 防犯用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- カー用品(5)
- 安全保護具(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 清掃用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 溶接用品(3)
- 防災用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- バッテリー・電装(3)
- 洗車・清掃(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 空圧工具(3)
- 日用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- KANA(片山チエン)(394)
- BIGM(丸山製作所)(150)
- 廣杉計器(108)
- エスコ(54)
- コクヨ(53)
- CKD(50)
- ホンダ(31)
- パール金属(31)
- ENDO(遠藤照明)(24)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- ユーエイキャスター(19)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- TOYOX(トヨックス)(17)
- 小澤物産(OZC)(17)
- 岩田製作所(16)
- ハリケーン(15)
- omron(オムロン)(14)
- FYH(日本ピローブロック)(14)
- 旭精工(13)
- ブランドをもっと見る
「b-61」の検索結果

B 61 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-61種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)425寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
マイチルト・リジット3D B-61
松永製作所¥239,800税込¥239,800非課税商品1台3日以内出荷小柄な方向けにさらにひとまわり小さくしました。小柄な女性がしっかり深く座れる「短い座シート奥行(35cm)」しっかり奥まで座ることができ、すべり座りのリスクも減らせます。極限まで手前に引き込んだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式)「膝が伸びない人」「足関節が変形している(尖足拘縮)人」も上の写真のようにフットサポートにしっかりと足を乗せることができます。※最も引き込んだ位置から前方に5cmスライド可能です。低いポジションから前後・左右まで自由に設定可能な「スネークヘッドサポート」小柄な方の頭の位置に合わせられるよう、従来よりも低い位置からの設定が可能です。また、前後・左右・角度を一度に合わせられる新しい構造を採用しました。円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)オアシス-ポジティブでも好評の背フレーム前折れ機構で、円背の方にできやすい肩甲帯のすき間もピタッと沿わせやすくなります。頭~首の安定にもつながりやすくなり、食事が取りやすくなることが期待できます。「室内での移動」に徹底的にこだわった超コンパクト・ティルト&リクライニング車いす全長:86.5cm(従来品-13cm)80cm幅の廊下のコーナーを曲がることが可能です。色紺ビニール
マイチルト・ミニ3D リフトアップ B-61
松永製作所¥279,800税込¥279,800非課税商品1台3日以内出荷小柄な人にも使いやすい!マイチルトミニ3Dの調整機能! 小柄な人でもしっかり深く座れる 極限まで手前に引き込んだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式) 低い位置から前後・左右まで自由に設定可能な「スネークヘッドサポート」小柄な方にも頭の位置を合わせられるよう、低い位置に設定できます。左右・前後・角度も一度に合わせられる新しい構造です。 円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)円背の方にできやすい肩甲帯のすき間もピタッと沿わせやすくなります。頭~首の安定にもつながり、食事が取りやすくなる事が期待できます。 対象身長(目安):140~165cm スイングアウト仕様 リフトアップユニット付きも横への移動が可能に。ベッドへの横付け、その場での旋回もできます。 耐荷重:100kg色紺ビニール
マイチルト・ミニ3D リフトアップ S&E仕様 B-61
松永製作所¥299,800税込¥299,800非課税商品1台3日以内出荷超スリム&コンパクトティルト&リクライニング車いす小柄な方にも使いやすい!マイチルトミニ3Dの調整機能!リフトアップユニット・スイングアウト&エレベーティングユニット付き 小柄な方でもしっかり深く座れる 極限まで手前に引き込んだ直下構造のフットサポート(前後・角度調整式) 低い位置から前後・左右まで自由に設定可能「スネークヘッドサポート」 円背の方の安定座位をサポートする背フレーム前折れ機能」 ハイブリットタイヤ仕様色紺ビニール
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
カードケース 軟質
(51件のレビュー)¥79~税込¥87~1枚ほか当日出荷書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。用途書類・カード類の保管・整理に。材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.6色透明
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
カードケース 硬質
(154件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(10枚)当日出荷遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。用途書類・カード類の保管・整理に。材質硬質塩化ビニール色透明
B061 ベビー綿棒N200本
ピップ¥389税込¥4281個7日以内出荷商品特長。天然抗菌成分キトサン配合。紙軸とコットン100%の綿球を使用。赤ちゃんのお肌のお手入れに適した綿棒。綿棒の全長約78mm、綿球直径約3.7mm。
ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ
パトライト(PATLITE)(61件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。用途ホイストやクレーン操作用仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒形状防雨形種類間接操作用保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格絶縁電圧(V)AC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M4ネジ(圧着端子式)定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500定格使用電圧(V)AC220/AC440![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]
TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
グロメットB型
栃木屋(43件のレビュー)¥41税込¥451個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
油性 強力ペイントマーカー 丸芯
BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(6本)当日出荷分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。 インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。 顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。 顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
小形押ボタンスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(38件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。種類非照光式ボタン形状丸ボタン色黒取付穴径(Φmm)12.5
クランプレバー(オネジ)
大阪魂(66件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から6日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部おねじ
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース 10m巻
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
両面VベルトB形 (レッド)
バンドー化学¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から50日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B![トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74096804-241015-16.jpg)
トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]
TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から5日以内出荷【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
水性サインペン プレイカラー2
トンボ鉛筆(3件のレビュー)¥489税込¥5381セット(6色)当日出荷から3日以内出荷水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
SDSplusブルポイント
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷従来品(全長250mm)に比べて全長が長くなり(360mm)深い現場でも作業できます。強力な破砕力で、効率良い作業が可能。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。用途コンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。全長(mm)360質量(g)415シャンク適合:SDS-plus
ノータムクリアーポーチ
サクラクレパス¥399税込¥4391個当日出荷非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。用途ナイロン素材を利用した新タイプのファスナー引き手は、持ちやすく改良されました。 非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。表示ポケットは用途の応じて使い分けできます。
ボール止め金具付バンジーコード
ユタカメイク(10件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷伸縮性があり、周囲を糸で特殊織している為、強度があります。用途荷物の仮留め、固定など。材質ゴム 中芯:天然ゴム 被服:ポリエステル、ボール:ポリプロピレン(PP)タイプボール付タイプ
...





















![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)














![トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74096804-241015-16.jpg)