カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,621)
  • 自動車純正部品(1,916)
  • メカニカル部品(890)
  • 油圧機器・油圧ホース(630)
  • 機構部品(398)
  • 制御機器(235)
  • バイク純正部品(233)
  • 切削工具(139)
  • 物流用品(129)
  • オフィス家具(109)
  • 建築金物(101)
  • 配管・水廻り設備部材(101)
  • 空調・電設資材(93)
  • 農業機械(89)
  • FA担当者のオススメ新商品(77)
  • 科学研究・開発用品(66)
  • 自動車補修部品(66)
  • 保管用品(57)
  • 作業工具(46)
  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • バイク部品(38)
  • 厨房用品(38)
  • 電気材料(38)
  • 測定用品(38)
  • トラック純正部品(33)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 建材・エクステリア(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 事務用品(20)
  • 卓上消耗品(19)
  • 研磨材(18)
  • 学童・教育用品(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 日用品(12)
  • 清掃用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 防犯用品(10)
  • 医療(10)
  • 安全標識(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 縫製用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 家電(7)
  • 塗料(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 安全保護具(4)
  • 作業服(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 電動工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 溶接用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 手袋(2)
  • 完成車(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「b-63」の検索結果

12,511件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホンダ ジャイロキャノピー用NewデリバリーBOX  B-63 JMS(ジェイエムエス)ホンダ ジャイロキャノピー用NewデリバリーBOX B-63JMS(ジェイエムエス)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
棚板2段標準装備。 上下分割開閉方式。 フタを任意の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用。 錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジケーターで目視による確認ができます。
容量(L)220適合2st・4st質量(kg)12最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×520×820
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-63 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-63CKD
46,627税込51,290
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)77寸法AA(mm)50以下:91、50を超え100以下:114、100を超え200以下:134寸法B(mm)49寸法C(mm)16.5寸法D(mm)35寸法DD(mm)15寸法EE(mm)Rc1/4寸法F(mm)78寸法G(mm)162寸法H(mm)70寸法HD(mm)16寸法HH(mm)M10深さ22寸法I(mm)158寸法JJ(mm)M10深さ20寸法K(mm)124寸法KA(mm)8.6貫通寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法MM(mm)20寸法N(mm)50寸法NN(mm)M10貫通寸法O(mm)50以下:14、50を超え100以下:37、100を超え200以下:57寸法P(mm)25以下:28、25を超え100以下:52、100を超え200以下:128寸法PA(mm)25以下:38、25を超え100以下:50、100を超え200以下:88寸法PP(mm)24寸法Q(mm)20寸法R(mm)28寸法RD(mm)14寸法S(mm)55寸法U(mm)130寸法V(mm)58寸法W(mm)80寸法WW(mm)142寸法X(mm)28-2寸法XA(mm)5寸法XB(mm)6寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8寸法Y(mm)16チューブ内径(Φmm)63作動方式復動形接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)1.56軸受種類ころがり軸受
ミシン針 B-63 シュメッツミシン針 B-63シュメッツ
769税込846
1袋(10本)
5日以内出荷から62日以内出荷
羽反吸物椀 特小 身 布目 B 63Bシリーズ 国際化工羽反吸物椀 特小 身 布目 B 63Bシリーズ国際化工
899税込989
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
繊細で柔らかな布目を浮き出させたこだわりの意匠。倒れにくい大径の糸尻。
容量(mL)200高さ(mm)56径(Φmm)92
ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-63~) CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-63~)CKD
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形軸受種類ころがり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/4使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~300許容吸収エネルギー(J)1.56給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
(B63D)ブラケット(R) MAZDA(マツダ)(B63D)ブラケット(R)MAZDA(マツダ)
419税込461
1個
翌々日出荷
(B63A)クッション ヒール MAZDA(マツダ)(B63A)クッション ヒールMAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
B 63 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 63 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-63種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)437寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
(B63C)ブラケット,ハーネス MAZDA(マツダ)(B63C)ブラケット,ハーネスMAZDA(マツダ)
699税込769
1個
翌々日出荷
(B63D)ブラケット(L) MAZDA(マツダ)(B63D)ブラケット(L)MAZDA(マツダ)
419税込461
1個
翌々日出荷
ボルト B63-F7217-00 YAMAHA(ヤマハ)ボルト B63-F7217-00YAMAHA(ヤマハ)
249税込274
1個
3日以内出荷
ステツピングモーター B63-H5801-01 YAMAHA(ヤマハ)ステツピングモーター B63-H5801-01YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
(B63C)モジユール,エアー バッグ MAZDA(マツダ)(B63C)モジユール,エアー バッグMAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
(B63E)ユニット(L),ヘッド ランプ MAZDA(マツダ)(B63E)ユニット(L),ヘッド ランプMAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
欠品中
(B63E)ユニット(R),ヘッド ランプ MAZDA(マツダ)(B63E)ユニット(R),ヘッド ランプMAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
ボルト B63-E2157-00 YAMAHA(ヤマハ)ボルト B63-E2157-00YAMAHA(ヤマハ)
209税込230
1個
3日以内出荷
(B63C)ユニット(L),ヘッド ランプ MAZDA(マツダ)(B63C)ユニット(L),ヘッド ランプMAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
O-リング B63-E2439-00 YAMAHA(ヤマハ)O-リング B63-E2439-00YAMAHA(ヤマハ)
169税込186
1個
3日以内出荷
シヤフト,ピボツト B63-F2141-00 YAMAHA(ヤマハ)シヤフト,ピボツト B63-F2141-00YAMAHA(ヤマハ)
869税込956
1個
3日以内出荷
O-リング B63-E2843-00 YAMAHA(ヤマハ)O-リング B63-E2843-00YAMAHA(ヤマハ)
159税込175
1個
3日以内出荷
(B63B-)グリル,ラジエター UP MAZDA(マツダ)(B63B-)グリル,ラジエター UPMAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
(B63C)センサー ユニット、レーダー MAZDA(マツダ)(B63C)センサー ユニット、レーダーMAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
リレ-アセンブリ B63-H1950-11 YAMAHA(ヤマハ)リレ-アセンブリ B63-H1950-11YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ガスケツト B63-H1861-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケツト B63-H1861-00YAMAHA(ヤマハ)
219税込241
1個
3日以内出荷
(B63B-)ドアー ミラー ハウジング(L) MAZDA(マツダ)(B63B-)ドアー ミラー ハウジング(L)MAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
(B63E)ユニット,360 ビユー モニター MAZDA(マツダ)(B63E)ユニット,360 ビユー モニターMAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
(B63C)ユニット(R),ヘッド ランプ MAZDA(マツダ)(B63C)ユニット(R),ヘッド ランプMAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
(B63E)ユニット、360 ビユー モニター MAZDA(マツダ)(B63E)ユニット、360 ビユー モニターMAZDA(マツダ)
27,900税込30,690
1個
翌々日出荷
ボルト 1 B63-E5481-00 YAMAHA(ヤマハ)ボルト 1 B63-E5481-00YAMAHA(ヤマハ)
169税込186
1個
4日以内出荷
(B63B-)ハウジング(L),ドアー ミラー MAZDA(マツダ)(B63B-)ハウジング(L),ドアー ミラーMAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
(B63B-)ドアー ミラー ハウジング(R) MAZDA(マツダ)(B63B-)ドアー ミラー ハウジング(R)MAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
シ-ル B63-E2223-00 YAMAHA(ヤマハ)シ-ル B63-E2223-00YAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
プレ-ト B63-E2279-00 YAMAHA(ヤマハ)プレ-ト B63-E2279-00YAMAHA(ヤマハ)
169税込186
1個
3日以内出荷
ダストシール B63-F3462-00 YAMAHA(ヤマハ)ダストシール B63-F3462-00YAMAHA(ヤマハ)
379税込417
1個
3日以内出荷
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
O-リング B63-E22A2-00 YAMAHA(ヤマハ)O-リング B63-E22A2-00YAMAHA(ヤマハ)
129税込142
1個
3日以内出荷
ガスケツト,エキゾ-ストパイプ B63-E4613-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケツト,エキゾ-ストパイプ B63-E4613-00YAMAHA(ヤマハ)
589税込648
1個
3日以内出荷
プレ-ト B63-E111F-00 YAMAHA(ヤマハ)プレ-ト B63-E111F-00YAMAHA(ヤマハ)
249税込274
1個
3日以内出荷
ピン,クランク 1 B63-E1681-00 YAMAHA(ヤマハ)ピン,クランク 1 B63-E1681-00YAMAHA(ヤマハ)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
...
ks-63特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ks-63