カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • 自動車補修部品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • バイク部品(24)
  • メカニカル部品(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 農業機械(17)
  • 機構部品(13)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 物流用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 作業工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 研磨材(3)
  • オフィス家具(2)
  • 食品・飲料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-64-1」の検索結果

関連キーワード
255件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • 19.0sq.ソケット(十二角) KTC

    19.0sq.ソケット(十二角)

    KTC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
    用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
  • ボルトンパック 割ピン(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック 割ピン(ステンレス)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)種類割ピン
  • キュラソー吟醸 アデリア(石塚硝子)

    キュラソー吟醸

    アデリア(石塚硝子)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷
    容量(mL)90高さ(mm)50口径(Φmm)69最大径(Φmm)69
  • ロング沈みシャックル ステンレス製 水本機械製作所

    ロング沈みシャックル ステンレス製

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    シャックルの長さが従来より長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
  • 軸付傘型ブラシ リューター(日本精密機械工作)

    軸付傘型ブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,798税込¥4,178
    1パック(3本)
    当日出荷から8日以内出荷
    高品質のブラシ用材料を厳選しています。全方向に毛先があり、あらゆる角度で自在に研磨できます。
    用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し軸径(Φmm)3形状傘型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
  • 引戸・開き戸兼用回転式表示器 ACE(エース)

    引戸・開き戸兼用回転式表示器

    ACE(エース)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    引戸、開き戸の内開きでも外開きでも使え、様々なトイレ扉に対応いたします。 扉厚13mmの薄板から対応可能の表示器です。 共受け、平受けの2タイプをセットしています。 回転バーは6時方向で止まる構造になっています。
    用途トイレ付属品SUS十字穴付皿小ネジ 4×50:2本、SUS十字穴付皿小ネジ 4×35:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×50:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×35:2本、SUS十字穴付皿タッピンネジ 3×16:2本材質ZDC質量(g)400仕上サーチライトクローム適合扉厚(mm)13~40
  • レジーナ交換用ウォッシャブルカフ ケンツメディコ

    レジーナ交換用ウォッシャブルカフ

    ケンツメディコ(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    適合品番KM-370
  • 表示器 トップ

    表示器

    トップ
    ¥4,998税込¥5,498
    1組
    翌日出荷
    トイレブース用金具・回転式表示器。引戸・ドア兼用(引戸かドアにより受け金具をお選びいただけます)。表示窓、非常脱出装置付。解錠時、回転バーは6時方向で止まる構造。扉厚:13~40mm。
    用途トイレブース材質亜鉛ダイカスト/サーチライトクローム機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)13~40適合扉引戸/開き戸兼用
  • フェルトバフホイール アルゴファイルジャパン

    フェルトバフホイール

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(5本)
    当日出荷
    マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。
  • 石材用ドリルビット SB(パック) ユニカ

    石材用ドリルビット SB(パック)

    ユニカ(4件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1本
    当日出荷
    一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
    用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
  • ロング スロットルケーブル W ハリケーン

    ロング スロットルケーブル W

    ハリケーン(15件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • センタースルー式プルスタッド 日研工作所

    センタースルー式プルスタッド

    日研工作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ロング スロットルケーブル ハリケーン

    ロング スロットルケーブル

    ハリケーン(7件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • キュラソー フリーカップ アデリア(石塚硝子)

    キュラソー フリーカップ

    アデリア(石塚硝子)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(6個)
    4日以内出荷
    容量(mL)220高さ(mm)69口径(Φmm)82最大径(Φmm)82食器の種類洋食器
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • グリッピングマテリアル TB641 25mm x 4.57m 2巻入り 3M(スリーエム)

    グリッピングマテリアル TB641 25mm x 4.57m 2巻入り

    3M(スリーエム)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット(2巻)
    当日出荷
    水や油があってもグリップ力が落ちにくいです。 TB631はグリップ力に優れ、TB641は耐久性に優れます。
    用途ハンマーの柄や手袋に仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番764-6844質量(g)250使用温度範囲-40~71℃
  • XAM STEEL REAR リアスプロケット X.A.M

    XAM STEEL REAR リアスプロケット

    X.A.M(9件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。
    色スチール
  • ロング リアブレーキケーブル ハリケーン

    ロング リアブレーキケーブル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • キュラソー タンブラー アデリア(石塚硝子)

    キュラソー タンブラー

    アデリア(石塚硝子)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(6個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    食器の種類洋食器
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • ロング Gロックワイヤー ハリケーン

    ロング Gロックワイヤー

    ハリケーン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    色ブラック
  • ロング パーキングブレーキケーブル ハリケーン

    ロング パーキングブレーキケーブル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    色フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミ色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    色フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    ¥372,915税込¥410,207
    1台
    3日以内出荷から52日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])400~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
  • プラスチックバスケット サカセ化学工業

    プラスチックバスケット

    サカセ化学工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
  • スチール 530-38T -R X.A.M

    スチール 530-38T -R

    X.A.M
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    色ブラック
  • 和風照明 ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ブラケットライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    防水加工和紙シェードのあかりシリーズ。手漉き和紙に特殊なラミネート加工を施すことにより、防水性と破れにくさを実現しました。絞り和紙の風合いをそのままに、軽い汚れを水拭きで落とすことができます。メンテナンス性と耐久性を確保した、画期的な和紙シェードのあかりシリーズです。
    仕様ハンドメイド材質セード美濃和紙絞り和紙・樹脂ラミネート加工質量(kg)0.6消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×230×120LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    材質グローブ:乳白消ガラスLEDランプ別売
  • スチール 530-43T -R X.A.M

    スチール 530-43T -R

    X.A.M
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    色ブラック