カテゴリ

  • メカニカル部品(148)
  • 農業機械(40)
  • 制御機器(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 自動車補修部品(23)
  • 機構部品(17)
  • 切削工具(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • バイク部品(10)
  • 測定用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-64-2」の検索結果

関連キーワード
400件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業

    アルミケース MBシリーズ

    タカチ電機工業(32件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(カバー)アルミ板A1100P
  • 19.0sq.ソケット(十二角) KTC

    19.0sq.ソケット(十二角)

    KTC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
    用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
  • KP すみ・すきまブラシ まめいた

    KP すみ・すきまブラシ

    まめいた
    199税込219
    1セット(2本)
    当日出荷
    かど・スミにしっかり届く。シンクまわりの細部に。キズつけにくく、丈夫でコシのあるナイロンブラシ。角度の違うブラシで、歯ブラシでは柄があたって洗いずらい細部を洗うことができます。掛けられるリング付。
    材質ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロン寸法(cm)約1.7×2.7×高さ16.5耐熱温度(℃)約100RoHS指令(10物質対応)対応適合用途排水口・シンク掃除繰り返し・詰め替え対応
  • セロハンテープ スマートバリュー

    セロハンテープ

    スマートバリュー(4件のレビュー)
    1パック(10巻)
    欠品中
    品質にこだわったスマートバリューのセロハンテープ!50m巻きタイプは、交換頻度が少なく、ゴミ削減にもなります
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー透明テープ長さ(m)50テープ種類大巻環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品巻芯径(Φmm)76
  • アルミ製溶接一体構造型作業台 TRUSCO

    アルミ製溶接一体構造型作業台

    TRUSCO(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。
    用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。仕様アルミ製溶接一体構造、1段タイプ、完成品材質アルミ合金シルバー材質(本体)アルミ段数1最大使用荷重(kg)150
  • ボルトンパック 割ピン(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック 割ピン(ステンレス)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(35個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)種類割ピン
  • ロング沈みシャックル ステンレス製 水本機械製作所

    ロング沈みシャックル ステンレス製

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シャックルの長さが従来より長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
  • タンブラーコレクション スーフル冷茶 アデリア(石塚硝子)

    タンブラーコレクション スーフル冷茶

    アデリア(石塚硝子)
    1,598税込1,758
    1セット(6個)
    当日出荷
    容量(mL)215高さ(mm)61口径(Φmm)85最大径(Φmm)85食器の種類洋食器
  • ステージドリル(ストレートシャンクタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ステージドリル(ストレートシャンクタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
    適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 Aratas(旧:omron)

    DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
  • レジーナ交換用ウォッシャブルカフ ケンツメディコ

    レジーナ交換用ウォッシャブルカフ

    ケンツメディコ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合品番KM-370
  • ロング クラッチケーブル ハリケーン

    ロング クラッチケーブル

    ハリケーン(17件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
  • ロング スロットルケーブル W ハリケーン

    ロング スロットルケーブル W

    ハリケーン(15件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • フェルトバフホイール アルゴファイルジャパン

    フェルトバフホイール

    アルゴファイルジャパン
    2,198税込2,418
    1パック(5本)
    当日出荷
    マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。
  • スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スパイラルステージドリル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    穴あけスピードは従来品の約1/5。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。ノンコーティング品でも切れ味・穿孔継続性は良好。
    用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル材質コバルトハイス鋼全長(mm)85.5段数15シャンク径(Φmm)10(三面面取り)表面処理TiNコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)シャンク形状ストレート軸段幅(mm)2.5穴あけ寸法(Φmm)6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42アズワン品番64-6740-23穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、2.0(木材、プラスチック)
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    53,980税込59,378
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-600A(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-600A(M=6 ピッチ1.0)

    廣杉計器
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅ねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スパイラルステージドリル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    欠品中
    穴あけスピードは従来品の約1/5。電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。
    用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)85.5段数15シャンク径(Φmm)10(三面面取り)軸の形状ストレートコーティングノンコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)2.5穴あけ寸法(Φmm)6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42アズワン品番64-6740-24穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、2.0(木材、プラスチック)
  • ロング チョークケーブル ハリケーン

    ロング チョークケーブル

    ハリケーン(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • デリカビーズ 丸 MIYUKI

    デリカビーズ 丸

    MIYUKI(1件のレビュー)
    779税込857
    1ケース(20g)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス幅(mm)約1.6寸法(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85
  • DINコネクタ XC5B Aratas(旧:omron)

    DINコネクタ XC5B

    Aratas(旧:omron)
    819税込901
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • PGYTECH クイックコネクタースリム セット PGYTECH

    PGYTECH クイックコネクタースリム セット

    PGYTECH
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    PGYTECH独自のクイックリリースバックル スリムにより、片手でカメラの着脱が可能。シーンに応じて柔軟に対応。デッドポイント機構により、安全性と信頼性を確保。多層編組の超高分子量ポリエチレン素材ロープを採用し、高い耐摩耗性と耐久性を実現。耐荷重は最大30kg。各ブランドの純正カメラストラップに対応。確実で安定したスムーズな接続。ポジティブロック機構による確実な固定 ロック後はクイックビーズがあらゆる方向からの力に対して不意の脱落を防止。片手操作で1秒装着。ダイニーマ®;ファイバーランヤード 高耐荷重設計 同重量比で鋼の最大15倍の引張強度を持ち、高い耐引裂性と耐久性を実現。安全性を高める多層構造 摩耗の状態を目で確認できる設計。黄色の内層が露出した場合は、カメラの安全確保のため速やかに交換してください。ダイニーマ®;18本編みファインコードストラップ 同等の耐荷重を保ちながら、より細く柔軟な設計を実現。多くのカメラに直接装着可能。金属製バックル付属で対応機種の幅を拡張。使い勝手を高めるディテール設計 ボール形状クイックビーズ(左):あらゆる角度から装着可能。従来ストラップの回転によるズレを防ぎ、安定したフィット感を実現。PA+GFプラスチック製クイックコネクター(右):高強度かつ滑らかなラウンドエッジで、傷を防ぎ機材を保護。
    セット内容クイックリリースバックル スリム ×2、クイックビーズ スリム (ブラック) ×2、クイックビーズ スリム (オレンジ) ×2材質強化ナイロン、超高分子量ポリエチレン寸法(mm)バックル:30×15×12耐荷重(kg)30本体質量(g)7.6対応機種カメラストラップ スリムシリーズ、LinkGo スマートフォン ストラップコード径(Φmm)1
  • ショート デコンプケーブル ハリケーン

    ショート デコンプケーブル

    ハリケーン
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
    仕様100mmショート アウター長さ570mmブラック適合車種SR400/500主な適合車種SR400 10 FIディスクブレーキ車・SR400 01-08 ディスクブレーキ車・SR400/500 88-00 CVキャブレター車・SR400/500 -87 VMキャブレター車
  • ロング パーキングブレーキケーブル ハリケーン

    ロング パーキングブレーキケーブル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • ショート クラッチケーブル ハリケーン

    ショート クラッチケーブル

    ハリケーン
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • ショート スロットルケーブル W ハリケーン

    ショート スロットルケーブル W

    ハリケーン
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
    ブラック
  • FULLSAIL THIEF フルセイル・シーフ SLASH

    FULLSAIL THIEF フルセイル・シーフ

    SLASH
    22,980税込25,278
    1本
    6日以内出荷
    <ティップ・コンセプト>。対象ウエイトにおける「適度な」反発力の設計で、スピニング・ベイトモデル共にアクションさせ易い設計。ジグの操作性も良く跳ね過ぎないのが特徴。<ブランク・コンセプト>。フルソリモデルの2機種は、操作性と追従。アクションに粘りを加えたブランク設計。それ以外のモデルはヘリカルコア&ヘリカルXカーボン仕様で、粘りとトルキーなブランク設計。<バット・コンセプト>。バットジョイントを採用し、RODのパワーロスを最小限にし、アングラーが使い易い長さに設定。各RODのアルミパーツによってORDの種類・アクションがわかるように色分けをしています。
    用途「オフショアフィッシングが楽しくなるROD」をコンセプトにRODを設計。近海ジギングメインのスペックながらBIGONEにも対応可能なスペック。ジグを弾きすぎず・しっかりしたトルクを持っている事、RODが仕事をしてくれる、掛けた魚は獲りたい、そんな思いを具現化。RODとアングラーが一体化しオフショアフィッシングが楽しくなるROD
  • ロングケーブル [スロットル] ハリケーン

    ロングケーブル [スロットル]

    ハリケーン
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
    ブラック
  • のぼり パリッと美味しい!ジャンボフランクフルト BIG! P・O・Pプロダクツ

    のぼり パリッと美味しい!ジャンボフランクフルト BIG!

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり パリッと美味しい!ジャンボフランクフルト BIG!
  • ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    材質グローブ:乳白消ガラス質量(kg)1.5取付横向取付不可消費電力(W)9.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×536×93仕上クロームメッキLEDランプ別売調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 給油式球面滑り軸受 インチ系 SBB IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受 インチ系 SBB

    IKO(日本トムソン)
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    型式SBB型
  • エクステンション ワルター

    エクステンション

    ワルター
    37,980税込41,778
    1本
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トロイダルコア 37.5 x 21.7 x 16.2mm EPCOS

    EPCOS トロイダルコア 37.5 x 21.7 x 16.2mm

    EPCOS(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トロイダルコア 104.8 x 63.7 x 16.3mm EPCOS

    EPCOS トロイダルコア 104.8 x 63.7 x 16.3mm

    EPCOS
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = フェライトコア寸法 = 104.8 x 63.7 x 16.3mmアプリケーション = 広帯域トランス、チョーク、ミキサ、パルス、トランス材料 = 銅(プレート)、フェライト(コア)高さ = 16.3mm内径 = 63.7mm外径 = 104.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • (22B)サクシヨン パイプCP スバル

    (22B)サクシヨン パイプCP

    スバル
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • DINコネクタ(ファインフィット) XC5 Aratas(旧:omron)

    DINコネクタ(ファインフィット) XC5

    Aratas(旧:omron)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から114日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.4μm)、(端子部)銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.15μm)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)材質(ファインフィット部)銅合金/ニッケル下地 金フラッシュめっき
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個(2kg)
    5日以内出荷
    ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • B64290L0022X830 EPCOS

    B64290L0022X830

    EPCOS
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAP ASSY,NOISE SU ホンダ

    CAP ASSY,NOISE SU

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    13,980税込15,378
    1個(2kg)
    5日以内出荷
    BMW純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーBMW危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性