カテゴリ
- 自動車純正部品(195)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
- 制御機器(27)
- バイク部品(19)
- メカニカル部品(19)
- 測定用品(15)
- 卓上消耗品(10)
- 機構部品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 農業機械(6)
- 作業服(5)
- 物流用品(4)
- 電気材料(4)
- 建築金物(4)
- 事務用品(4)
- 縫製用品(4)
- 作業工具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 医療(3)
- 鈑金・塗装(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- バイク純正部品(2)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(98)
- ミツビシ(81)
- SMC(37)
- CKD(20)
- ハリケーン(15)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
- マルヤス電業(11)
- ニッサン(8)
- 椿本チエイン(6)
- リスパック(6)
- おたふく手袋(5)
- ホンダ(5)
- 協育歯車(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 河村電器産業(4)
- トヨタ(4)
- KSフィルター(4)
- オイレス工業(3)
- omron(オムロン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-705」の検索結果

ショートバー(Bタイプ)
東洋技研(18件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本ほか当日出荷から11日以内出荷材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
消火器ABC使用法標識
山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)¥499税込¥5491枚当日出荷消火器を設置した時「消火器」表示と消火器の使用方法を判り易く1枚にまとめてデザインされた表示プレートです。材質PVCプレート
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から6日以内出荷ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。色グレー・黒(リバーシブル)仕様RoHS対応品材質ポリエステルクロス入ビニールシート使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35
足スッキリブラシ
マーナ¥689税込¥7581個当日出荷足の指の間を広げてたっぷりの泡で気持ちよく洗えるUの字構造で2ヶ所同時に汚れと臭いを一気にケア指圧突起で足のコリもスッキリ材質柄/ポリプロピレン 毛/ナイロン寸法(mm)47×134×30色白種類ブラシ
穴あきボード Classic
WAKI(和気産業)¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷から翌々日出荷収納をインテリアの一部に!大人の落ち着いた雰囲気を持つ穴あきボードです。 リビング、寝室、玄関などのスペースをぐんと効率よく使えます。 木のぬくもりを感じるように、贅沢に天然木を使用しました。 天然木はひとつとして同じ物がなく個性的な空間を演出します。 色の経時変化・節などの特徴、色柄違いなども天然木の特徴です。 天然素材ならではの風合いをお楽しみください材質シナ合板色ダークブラウン穴径(Φmm)5穴ピッチ(mm)25
PE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプ
ホワイトバリーン¥29,980税込¥32,9781式(30枚)3日以内出荷から4日以内出荷外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすい角底袋。・中身を確認しやすい透明タイプ。・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能。・やや厚めの0.05mmフィルム使用用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ厚さ(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックブライトⅡ IH対応玉子焼
パール金属(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷熱伝導性と耐久性に優れたセラミック加工。内面ブラックカラー。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂適合オール熱源(ガスコンロ、IH、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター質量(g)370寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×135×70表面処理内面:瀬田ミック塗膜加工/外面:焼付け塗装耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
PGネジケーブルグランド(B型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥319税込¥3511個当日出荷から67日以内出荷材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。ベルト形MXLベルト幅(mm)6.4歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
ボールサイン ティアラ
サクラクレパス¥87税込¥961個当日出荷宝冠の意をもつ、「ティアラ」は、12種の誕生石をイメージして創られた水性ゲルインキボールペンです。 新開発のラメフレークをインキにミックス。だから今までとは違った宝石のようなキラキラ感が表現できます。 水性ゲルインキですので、書き味もなめらかです。全長(mm)153方式キャップ式先端ボール径(mm)0.8インク水性顔料商品タイプ本体
診察台 700×1800×550mm
プロシェア(ナビス/アズワン)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷シンプルで院内の雰囲気にマッチシンプルな診察台です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1800×550付属品六角レンチ質量(kg)約25材質マット/ポリウレタンレザー、脚部/スチール粉体塗装均等耐荷重(kg)200色ブルーアズワン品番7-8324-03
寿司容器 バイオPS うつくし盛 1-4B いざなみ青 リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。材質バイオHIPS寸法(mm)238×97×30質量(g)10
寿司容器 バイオPS うつくし盛 1-4B ほてい金 リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。材質バイオHIPS寸法(mm)238×97×30質量(g)10
チェーンストア仕入伝票(タイプ用)
ヒサゴ¥9,998税込¥10,9981箱(200セット)4日以内出荷種別タイプ用複写枚数5枚寸法(mm)254×127内容1枚目:仕入伝票1(アサギ)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(グレー)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書(控)(紫)アズワン品番64-8848-83適合プリンタドットインパクトプリンタ
寿司容器 バイオPS うつくし盛 1-4B るえん赤 リスパック
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(50点)5日以内出荷環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。材質バイオHIPS寸法(mm)238×97×30質量(g)10
寿司容器 バイオPS うつくし盛 1-4B ゴールドW リスパック
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(50点)5日以内出荷環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。材質バイオHIPS寸法(mm)238×97×30質量(g)10
寿司容器 バイオPS うつくし盛 1-4B リアス青 リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。材質バイオHIPS寸法(mm)238×97×30質量(g)10