カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- バイク部品(19)
- メカニカル部品(16)
- 測定用品(14)
- 制御機器(12)
- 卓上消耗品(9)
- 自動車補修部品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 農業機械(6)
- 作業服(5)
- 事務用品(4)
- 縫製用品(4)
- 作業工具(4)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(20)
- ハリケーン(15)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- 椿本チエイン(6)
- リスパック(6)
- おたふく手袋(5)
- 協育歯車(4)
- 河村電器産業(4)
- KSフィルター(4)
- オイレス工業(3)
- omron(オムロン)(3)
- TRUSCO(3)
- ハンマーキャスター(3)
- ホンダ(3)
- SWAGE-LINE(3)
- PROST's(3)
- サクラクレパス(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- NAC(長堀工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-705」の検索結果

ショートバー(Bタイプ)
東洋技研(18件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本ほか当日出荷から11日以内出荷材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
消火器ABC使用法標識
山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)¥499税込¥5491枚当日出荷消火器を設置した時「消火器」表示と消火器の使用方法を判り易く1枚にまとめてデザインされた表示プレートです。材質PVCプレート
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から6日以内出荷ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。色グレー・黒(リバーシブル)仕様RoHS対応品材質ポリエステルクロス入ビニールシート使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35
足スッキリブラシ
マーナ¥689税込¥7581個当日出荷足の指の間を広げてたっぷりの泡で気持ちよく洗えるUの字構造で2ヶ所同時に汚れと臭いを一気にケア指圧突起で足のコリもスッキリ材質柄/ポリプロピレン 毛/ナイロン寸法(mm)47×134×30色白種類ブラシ
セラミックブライトⅡ IH対応玉子焼
パール金属(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷熱伝導性と耐久性に優れたセラミック加工。内面ブラックカラー。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂適合オール熱源(ガスコンロ、IH、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター質量(g)370寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×135×70表面処理内面:瀬田ミック塗膜加工/外面:焼付け塗装耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。ベルト形MXLベルト幅(mm)6.4歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
ボールサイン ティアラ
サクラクレパス¥87税込¥961個当日出荷宝冠の意をもつ、「ティアラ」は、12種の誕生石をイメージして創られた水性ゲルインキボールペンです。 新開発のラメフレークをインキにミックス。だから今までとは違った宝石のようなキラキラ感が表現できます。 水性ゲルインキですので、書き味もなめらかです。全長(mm)153方式キャップ式先端ボール径(mm)0.8インク水性顔料商品タイプ本体
寿司容器 バイオPS うつくし盛 1-4B いざなみ青 リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。材質バイオHIPS寸法(mm)238×97×30質量(g)10
寿司容器 バイオPS うつくし盛 1-4B ほてい金 リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。材質バイオHIPS寸法(mm)238×97×30質量(g)10
チェーンストア仕入伝票(タイプ用)
ヒサゴ¥9,998税込¥10,9981箱(200セット)4日以内出荷種別タイプ用複写枚数5枚寸法(mm)254×127内容1枚目:仕入伝票1(アサギ)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(グレー)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書(控)(紫)アズワン品番64-8848-83適合プリンタドットインパクトプリンタ
寿司容器 バイオPS うつくし盛 1-4B るえん赤 リスパック
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(50点)5日以内出荷環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。材質バイオHIPS寸法(mm)238×97×30質量(g)10
寿司容器 バイオPS うつくし盛 1-4B ゴールドW リスパック
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(50点)5日以内出荷環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。材質バイオHIPS寸法(mm)238×97×30質量(g)10
寿司容器 バイオPS うつくし盛 1-4B リアス青 リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。材質バイオHIPS寸法(mm)238×97×30質量(g)10
寿司容器 バイオPS うつくし盛 1-4B こうざん金 リスパック
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(50点)5日以内出荷環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。材質バイオHIPS寸法(mm)238×97×30質量(g)10
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート 210X297
3M¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 特に数百MHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。用途MHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷刃長l1(mm)25全長L(mm)70材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)6
ボールサインティアラ アメジストパープル
サクラクレパス¥77税込¥851本3日以内出荷宝冠の意をもつ「ティアラ」は、12種の誕生石をイメージして創られた水性ゲルインキボールペンです。新開発のラメフレークをインキにミックス。だから今までとは違った宝石のようなキラキラ感が表現できます。水性ゲルインキですので、書き味もなめらかです。奥行(mm)13製品質量(g)8縦(mm)153横(mm)10素材軸・キャップ・先栓・尾栓:PP
溶けないバイクカバー ハーフタイプ
ユニカー工業(7件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚5日以内出荷から6日以内出荷従来のボディカバーで、マフラーの熱い状態でかけて、溶けてしまった経験がある人はとっても多いのではないでしょうかこの溶けないバイクカバーはそんな経験のある人にピッタリです。マフラーだけではなく、エンジンの熱にも効果を発揮出来ます。溶けないこと以外にも細部に配慮されて作られています。外側表面には厚手のオックス300D生地を使用した実用性と耐久性を実現したボディカバーです。安いのはすぐに破れてちょっと、、、という人にも最適です。ワンタッチで止められる風飛び防止ベルトが中央部分についています。更に前後の4ヶ所に直径70mmのロックでも取り付けられる大型鍵穴が付いていて前後が色で区別出来るようになっています。どちらが前なのか、わざわざ広げて確認する必要はありませんし、又、盗難予防と風飛び予防の両方に高い効果が期待出来ます。材質生地:ポリエステルオックス 300D、溶けない生地部分 : コットンポリエステル(コットン85%、ポリエステル15%)
FUBAR クールハーフパンツ 3L
おたふく手袋¥3,398税込¥3,7381枚5日以内出荷ドライで着心地が良く透けにくいハイブリッド仕様。綿を外側に、接触冷感+吸汗速乾ポリエステルを肌側にした2層構造が快適な着心地を実現。ワーキングシーンでの着用を意識したクールハーフパンツ。フロントファスナー、ベルトループ、サイドポケットを装着した冷感5ポケットパンツ。サイドポケットは、スマホの収納に最適で、しゃがんだり足を上げた際も落ちにくい仕掛けになっている。材質綿55% ポリエステル45%色11.ブラック胸囲(cm)98-108身長(cm)175-185
FUBAR クールハーフパンツ L
おたふく手袋¥3,398税込¥3,7381枚5日以内出荷ドライで着心地が良く透けにくいハイブリッド仕様。綿を外側に、接触冷感+吸汗速乾ポリエステルを肌側にした2層構造が快適な着心地を実現。ワーキングシーンでの着用を意識したクールハーフパンツ。フロントファスナー、ベルトループ、サイドポケットを装着した冷感5ポケットパンツ。サイドポケットは、スマホの収納に最適で、しゃがんだり足を上げた際も落ちにくい仕掛けになっている。材質綿55% ポリエステル45%色11.ブラック胸囲(cm)84-94身長(cm)175-185
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
FUBAR クールハーフパンツ S
おたふく手袋¥3,398税込¥3,7381枚5日以内出荷ドライで着心地が良く透けにくいハイブリッド仕様。綿を外側に、接触冷感+吸汗速乾ポリエステルを肌側にした2層構造が快適な着心地を実現。ワーキングシーンでの着用を意識したクールハーフパンツ。フロントファスナー、ベルトループ、サイドポケットを装着した冷感5ポケットパンツ。サイドポケットは、スマホの収納に最適で、しゃがんだり足を上げた際も落ちにくい仕掛けになっている。材質綿55% ポリエステル45%色11.ブラック胸囲(cm)68-76身長(cm)155-165
FUBAR クールハーフパンツ M
おたふく手袋¥3,398税込¥3,7381枚5日以内出荷ドライで着心地が良く透けにくいハイブリッド仕様。綿を外側に、接触冷感+吸汗速乾ポリエステルを肌側にした2層構造が快適な着心地を実現。ワーキングシーンでの着用を意識したクールハーフパンツ。フロントファスナー、ベルトループ、サイドポケットを装着した冷感5ポケットパンツ。サイドポケットは、スマホの収納に最適で、しゃがんだり足を上げた際も落ちにくい仕掛けになっている。材質綿55% ポリエステル45%色11.ブラック胸囲(cm)76-84身長(cm)165-175
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ
カネソウ¥37,980~税込¥41,778~1枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
FUBAR クールハーフパンツ LL
おたふく手袋¥3,398税込¥3,7381枚5日以内出荷ドライで着心地が良く透けにくいハイブリッド仕様。綿を外側に、接触冷感+吸汗速乾ポリエステルを肌側にした2層構造が快適な着心地を実現。ワーキングシーンでの着用を意識したクールハーフパンツ。フロントファスナー、ベルトループ、サイドポケットを装着した冷感5ポケットパンツ。サイドポケットは、スマホの収納に最適で、しゃがんだり足を上げた際も落ちにくい仕掛けになっている。材質綿55% ポリエステル45%色11.ブラック胸囲(cm)94-104身長(cm)175-185