カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,992)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,080)
  • メカニカル部品(567)
  • バイク純正部品(431)
  • 制御機器(245)
  • 農業機械(150)
  • 自動車補修部品(104)
  • 医療(90)
  • バイク部品(89)
  • 機構部品(77)
  • 配管・水廻り設備部材(74)
  • 物流用品(70)
  • ねじ・ボルト・釘(57)
  • 切削工具(56)
  • 空調・照明・電設資材(53)
  • 測定用品(45)
  • 建築金物(45)
  • オフィス家具(31)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 卓上消耗品(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • 保管用品(23)
  • 事務用品(22)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 家電(15)
  • トラック純正部品(15)
  • 厨房用品(14)
  • 電気材料(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 作業工具(13)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 安全保護具(9)
  • 研磨材(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 縫製用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 塗料(6)
  • 安全標識(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防犯用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 作業服(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 清掃用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 防災用品(2)
  • 住設機器(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 食品・飲料(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「b-72」の検索結果

5,670件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (41442)シムB 72MM(1.1) ホンダ

    (41442)シムB 72MM(1.1)

    ホンダ
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK40B72~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40B72~

    KANA(片山チエン)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • B-72 アンダーショットフック C’ultiva(カルティバ)

    B-72 アンダーショットフック

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1枚
    7日以内出荷
    この絶妙なシェイプはアンダーショットリグのための専用設計。そのラウンドゲイブは、微妙なスウィムスタイルを要求されるワームセット時に、絶妙のバランスセットを可能にするうえ、その超軽量設計にてバスに違和感なく「吸い込ませ」てしまいます。また、ほんのわずかな”ヒネリ”がフッキング確度を一層高めるとともに、ベンドカーブとの相乗効果で、仕掛けたバスを逃がしません。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • B-72 アンダーショットフック C’ultiva(カルティバ)

    B-72 アンダーショットフック

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1枚
    7日以内出荷
    この絶妙なシェイプはアンダーショットリグのための専用設計。そのラウンドゲイブは、微妙なスウィムスタイルを要求されるワームセット時に、絶妙のバランスセットを可能にするうえ、その超軽量設計にてバスに違和感なく「吸い込ませ」てしまいます。また、ほんのわずかな”ヒネリ”がフッキング確度を一層高めるとともに、ベンドカーブとの相乗効果で、仕掛けたバスを逃がしません。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数6
  • B-72 アンダーショットフック C’ultiva(カルティバ)

    B-72 アンダーショットフック

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1枚
    7日以内出荷
    この絶妙なシェイプはアンダーショットリグのための専用設計。そのラウンドゲイブは、微妙なスウィムスタイルを要求されるワームセット時に、絶妙のバランスセットを可能にするうえ、その超軽量設計にてバスに違和感なく「吸い込ませ」てしまいます。また、ほんのわずかな”ヒネリ”がフッキング確度を一層高めるとともに、ベンドカーブとの相乗効果で、仕掛けたバスを逃がしません。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数8
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • B-72 アンダーショットフック C’ultiva(カルティバ)

    B-72 アンダーショットフック

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1枚
    7日以内出荷
    この絶妙なシェイプはアンダーショットリグのための専用設計。そのラウンドゲイブは、微妙なスウィムスタイルを要求されるワームセット時に、絶妙のバランスセットを可能にするうえ、その超軽量設計にてバスに違和感なく「吸い込ませ」てしまいます。また、ほんのわずかな”ヒネリ”がフッキング確度を一層高めるとともに、ベンドカーブとの相乗効果で、仕掛けたバスを逃がしません。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2
  • B-72 アンダーショットフック C’ultiva(カルティバ)

    B-72 アンダーショットフック

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1枚
    7日以内出荷
    この絶妙なシェイプはアンダーショットリグのための専用設計。そのラウンドゲイブは、微妙なスウィムスタイルを要求されるワームセット時に、絶妙のバランスセットを可能にするうえ、その超軽量設計にてバスに違和感なく「吸い込ませ」てしまいます。また、ほんのわずかな”ヒネリ”がフッキング確度を一層高めるとともに、ベンドカーブとの相乗効果で、仕掛けたバスを逃がしません。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数10
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型 インサート ソケット 16B 72 ポジション ハーティング

    角型 インサート ソケット 16B 72 ポジション

    ハーティング
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han DD シリーズ コンタクト数:73 角型 シェルサイズ:16B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:10Aアズワン品番65-1402-72
  • 低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業

    低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    409税込450
    1枚
    当日出荷
    強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明プラスチックケース PBシリーズ タカチ電機工業

    透明プラスチックケース PBシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    119税込131
    1台
    当日出荷
    試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質GPスチロール透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石黒A

    FSK(エフエスケー)(6件のレビュー)
    539税込593
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
    用途粗研削、バリ取りなど。粒度36形状A砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
  • SEAT COMP.,*B72L*  77200MN9670ZA ホンダ

    SEAT COMP.,*B72L* 77200MN9670ZA

    ホンダ
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
  • FORK*NH146M/B72L*    51400MN9003ZC ホンダ

    FORK*NH146M/B72L* 51400MN9003ZC

    ホンダ
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • BOOT,FR.FOR*B72L*    51611MM9013ZC ホンダ

    BOOT,FR.FOR*B72L* 51611MM9013ZC

    ホンダ
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
    用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • FCR・CVK S/J #72(N424-25B72) KEIHIN

    FCR・CVK S/J #72(N424-25B72)

    KEIHIN
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • コンクリートドリル ハウスビーエム

    コンクリートドリル

    ハウスビーエム(14件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • BOOT,FR.FOR*B72L*    51611MM9003ZC ホンダ

    BOOT,FR.FOR*B72L* 51611MM9003ZC

    ホンダ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • ハスクバーナ ブルーナー用バッテリー P4A 18-B72 4.0Ah 970600902 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ブルーナー用バッテリー P4A 18-B72 4.0Ah 970600902

    ハスクバーナ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    Aspire(TM) 18V バッテリー(4.0Ah)は、Aspire(TM) 製品シリーズと互換性のある、長寿命でパワフルなバッテリーです。ソフトグリップ付きの人間工学に基づいたデザインで、製品への取り付けが素早く簡単です。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。。このバッテリーは、主要メーカーによる最大級のブランド横断バッテリーアライアンスである POWER FOR ALL ALLIANCE の製品です。このバッテリーは、このアライアンス*に加盟しているすべての製品に使用できます。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。。*Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LIは、バッテリータイプ1.5Ah~3.0Ahにのみ対応しています。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。
    適合【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット【バッテリーシリーズ】Aspire(TM) P4A 18-C70長さ(mm)116.5幅(mm)84高さ(mm)65乾燥質量(kg)本体:0.66バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Wh)72
  • FORK*NH146M/B72L*    51500MN9671ZA ホンダ

    FORK*NH146M/B72L* 51500MN9671ZA

    ホンダ
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
  • FORK*NH146M/B72L*    51500MN9003ZC ホンダ

    FORK*NH146M/B72L* 51500MN9003ZC

    ホンダ
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
  • FORK*NH146M/B72L*    51400MN9671ZA ホンダ

    FORK*NH146M/B72L* 51400MN9671ZA

    ホンダ
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷
  • 中間スイッチ付延長コード サンワサプライ

    中間スイッチ付延長コード

    サンワサプライ(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(2m)
    当日出荷
    中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
    ホワイトコンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×35×23.6定格容量15A・125V(1500Wまで)機能中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造プラグ形状2P・スイングプラグ
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • トートバック ホーザン

    トートバック

    ホーザン(9件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ものが出し入れしやすい大きな開口部で、荷物をまとめて持ち運べます。 B4ファイルも収まる余裕の収納力。 小物や鍵を分けて収納できるインナーポケット。 手持ち・肩掛けどちらにも対応。 柔らかく手触りの良いナイロン製ベルトを採用し、肩掛け時の衣服との擦れも低減します。 ジッパーでバッグの口を閉じられます。 底板・底鋲付で自立します。 バッグ両側にサイドポケット付で、ペットボトルなども収まります。
    質量(g)650内容積(L)19外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)350外寸法・奥行(mm)180内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×170×295
  • ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ タカチ電機工業

    ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ

    タカチ電機工業
    179税込197
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準スプロケット 40B形 KANA(片山チエン)

    標準スプロケット 40B形

    KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
関連キーワード
...