カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,119)
  • バイク純正部品(651)
  • メカニカル部品(590)
  • オフィス家具(250)
  • FA担当者のオススメ新商品(244)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(225)
  • 医療(113)
  • 制御機器(93)
  • バイク部品(64)
  • 機構部品(59)
  • 物流用品(56)
  • 配管・水廻り設備部材(53)
  • 建築金物(52)
  • 保管用品(45)
  • 測定用品(44)
  • 農業機械(44)
  • 自動車補修部品(42)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 空調・電設資材(27)
  • トラック純正部品(23)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 切削工具(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 家電(16)
  • 作業工具(16)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • カー用品(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 厨房用品(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 安全標識(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 作業服(8)
  • 研磨材(8)
  • 電気材料(7)
  • 照明(6)
  • 清掃用品(6)
  • 塗料(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 縫製用品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「b-74」の検索結果

関連キーワード
3,889件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックナット 新生金属工業ロックナット新生金属工業
4,198税込4,618
1袋(20個)
翌日出荷
電線管とボックスを接続する場合に使用します。
首振り 600LM Nicron(ニクロン)首振り 600LMNicron(ニクロン)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り明るさ3段階調節可能。最大600LMライト部分は90度回転することができます。高発色白色LEDライトを使用。記憶機能付。タイプCの充電口付き充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電で緑色に点灯します。クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。強力マグネット付きなので、ハンズフリーで使用が可能です。
寸法(mm)21×21×115ブラック質量(g)61
首振り 1000LM Nicron(ニクロン)首振り 1000LMNicron(ニクロン)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り明るさ4段階調整可能。最大1000LMライト部分は90度回転することができます。ライトは4段階調節可能。高発色白色LEDライトを使用。記憶機能付。タイプCの充電口付き充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電で緑色に点灯します。クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。強力マグネット付きなので、ハンズフリーで使用が可能です。
寸法(mm)21×21×115ブラック質量(g)61
首振り 1000LM Nicron(ニクロン)首振り 1000LMNicron(ニクロン)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
ひねって使える携帯充電式ライト。明るさ4段階調整可能。最大1000LMライト部分は90度回転することができます。ライトは4段階調節可能。高発色白色LEDライトを使用。タイプCの充電口付きクリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。強力マグネット付きなので、ハンズフリーで使用が可能です。
寸法(mm)21×21×115ブラック質量(g)61
首振り 400LM Nicron(ニクロン)首振り 400LMNicron(ニクロン)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
わずか37gの持ち運びにピッタリのライト。明るさ4段階調整可能。高品質なアルミ合金製で、本体にはアルマイト加工と着色が施されています。ワンキー操作で片手でも簡単に操作できます。Type-C USBケーブルを使用し、5V出力のスマートフォン用充電器に対応しています。単三電池1本でも動作は可能ですが、表記スペックよりも低下します。 過充電・過放電・短絡を防ぐ保護回路基板を内蔵しています。製品に搭載されたリチウムイオンバッテリーにも、過充電・過放電・短絡を防ぐ保護機能があり、二重の保護設計です。帽子に取り付けられるクリップ付きで、持ち運びに便利です。使用中はスマートボタンにバッテリー残量インジケーターが表示されます。
使用温度範囲(℃)-20~50
セラミックコンデンサ(50V/270pF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/270pF/±10%)Asian Brand
4税込4
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱武蔵ホルト
2,998税込3,298
1本(260mL)
12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー三菱危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー 三菱 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー 三菱武蔵ホルト
1,598税込1,758
1本(20mL)
12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー三菱危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
Drag Specialties F.BOARD DAMPER 50620-74 | 17-0414B-HC4 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties F.BOARD DAMPER 50620-74 | 17-0414B-HC4DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
7,698税込8,468
1個
36日以内出荷
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2100mm 連結型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2100mm 連結型TRUSCO
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
オイスターホワイト高さ(mm)2100材質(本体)スチールタイプ連結型耐荷重(kg/段)200梱包数1台総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)302018年トラスコ掲載ページ8 0116均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
18,980税込20,878
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBA型 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBA型新晃電機
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。ボディケースは軽くて使いやすい耐衝撃性に優れたアルミダイカスト製です。耐久性に優れているので熱にも強く、さまざまな使用環境に適します。
用途クレーン、ホイスト用押釦定格AC250V3A(電磁開閉操作用)防雨型耐電圧AC1500V1分間寸法B(mm)74寸法C(mm)100絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
洗面化粧台 シャンピーヌプレーン 永大産業洗面化粧台 シャンピーヌプレーン永大産業
74,980税込82,478
1台
14日以内出荷
どこまでも軽やかで使いやすいシャンピーヌプレーン。大容量サイズながら、スタイリッシュでうつくしい陶器製ボウル。使いやすいシングルレバー式水栓。収納効率とインテリア性が高いオールスライド収納。省エネ仕様のLED照明を採用。
シリーズシャンピーヌプレーン照明LED電球×2灯
【レンタル】普通騒音計(検定付) リオン【レンタル】普通騒音計(検定付)リオン
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
普通騒音計(検定付)NL-43EXの大きな特長は、レンタルしたばかりでも説明書いらずでシンプルな操作が可能な点ですが、他にも新たに加わった特色がいくつかございます。最大4つの条件を一度に測定!チャンネルごとに時間重み付け特性(Fast、Slow)や周波数重み付け特性(A、C、Z)を決めることができ、それらの測定値を一度にまとめて記録することができます。3.5インチのカラー液晶タッチパネルを搭載!設定の変更や画面の切り替えが直感的に行えるカラータッチパネルが採用されており、さらに使いやすさが向上しています。USB Type-C端子を搭載!シリーズで初めてType-Cに対応し、普通騒音計(検定付)NL-43EX本体に電池を入れなくてもUSB給電で駆動することができます。※本体で充電池を充電することはできません。新たな規格に対応!従来機種より新しいこちらの規格に対応しています。JIS C 1516:2020 クラス2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2
用途普通騒音計(検定付)NL-43EXのレンタル用途の例としては、工場や工事現場、交通分野といった環境騒音のほか、産業分野での静圧環境における騒音の計測や、作業環境の検査や製品の品質試験など、さまざまなものが挙げられます。多岐にわたる分野でお使いいただけますので、使いやすい騒音計をお探しの方に非常に適した商品です。セット内容本体、マイクロホン・プリアンプ、ウインドスクリーン落下防止ゴム、SDカード 512MB、ウインドスクリーン WS-10、取扱説明書、騒音計基準適合検査済証(騒音計検定済証)、収納ケース、単3電池×4本質量(g)約400(電池含む)出力【交流出力】出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流出力】出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25 mV/dB・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流/交流の同時出力】直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3形電池4本、DCジャックおよびUSB端子への給電、【動作時間(23℃、ECO設定時)】アルカリ乾電池LR6:約12時間・ニッケル水素充電池HR6:約12時間 ※動作時間は本器の設定や電池の製造元などにより異なる、【ACアダプタ】NE-21P(入力:AC100~240V、50/60Hz、出力:DC12V)、【外部電源電圧】5.7V~15V(定格電圧12V)・USB端子:5V、【1次側(100V側)消費電力】約3W適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 クラス 2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング・ EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013・ RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018・ 低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/A1:2019、UKCAマーキング、中国版RoHS、KCマーク、VCCI クラスB対応OSMicrosoft Windows XP Professional 32 bit、Microsoft Windows 7 Professional 32 bit、64 bit、Microsoft Windows 8 64 bit、Microsoft Windows 10 32 bit、64 bit※win10で使用される場合は、メーカーのソフトをインストールする必要がございます表示【デバイス】3.5インチTFT-LCD(タッチパネル機能付)、【タッチパネル】抵抗膜方式(感圧式)、【画面サイズ】QVGA(320 × 240)、【バックライト】消灯、輝度を4段階で調整可能、【時間-レベルグラフ/バーグラフ更新周期】100 ms、【数値更新周期】1s測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能使用温湿度範囲【温度】-10℃~50℃、【湿度】10%~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP等級:IP54(マイクロホン部は除く)使用CPUIntel Core2 Duo 2.0 GHz 以上サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:Lp 100ms周波数重み付け特性A特性、C特性、Z特性遅延時間測定開始操作の後、指定時間経過後に測定を開始する。設定時間:Off、1秒、3秒、5秒、10秒測定周波数範囲20Hz~8kHz時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)補正機能ウインドスクリーン補正機能(WS-10、WS-15、WS-16):ウインドスクリーン装着時の周波数特性への影響を補正する、拡散音場補正機能:拡散音場における使用時の周波数特性への影響を補正するバーグラフ表示上限:70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限:20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル(コンマ区切りのテキストファイル)入力レンジ自動切り替え出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能USB【通信制御】通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能、【データ転送】コンピュータにSDカードをリムーバブルディスクとして認識させてデータを転送することが可能サービス分類レンタル
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
8,798税込9,678
1個
31日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 ビルトインタイプ 主に19畳用 コロナ寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 ビルトインタイプ 主に19畳用コロナ
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
質量(kg)39フロスティホワイトタイプポット式管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】75(給排気筒径60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:26畳(43.0(m2))まで、寒冷地:31畳(51.0(m2))まで暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:19畳(31.5(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×820×428暖房出力(kW)7.41~3.21省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)0.87待機時消費電力(W)0.8
首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 Nicron(ニクロン)首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用Nicron(ニクロン)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
IP65レベル防水防塵ストロボ点滅SOS点滅 UVライト搭載モデル強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能ポケットサイズリチウムイオン充電池内蔵。単3電池×2本(別売)でも使用可
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品14500リチウムイオン充電池 3.7V 750mAh内蔵/充電用マイクロUSBコード/説明書兼保証書/スペア防水防塵Oリング材質超硬アルミ合金ボディ質量(g)132(パッケージ込み)パッケージサイズ(mm)D奥行37×W幅67×H高193保証期間購入から1年間
BDS-B 盤用スペースダクト 日東工業BDS-B 盤用スペースダクト日東工業
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。
用途前面パネルの取り外しが簡単にでき、配線作業や保守、点検が容易です。上下左右面にねじなどの突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。キャビネット取付用ねじ付材質板厚(mm)【ボデー】1.6【前面パネル】1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング HRCB HRCB-740ZHi ヘッジホッグスタジオベアリング HRCB HRCB-740ZHiヘッジホッグスタジオ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
特殊な製法により金属そのものが非常に錆びにくい新しい技術を採用。プレミアム(SHG)に比べ10倍以上の防錆性能を誇るソルト対応ベアリングです。もちろん回転の滑らかさはHEDGEHOG STUDIOならではのシルキー感。回転性能も耐久性もどちらも高水準で要求されるタフな釣りに最適。ソルトアングラー待望の次世代防錆ベアリングです。ベアリングの選び方トラウト・バスなどの淡水魚や高感度重視のライトルアーにはSHGプレミアムベアリング。ソルト全般のあらゆる海水魚にはHRCB防錆ベアリングがおすすめです。(SHGもソルト使用可能ですが、耐久性を重視するならHRCBが最適です。)
内径×外径×厚さ(mm)4×7×2.5
先曲鑷子 無鈎 折曲式 ダボ無 TY-074シリーズ TAIYU(大祐医科工業)先曲鑷子 無鈎 折曲式 ダボ無 TY-074シリーズTAIYU(大祐医科工業)
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
オートモア AM74B ISEKIオートモア AM74BISEKI
559,800税込615,780
1台
8日以内出荷
3輪で抜群の小回り。ワンタッチで後進・ハンドル上下左右の調整が可能。枝の多い果樹園でも楽に作業できます。スタンダードモデルワンタッチバック小回り抜群
型式【エンジン】GB221LN-456枚数バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本車輪前輪:プラスチックタイヤ、後輪3.50-7(Φ350)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)刈り幅(mm)700全長×全幅W×全高(mm)1725×810×980コード9019-1120クラッチ作業:ベルトテンション、走行:ベルトテンション操作方法デフ式&デフロック式出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]走行速度(km/h)前進:11.8、23.0、後進:11.8油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)11.3、22.1刈高調整(mm)10~90(無段階ボルト式)総質量(kg)108
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプSMC
88,980税込97,878
1個
25日以内出荷から34日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
101,999税込112,199
1個
30日以内出荷から35日以内出荷
高性能ショックアブソーバー・高性能ショックアブソーバーによるエンドポジションでの衝撃吸収により、短時間で重荷重物を旋回することが可能となり、生産性向上に貢献します。ギアによる動力伝達・高剛性ギヤにより、高精度、高信頼性および長寿命に貢献します。長寿命・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
SUS ストラップ GO型(チューブクランプ) 群協製作所SUS ストラップ GO型(チューブクランプ)群協製作所
579税込637
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。
材質SUS304サイズ【ビス】M5×10寸法A(mm)10板厚t(mm)1.2
鉄 ストラップ GO型(チューブクランプ) 群協製作所鉄 ストラップ GO型(チューブクランプ)群協製作所
260税込286
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。
材質鉄 ユニクロメッキサイズ【ビス】M5×10寸法A(mm)10板厚t(mm)1.6
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 個別手配用 バー SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 個別手配用 バーSMC
63,980税込70,378
1個
45日以内出荷
用途IZT44/45シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)取扱説明書(3.07MB) (3.07MB) (4.8MB)
シエクル レスポンスリング シエクルシエクル レスポンスリングシエクル
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
siecle(シエクル) アシストリング、RR17TPです。レスポンスリングに追加して、もっと超低速域が変わる!従来のレスポンスリング(標準リング)装着車に追加装着するだけで、さらに「トルク感」「スムーズ感」をアップさせるリングです。標準リングにて加速された吸気が、アシストリングにて再加速し、標準リング以上の安定した吸気状態を保ちます。
適合車種【ジムニーシエラ】年式:2018.07-2021.09、型式:JB74(1型)、エンジン型式:K15B、【ジムニーシエラ】年式:2021.10-2022.06、型式:JB74(2型)、エンジン型式:K15B、【ジムニーシエラ】年式:2022.07-2024.03、型式:JB74(3型)、エンジン型式:K15B、【ジムニーシエラ】年式:2024.04-、型式:JB74(4型)、エンジン型式:K15B
ラグゼ 寧音 がまかつ Gamakatsuラグゼ 寧音がまかつ Gamakatsu
68,980税込75,878
1個
6日以内出荷
ロックフィッシュ狙いにおいて、よりライトウェイトなリグでのアプローチを快適に実践するため、より緻密でフィネスな操作性と高い感度性能を追求し生まれたベイトモデルのシリーズ。軽量高弾性ブランクとハードタイプのソリッドを組み合わせ、オリジナルカーボンパイプ型リールシートを中空機構でマウント。他パーツ類も最小限に抑え徹底的に軽量化を施しました。結果、細かな荷重変化察知能力とクリアで高い感度性能による圧倒的な情報収集能力を獲得。スタックを回避しながらの繊細なリグ操作を可能にしています。ガイドには軽量のチタントルザイトリングガイドをスパイラルに設定し、ガイド個数を最適化することで快適な釣りをサポートします。ライトライン/ライトウェイトリグを駆使し緻密な駆け引きを楽しむスリリングでエキサイティングなゲームを体感して下さい。
タイプベイト原材料C99.9 G0.1(%)
ラグゼ イフリート がまかつ Gamakatsuラグゼ イフリートがまかつ Gamakatsu
72,980税込80,278
1個
6日以内出荷
ブランクマテリアルに世界最強クラスの高強度カーボン「TORAYCA(R)T1100G」と「NANOALLOY(R)」技術適用樹脂を採用。 さらに高弾性マテリアルを組み合わせ、手にした時、振った時の軽快さからは想像できない程の底知れぬパワーを秘めたロッドを開発することに成功しました。 驚くべきはその軽さとパワーだけでなく、高反発設計によって生み出される驚異的なキャスト性能です。 手元の剛性を高めることで、テイクバックの力加減に応じてブランクがすばやく追従しパワーの伝達がスムーズにおこなわれ、より効率的で高い反発力を生み出します。 結果、ブランクのブレを最小限に抑えたシャープなキャストフィールと優れたキャスタビリティ&アキュラシーを実現しています。 また、アクション性能にも優れ、繊細なルアーコントロールから瞬発的にリアクション効果を狙ったアクションなど、さまざまな演出を思いのままにおこなうことができます。日本全国のパワーフィッシングをメインに展開するバサーに捧げるシリーズです。
ピュア・キュレート 500mL ケンツメディコピュア・キュレート 500mLケンツメディコ
2,748税込3,023
1個
7日以内出荷
4大悪臭であるアンモニア・アミン系・硫化水素・メルカプタン系の嫌なニオイを選択的に消臭します。それ以外のニオイには反応しません。消臭原理はキレート結合で亜鉛の水溶性化合物です。(金属フタロシアニン)酵素的に作用しますので、長期間消臭能力が持続します。カチオン系抗菌剤は配合しています。
内容量(mL)500液性弱酸性アズワン品番68-6652-19
Oceanic Times (オーシャニックタイムズ) ドリームアップOceanic Times (オーシャニックタイムズ)ドリームアップ
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
<ハードロック用ボートロッド最強のベイトモデル>深場でクエやマハタなど、大型のグルーパーを仕留めるために作られたベイトキャスティングモデル。200gまでのルアーを使用できる(バーティカル時)半面、ティップはソリッドを採用することで、着底時や、ヘビータックルにありがちなショートバイトを見逃さない仕様になっています。深場の「夢」に真向勝負できるスペックです。
仕様●Carbon(%):99●Length(ft):7.4●Line(号):PE1.5~3●Lure(g):Cast~80/Dart~80/Vertical~200●Section(pcs):2質量(g)142
モバイルバッテリー CHOETECHモバイルバッテリーCHOETECH
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
スマホに直接差し込むだけで急速充電 充電完了を待つ必要がなく、そのまま持ち出せます。充電中も差したままスマートフォンを操作可能! 容量5000mAh。これがあれば外出中も安心。 ※分厚いケースの場合、差し込み口に届かず充電できない可能性がございますのでケースを外してご利用ください。リップスティックのようにミニサイズ 重さわずか約100g!小さなバッグにもらくらく入る。 小型ながらパワフルで、いつでもスマートフォンの電池を満タンに。 旅行や出張中にも活躍します。PD20W出力 PD20W急速充電対応。より速く効率的に充電が可能。USB TypeC対応デバイスを充電対応 iPhone15以降のスマートフォン、Samsung、Huawei、その他の主流なスマートフォン、iPad、Switch等 TypeC端子のデバイスを充電できます。PSE認証済&重層的な安全保護機能搭載 過熱保護、過電圧保護、過充電保護、ショート保護などを備え、PCBA回路に対する10層の保護対策で、充電の安全性がより向上し、安心して使用できます。 フル高速充電プロトコルに対応。PD3.0、QC3.0、AFC、FCP、Apple 2.4Aなど、ほとんどの急速充電プロトコルをサポート。 本体内蔵スタンド付き 充電しながら動画も配信も!縦画面でも横画面でも使用できます。LEDライト表示 ・バッテリー残量表示 4つのLEDが残量に合わせて白色に光ります(高速充電時は緑色に常時点灯) ・充電表示 低電量から高電量までの充電過程で、現在の電量を点滅表示し、4つのLEDが全て点灯すると充電完了を示します。 ・放電表示 高電量から低電量までの放電過程で、LEDライトは現在の電量を常時点灯で表示し、放電が完了するとLEDは消灯します。 ・低電量警告 白色LEDが1つ点滅して電量の低下を知らせます。
仕様USB Type-C直接挿し込み充電セット内容本体×1、USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1材質ABS+PC防火V0素材寸法(mm)約81.3×34.5×28ライトブルー質量(g)約100.5出力(W)20(最大)出力USB-Cプラグ:5V=2.4A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W)入力USB-C: 5V=2A、9V=2A (18W)インターフェースUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)5000/3.7V(18.5Wh)各種認証PSE、FCC、CE対応プロトコルQC3.0、QC2.0、PD3.0、PD2.0
モバイルバッテリー CHOETECHモバイルバッテリーCHOETECH
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
スマホに直接差し込むだけで急速充電 充電完了を待つ必要がなく、そのまま持ち出せます。充電中も差したままスマートフォンを操作可能! 容量5000mAh。これがあれば外出中も安心。 ※分厚いケースの場合、差し込み口に届かず充電できない可能性がございますのでケースを外してご利用ください。リップスティックのようにミニサイズ 重さわずか約100g!小さなバッグにもらくらく入る。 小型ながらパワフルで、いつでもスマートフォンの電池を満タンに。 旅行や出張中にも活躍します。PD20W出力 PD20W急速充電対応。より速く効率的に充電が可能。USB TypeC対応デバイスを充電対応 iPhone15以降のスマートフォン、Samsung、Huawei、その他の主流なスマートフォン、iPad、Switch等 TypeC端子のデバイスを充電できます。PSE認証済&重層的な安全保護機能搭載 過熱保護、過電圧保護、過充電保護、ショート保護などを備え、PCBA回路に対する10層の保護対策で、充電の安全性がより向上し、安心して使用できます。 フル高速充電プロトコルに対応。PD3.0、QC3.0、AFC、FCP、Apple 2.4Aなど、ほとんどの急速充電プロトコルをサポート。本体内蔵スタンド付き 充電しながら動画も配信も!縦画面でも横画面でも使用できます。LEDライト表示 。バッテリー残量表示 4つのLEDが残量に合わせて白色に光ります(高速充電時は緑色に常時点灯) 。充電表示 低電量から高電量までの充電過程で、現在の電量を点滅表示し、4つのLEDが全て点灯すると充電完了を示します。 放電表示 高電量から低電量までの放電過程で、LEDライトは現在の電量を常時点灯で表示し、放電が完了するとLEDは消灯します。 低電量警告 白色LEDが1つ点滅して電量の低下を知らせます。
仕様USB Type-C直接挿し込み充電セット内容本体×1、USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1材質ABS+PC防火V0素材寸法(mm)約81.3×34.5×28ブラック、ホワイト、ライトブルー質量(g)約100.5出力(W)20(最大)出力USB-Cプラグ:5V=2.4A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W)入力USB-C: 5V=2A、9V=2A (18W)インターフェースUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)5000/3.7V(18.5Wh)各種認証PSE、FCC、CE対応プロトコルQC3.0、QC2.0、PD3.0、PD2.0
銀底遠州透 T-185 シロクマ銀底遠州透 T-185シロクマ
409税込450
1個
4日以内出荷
材質寸法D(mm)6
さざんか赤銅 T-349 シロクマさざんか赤銅 T-349シロクマ
989税込1,088
1個
4日以内出荷
材質寸法D(mm)6
さざんか赤銅 T-350 シロクマさざんか赤銅 T-350シロクマ
989税込1,088
1個
4日以内出荷
材質寸法D(mm)6
GB遠州透 T-284 シロクマGB遠州透 T-284シロクマ
899税込989
1個
4日以内出荷
材質寸法D(mm)6
25 ブレニアスXR SHIMANO(シマノ)25 ブレニアスXRSHIMANO(シマノ)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
王道か覇道か。新たな戦略を可能にするスペシャリティロッド。ショアとボートという2つのフィールドに拡がるテクニカルソルトゲームターゲット”クロダイ(チヌ)・キビレ”。常に変化し続けるフィールドを攻略するために厳選された「Brenious XR」のラインナップは、敢えて形容するならば王道と覇道。ベーシックなモデルはその性能を高め、アングラーの策によって釣果を絞り出すアイテムを併せ持つ。新たな「Brenious」の歴史がはじまる。
方式継ぎ:並継
キクスイSPファインコート(艶消し) 菊水化学工業キクスイSPファインコート(艶消し)菊水化学工業
7,998税込8,798
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
キクスイSPファインコート(艶有) 菊水化学工業キクスイSPファインコート(艶有)菊水化学工業
9,998税込10,998
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)5~6年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)性能認定不燃材料/準不燃材料/難燃材料施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら