カテゴリ
- オフィス家具(396)
- メカニカル部品(257)
- 農業機械(83)
- バイク部品(61)
- 制御機器(57)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 配管・水廻り設備部材(38)
- 物流用品(32)
- 自動車補修部品(32)
- 油圧機器・油圧ホース(27)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 機構部品(20)
- 店舗什器・備品(19)
- 医療(18)
- 科学研究・開発用品(14)
- 切削工具(14)
- 事務用品(14)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 建材・エクステリア(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 接着剤・補修材(10)
- 測定用品(10)
- 自転車部品(10)
- 家電(10)
- 厨房用品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 安全標識(6)
- 建築金物(6)
- 卓上消耗品(5)
- 塗料(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 溶接用品(4)
- 電気材料(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 学童・教育用品(4)
- 作業工具(4)
- 電動工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 清掃用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 研磨材(3)
- 縫製用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 作業服(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(371)
- KANA(片山チエン)(224)
- ホンダ(42)
- CKD(41)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- 萩原(25)
- フジトク(23)
- 高田ベッド製作所(17)
- ユーエイキャスター(15)
- 河村電器産業(15)
- P・O・Pプロダクツ(10)
- エスコ(9)
- スリーボンド(9)
- TRUSCO(8)
- STEADY(8)
- オーティス(8)
- 椿本チエイン(7)
- YSK(山脇産業)(7)
- omron(オムロン)(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「b-77」の検索結果

B 77 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,100税込¥4,5101個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-77種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)615寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B-77 ジャングルワッキー
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841個7日以内出荷”掛け”と”バレにくさ”の融合!。「天才バスを捉える」ネコリグ&ワッキーリグ専用設計!!。村上晴彦、大仲正樹 W監修。ショートバイトを掛ける。即合わせでもすっぽ抜けない。フッ素でもバレにくい。【広角ストレート】多くのバイトを捉える。【ロングテーパー】初期刺さりを向上し、ショートバイトを弾きにくい。【バレを防止する二つの角】フッ素コートのデメリットである魚のバレや、ワームのズレを防ぐ。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1/0
B-77 ジャングルワッキー
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841個7日以内出荷”掛け”と”バレにくさ”の融合!。「天才バスを捉える」ネコリグ&ワッキーリグ専用設計!!。村上晴彦、大仲正樹 W監修。ショートバイトを掛ける。即合わせでもすっぽ抜けない。フッ素でもバレにくい。【広角ストレート】多くのバイトを捉える。【ロングテーパー】初期刺さりを向上し、ショートバイトを弾きにくい。【バレを防止する二つの角】フッ素コートのデメリットである魚のバレや、ワームのズレを防ぐ。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1
B-77 ジャングルワッキー
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841個7日以内出荷”掛け”と”バレにくさ”の融合!。「天才バスを捉える」ネコリグ&ワッキーリグ専用設計!!。村上晴彦、大仲正樹 W監修。ショートバイトを掛ける。即合わせでもすっぽ抜けない。フッ素でもバレにくい。【広角ストレート】多くのバイトを捉える。【ロングテーパー】初期刺さりを向上し、ショートバイトを弾きにくい。【バレを防止する二つの角】フッ素コートのデメリットである魚のバレや、ワームのズレを防ぐ。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2
B-77 ジャングルワッキー
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841個7日以内出荷”掛け”と”バレにくさ”の融合!。「天才バスを捉える」ネコリグ&ワッキーリグ専用設計!!。村上晴彦、大仲正樹 W監修。ショートバイトを掛ける。即合わせでもすっぽ抜けない。フッ素でもバレにくい。【広角ストレート】多くのバイトを捉える。【ロングテーパー】初期刺さりを向上し、ショートバイトを弾きにくい。【バレを防止する二つの角】フッ素コートのデメリットである魚のバレや、ワームのズレを防ぐ。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数3/0
B-77 ジャングルワッキー
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841個7日以内出荷”掛け”と”バレにくさ”の融合!。「天才バスを捉える」ネコリグ&ワッキーリグ専用設計!!。村上晴彦、大仲正樹 W監修。ショートバイトを掛ける。即合わせでもすっぽ抜けない。フッ素でもバレにくい。【広角ストレート】多くのバイトを捉える。【ロングテーパー】初期刺さりを向上し、ショートバイトを弾きにくい。【バレを防止する二つの角】フッ素コートのデメリットである魚のバレや、ワームのズレを防ぐ。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2/0
B-77 ジャングルワッキー
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841個7日以内出荷”掛け”と”バレにくさ”の融合!。「天才バスを捉える」ネコリグ&ワッキーリグ専用設計!!。村上晴彦、大仲正樹 W監修。ショートバイトを掛ける。即合わせでもすっぽ抜けない。フッ素でもバレにくい。【広角ストレート】多くのバイトを捉える。【ロングテーパー】初期刺さりを向上し、ショートバイトを弾きにくい。【バレを防止する二つの角】フッ素コートのデメリットである魚のバレや、ワームのズレを防ぐ。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4
B-77 ジャングルワッキー
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841個7日以内出荷”掛け”と”バレにくさ”の融合!。「天才バスを捉える」ネコリグ&ワッキーリグ専用設計!!。村上晴彦、大仲正樹 W監修。ショートバイトを掛ける。即合わせでもすっぽ抜けない。フッ素でもバレにくい。【広角ストレート】多くのバイトを捉える。【ロングテーパー】初期刺さりを向上し、ショートバイトを弾きにくい。【バレを防止する二つの角】フッ素コートのデメリットである魚のバレや、ワームのズレを防ぐ。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数6
SNコンテナーB#77K
サンコー(三甲)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。仕様同色同形状スタッキングタイプトラスコ品番268-2760材質PP色ブラック/ブラウン質量(g)3150容量(L)76.9有効内寸(mm)521×494×276外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)579×560×304外寸(mm)579×560×304内寸(mm)539×520×286底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.77(1711)ネスティング高さ(mm)152適合カード差し(別売)カード差し115型、170型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)521×494×276嵌合商品SNコンテナー B#8K外寸(幅×奥行×高さ)(mm)579×560×304
B77タイヤセット 8インチ SET-B77-120-120
STEADY¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メーカー名:ステディー。メーカー品番:SET-B77-120-120。販売備考:2本セット 推奨リムサイズ 2.75~4.00、別途350/400-8インチL型バルブチューブが必要です
B77タイヤセット 8インチ SET-B77-110-110
STEADY¥10,980税込¥12,0781個欠品中メーカー名:ステディー。メーカー品番:SET-B77-110-110。販売備考:2本セット 推奨リムサイズ 2.50~3.50、別途300/350-8インチL型バルブチューブが必要です。
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
B77タイヤ+チューブセット 8インチ SET-B77-120-120-T
STEADY¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:ステディー。メーカー品番:SET-B77-120-120-T。2本セット 推奨リムサイズ2.75~4.00 このセットはDUNLOP 3.50:4.00-8 A JS244A(S)タイヤチューブ2本付属します。販売備考:2本セット 推奨リムサイズ2.75~4.00 このセットはDUNLOP 3.50:4.00-8 A JS244A(S)タイヤチューブ2本付属します。
Steady B-77 (FR)120/70-8 WT
Gクラフト¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷8インチ専用で太いホイールにもベストマッチするように製作されたタイヤです。トレッド部分は、モンキーにちなんでバナナ形状を採用しています。通称バナナタイヤと呼ばれています。
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
8インチワイドタイヤ B77(バナナ)
STEADY(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本4日以内出荷から19日以内出荷各メーカーから発売されているワイドホイルに装着可能。110/80-8は2.5~3.5J、120/70-8は2.75~4.0Jのホイルに適合。F2.75/R3.5の組み合わせには専用タイヤと言っても過言ではない程にジャストフィット。フロントにもリアにも使えるリバーシブルデザイン。 通年使えるミディアムコンパウンド。排水性を考慮しながら、見た目もかわいいバナナのパターン。120/70-8という絶妙なサイズ設定で8インチブームの一役を担ったB77タイヤ。フロント110/リア120でベストなバランスが実現します。リム径(inch)8
B77タイヤ+チューブセット 8インチ SET-B77-110-110-T
STEADY¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷メーカー名:ステディー。メーカー品番:SET-B77-110-110-T。2本セット 推奨リムサイズ2.50~3.50 このセットはDUNLOP 3.50:4.00-8 A JS244A(S)タイヤチューブ2本付属します。販売備考:2本セット 推奨リムサイズ2.50~3.50 このセットはDUNLOP 3.50:4.00-8 A JS244A(S)タイヤチューブ2本付属します。
B77タイヤセット 8インチ SET-B77-110-120
STEADY¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷メーカー名:ステディー。メーカー品番:SET-B77-110-120。販売備考:2本セット 推奨リムサイズ110/80→2.50~3.50,120/70→2.75~4.00、別途使用するリムサイズに合わせて300/350/400-8 L型バルブチューブ(SCSC9005等)が必要
Steady B-77 (FR)110/80-8 47J WT
Gクラフト¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷8インチ専用で太いホイールにもベストマッチするように製作されたタイヤです。トレッド部分は、モンキーにちなんでバナナ形状を採用しています。通称バナナタイヤと呼ばれています。タイヤサイズ110/80-8タイヤ幅(mm)110リム径(inch)8偏平率(%)80
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から4日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
アルミケース MBシリーズ
タカチ電機工業(32件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)アルミ板A1100P
安全長靴 MPB-7700
ミドリ安全(9件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1足当日出荷フード付で、長靴内部への水や塵の侵入を防ぎます。 安全性や機能性はもとより、デザイン性でワークシーンを演出します。仕様フード付質量(kg)2色ブラック/グレー種類安全長靴長さ(cm)40材質(甲被)合成ゴム標準質量(g/片足)1000足幅EEE材質(底部)合成ゴム材質(先芯)鋼靴タイプ長靴
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
両面VベルトB形 (レッド)
バンドー化学¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から50日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
田植長靴先丸
コーコス信岡¥2,698税込¥2,9681足当日出荷から3日以内出荷ぬかるみでも動きやすく、履き口から水が浸入しにくい田植えに最適な長靴です。指が分かれていない先丸タイプ。22.5(SS)~28.0cm(XL)まで幅広いサイズに対応。履き口がジャージ素材になっているので泥や砂が入りにくく、田んぼや渓流などぬかるんだ場所での作業に最適。表はゴムなので破れにくく、裏の肌が当たる側は布なのでベタツキ感を解消します。伸縮性があるのでピッタリと足になじみます。つま先の形状は指が分かれていない先丸タイプ。用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ色ブラック材質(アッパー)合成ゴム標準質量(g/片足)410(Lサイズ)機能伸縮性靴タイプ長靴後丈(cm)36.5(Lサイズ)
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥789税込¥8681パック(24個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
両面ブラックボード
アイリスオーヤマ(10件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台翌日出荷天然木を使用した自立式カラーボードです。 市販のボードマーカーで書くことができます。(消す時は布やティッシュで水拭きをしてください。) マグネット使用可能です。用途店頭で看板やウェルカムボードとして使用するのに最適です。材質天然木(ラッカー塗装)、スチール質量(kg)4.5板面(縦×横)(mm)(外寸)595×440外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×580×820
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
...