カテゴリ
- 自動車純正部品(962)
- メカニカル部品(416)
- オフィス家具(286)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(216)
- バイク純正部品(172)
- バイク部品(136)
- 配管・水廻り設備部材(102)
- 物流用品(93)
- 制御機器(77)
- 自動車補修部品(64)
- 測定用品(57)
- 農業機械(56)
- 医療(36)
- 機構部品(30)
- 科学研究・開発用品(29)
- 建築金物(29)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 切削工具(23)
- 店舗什器・備品(19)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 作業工具(16)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 厨房用品(11)
- 学童・教育用品(10)
- 卓上消耗品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 事務用品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 電気材料(7)
- 安全保護具(7)
- 電動工具(7)
- 保管用品(6)
- 自転車部品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- トラック純正部品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 塗料(5)
- 安全標識(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 溶接用品(4)
- 作業服(4)
- 食品・飲料(4)
- 梱包用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 研磨材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 縫製用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 整備工具・収納(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ミツビシ(523)
- MAZDA(マツダ)(321)
- オカムラ(岡村製作所)(271)
- KANA(片山チエン)(225)
- SMC(178)
- ホンダ(142)
- brembo(96)
- トヨタ(64)
- YAMAHA(ヤマハ)(62)
- 旭精工(46)
- 旭計器工業(45)
- FYH(日本ピローブロック)(43)
- ハンマーキャスター(41)
- CKD(39)
- エスコ(33)
- ニッサン(33)
- NTN(エヌティーエヌ)(26)
- 東洋バルヴ(26)
- 東海キャスター(23)
- ブランドをもっと見る
「b-78」の検索結果

FIペダル B 78 ゴムツキ
富士インパルス¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷足踏みシーラー用踏み込むためのペダルです。寸法(mm)155×290質量(g)785対応VY-600-10/Fi-400Y-10W/Fi-200-10WK/Fi-300-10WK/Fi-400Y-10WK(200V)/FI-600YC-2/FI-600Y-5C/FI-600Y-10C(200V)/FI-600YC-5/FI-600Y ヨウダン/FIK-300/FI-600YC-10(200V)/FIK-450-2/Fi-300-10/FIK-600-5W/FIK-600-5/FIK-600-2/Fi-600ヨウダン/FR-450-5/FR-450-2/FI-600Y-5W/FIK-600-10(200V)/FIK-450-5/Fi-600-5/FI-400YC-10/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/FIK-600-10W/Fi-400YC-2/FR-450-5W/FIK-450-5W/FI-600Y-10(200V)/FI-600Y-5/FI-600Y-2/Fi-400Y-5C/FIK-300-10/Fi-600-10W/Fi-300-10W/FI-400YC-5/Fi-400Y-2/FIK-450-10(200V)/FIK-200-10W/Fi-400Y-10C(200V)/FIK-300-10W/Fi-200-10W/Fi-400Y-5W/Fi-400Y-10(200V)/FIK-450-10W/Fi-400Y ヨウダン/FIK-600-10WK(200V)/FI-600Y-10WK(200V)/Fi-400Y-5/FR-450-10W/Fi-600-10WK(200V)/FR-450-10WK(200V)/FIK-300-10WK/FIK-450-10WK(200V)/FIK-200-10WKアズワン品番65-0601-18構成部品ペダル、フットスイッチ関連
B-78 スキニーリップ
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841枚7日以内出荷アウトポイントと絶妙な線径バランスが生み出す驚異のフッキング性能。バイトの瞬間にハリ先が飛び出す形状で、掛けることを重視したニューコンセプト ワームフック。オーソドックスなオフセットフックのフォルムでハリ先だけを外側にリップさせたアウトポイント採用モデル。アウトポイントと絶妙な線径バランスが生み出す脅威のフッキング性能で触れれば掛かるのを実感できます。汎用性の高いサイズとワイヤーで色々な形やサイズのワームに対応できます。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
B-78 スキニーリップ
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841枚7日以内出荷アウトポイントと絶妙な線径バランスが生み出す驚異のフッキング性能。バイトの瞬間にハリ先が飛び出す形状で、掛けることを重視したニューコンセプト ワームフック。オーソドックスなオフセットフックのフォルムでハリ先だけを外側にリップさせたアウトポイント採用モデル。アウトポイントと絶妙な線径バランスが生み出す脅威のフッキング性能で触れれば掛かるのを実感できます。汎用性の高いサイズとワイヤーで色々な形やサイズのワームに対応できます。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2/0
B-78 スキニーリップ
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841枚欠品中アウトポイントと絶妙な線径バランスが生み出す驚異のフッキング性能。バイトの瞬間にハリ先が飛び出す形状で、掛けることを重視したニューコンセプト ワームフック。オーソドックスなオフセットフックのフォルムでハリ先だけを外側にリップさせたアウトポイント採用モデル。アウトポイントと絶妙な線径バランスが生み出す脅威のフッキング性能で触れれば掛かるのを実感できます。汎用性の高いサイズとワイヤーで色々な形やサイズのワームに対応できます。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数3/0
B-78 スキニーリップ
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841枚欠品中アウトポイントと絶妙な線径バランスが生み出す驚異のフッキング性能。バイトの瞬間にハリ先が飛び出す形状で、掛けることを重視したニューコンセプト ワームフック。オーソドックスなオフセットフックのフォルムでハリ先だけを外側にリップさせたアウトポイント採用モデル。アウトポイントと絶妙な線径バランスが生み出す脅威のフッキング性能で触れれば掛かるのを実感できます。汎用性の高いサイズとワイヤーで色々な形やサイズのワームに対応できます。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1/0
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から4日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン結束バンド (屋内用)
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881袋(10本)当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66色乳白使用温度範囲(℃)-20~85
軽量カバー付きショート長靴
コーコス信岡(42件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381足当日出荷仕様立体インソール入形状ミドルカット種類作業靴長さ(cm)約20.5cm(Lサイズ)材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)500機能軽量足幅3E材質(先芯)なし靴タイプ半長靴
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
両面VベルトB形 (レッド)
バンドー化学¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から50日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
密閉バックルストッカー
アイリスオーヤマ(30件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個ほか当日出荷から翌日出荷密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
両頭ビットアソートセット
trad(4件のレビュー)¥799税込¥8791セット(7本)当日出荷カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズのビットが入ったアソート品です
弾性シーラントバックアップ材角バッカー
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(100本)当日出荷ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。材質発泡ポリエチレン形状角形色グレー長さ(m)1危険物の類別非危険物
サーモスタット
HKT(247件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から8日以内出荷エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
ブッシュ付平型蝶番(L100×W60×t3.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金押出材(A6063S)質量(g)97寸法L1(mm)105寸法t(mm)3.5寸法D(Φmm)11寸法L2(mm)100寸法W(mm)60寸法H1(mm)11.5寸法d1(Φmm)10.5寸法d2(Φmm)5.3寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)26寸法P3(mm)26寸法P4(mm)26表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13294
ブッシュ付平型蝶番(L75×W50×t3)
TAKIGEN(タキゲン)¥899税込¥9891個4日以内出荷B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金押出材(A6063S)質量(g)56寸法L1(mm)80寸法t(mm)3寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)75寸法W(mm)50寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(mm)30寸法P2(mm)27寸法P3(mm)27寸法P4(mm)-表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13292
ブッシュ付平型蝶番(L90×W60×t3.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金押出材(A6063S)質量(g)88寸法L1(mm)95寸法t(mm)3.5寸法D(Φmm)11寸法L2(mm)90寸法W(mm)60寸法H1(mm)11.5寸法d1(Φmm)10.5寸法d2(Φmm)5.3寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)35寸法P3(mm)35寸法P4(mm)-表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13293
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
...