カテゴリ
- メカニカル部品(385)
- オフィス家具(145)
- バイク部品(136)
- 配管・水廻り設備部材(67)
- 自動車補修部品(60)
- 物流用品(57)
- 農業機械(54)
- 測定用品(52)
- 制御機器(51)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- 医療(21)
- 切削工具(20)
- 機構部品(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 店舗什器・備品(16)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 建築金物(11)
- 作業工具(11)
- 厨房用品(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 安全保護具(7)
- 卓上消耗品(6)
- 自転車部品(6)
- 事務用品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 電動工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 溶接用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(3)
- 安全標識(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 食品・飲料(3)
- 学童・教育用品(3)
- 縫製用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KANA(片山チエン)(224)
- オカムラ(岡村製作所)(142)
- brembo(96)
- 旭精工(46)
- 旭計器工業(45)
- ハンマーキャスター(39)
- CKD(38)
- FYH(日本ピローブロック)(38)
- ホンダ(31)
- NTN(エヌティーエヌ)(25)
- オムロンヘルスケア(19)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- ハリケーン(14)
- カクダイ(13)
- リケン(12)
- エスコ(11)
- P・O・Pプロダクツ(10)
- NSK(日本精工)(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「b-78」の検索結果

VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
B-78 スキニーリップ
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841枚7日以内出荷アウトポイントと絶妙な線径バランスが生み出す驚異のフッキング性能。バイトの瞬間にハリ先が飛び出す形状で、掛けることを重視したニューコンセプト ワームフック。オーソドックスなオフセットフックのフォルムでハリ先だけを外側にリップさせたアウトポイント採用モデル。アウトポイントと絶妙な線径バランスが生み出す脅威のフッキング性能で触れれば掛かるのを実感できます。汎用性の高いサイズとワイヤーで色々な形やサイズのワームに対応できます。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1
B-78 スキニーリップ
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841枚7日以内出荷アウトポイントと絶妙な線径バランスが生み出す驚異のフッキング性能。バイトの瞬間にハリ先が飛び出す形状で、掛けることを重視したニューコンセプト ワームフック。オーソドックスなオフセットフックのフォルムでハリ先だけを外側にリップさせたアウトポイント採用モデル。アウトポイントと絶妙な線径バランスが生み出す脅威のフッキング性能で触れれば掛かるのを実感できます。汎用性の高いサイズとワイヤーで色々な形やサイズのワームに対応できます。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2/0
B-78 スキニーリップ
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841枚欠品中アウトポイントと絶妙な線径バランスが生み出す驚異のフッキング性能。バイトの瞬間にハリ先が飛び出す形状で、掛けることを重視したニューコンセプト ワームフック。オーソドックスなオフセットフックのフォルムでハリ先だけを外側にリップさせたアウトポイント採用モデル。アウトポイントと絶妙な線径バランスが生み出す脅威のフッキング性能で触れれば掛かるのを実感できます。汎用性の高いサイズとワイヤーで色々な形やサイズのワームに対応できます。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数3/0
B-78 スキニーリップ
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841枚欠品中アウトポイントと絶妙な線径バランスが生み出す驚異のフッキング性能。バイトの瞬間にハリ先が飛び出す形状で、掛けることを重視したニューコンセプト ワームフック。オーソドックスなオフセットフックのフォルムでハリ先だけを外側にリップさせたアウトポイント採用モデル。アウトポイントと絶妙な線径バランスが生み出す脅威のフッキング性能で触れれば掛かるのを実感できます。汎用性の高いサイズとワイヤーで色々な形やサイズのワームに対応できます。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1/0
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン結束バンド (屋内用)
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881袋(10本)当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66色乳白使用温度範囲(℃)-20~85
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
両面VベルトB形 (レッド)
バンドー化学¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から50日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
軽量カバー付きショート長靴
コーコス信岡(42件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381足当日出荷仕様立体インソール入形状ミドルカット種類作業靴長さ(cm)約20.5cm(Lサイズ)材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)500機能軽量足幅3E材質(先芯)なし靴タイプ半長靴
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
両頭ビットアソートセット
trad(4件のレビュー)¥799税込¥8791セット(7本)当日出荷カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズのビットが入ったアソート品です
サーモスタット
HKT(247件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
弾性シーラントバックアップ材角バッカー
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(100本)当日出荷ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。材質発泡ポリエチレン形状角形色グレー長さ(m)1危険物の類別非危険物
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
SUS304 ステンレスチューブブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から7日以内出荷その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
サーモスタット PK付
多摩興業(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
三方ボールバルブ(Lポート)
フジトク(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から4日以内出荷独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。種別Lポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
ショートバー(BB,GB,OB7.62-□)
東洋技研(3件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から8日以内出荷材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ定格電圧(V)300耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4.8種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
...