カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- 農業機械(60)
- 切削工具(37)
- 制御機器(24)
- メカニカル部品(19)
- 自動車補修部品(18)
- 食品・飲料(16)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 機構部品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 事務用品(8)
- 店舗什器・備品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- バイク部品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 作業工具(5)
- 梱包用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 日用品(3)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- 塗料(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- CKD(27)
- ParkerTAIYO(26)
- KANA(片山チエン)(12)
- ワルター(11)
- ヤンマー(10)
- ニッタ(9)
- アサヒフードアンドヘルスケア(9)
- 三菱(8)
- ベンカン機工(8)
- イスカル(7)
- NACHI(不二越)(6)
- 河村電器産業(6)
- タンガロイ(5)
- 城東テクノ(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- PROST's(4)
- KTC(3)
- サンドビック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-80-6」の検索結果

オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
SFB型 ステンレスブッシング
オンダ製作所(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
モビロンバンド(洗浄タイプ・透明)
日清紡(17件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(195本)当日出荷天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 バーコードを透かして読取可能な商品です。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。厚さ(mm)0.3色透明質量(g)100使用温度範囲-20~80℃
SUS製ヒンジピン
ホシモト¥199税込¥2191個当日出荷から9日以内出荷各種サイズをそろえています。ステンレス製で耐食性に優れています。用途各種蝶番軸等材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
SMB型 ステンレスブッシング SUS316
オンダ製作所¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ダイベストDBB01 ブシュ DBB
大同メタル工業(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から72日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
ステンレス ピン止めチェーンキャッチ 線径8mm内径35mm
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281袋翌々日出荷トラスコ品番849-1085材質ステンレス長さ(mm)35種類リンク内径(Φmm)35線径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
低振動数形防振ゴム KLB
倉敷化工(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から12日以内出荷軽量機械の防振に最適 : ばね定数が小さく、従来困難であった軽量機械の防振対策もできます。 低い固有振動数を実現 : 固有振動数を低く設定できるので、低速回転機械の防振も可能です。 精密機械に最適 : 精密機械に対する振動障害を少なくし、測定精度を向上させることも可能です。 取付けが簡単 : 機械への取付けが簡単にできます。形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
穴あきボード専用黒ハンガー
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から翌々日出荷穴あきボード用の黒いハンガーです。物を掛けるときにオススメです。用途物を掛けるときにお使いください。材質スチール色黒
UVクリーン キュート スリッパ殺菌保管庫 8足保管 エコタイプ(木目調)
東邦歯科産業¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。種別8足用材質ドア:ステンレス木目調シート施工質量(kg)19.5材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上消費電力(W)50電源AC100V50/60Hz機能内部冷却ファン殺菌灯15W×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
書類差し
ホーザン¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷仕様B-78/600/606/640/660/675/770/S-179にも収納可能、フタ側ホック取付用トラスコ品番810-7047適合機種B-80質量(g)600外寸(幅W×高さH)(mm)420×310![プログリップハブラシ type3 エビス[歯ブラシ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12175128-250206-02.jpg)
プログリップハブラシ type3
エビス[歯ブラシ]¥199税込¥2191個翌日出荷一本一本がラバーに覆われた特殊毛「ステインクリーナー毛」を採用。 三角断面の毛が歯面の着色汚れを効果的に除去してホワイトニング。 薄型ヘッドで奥歯の奥に届く。 隅々まで丁寧に磨けるコンパクトヘッド。硬さふつう対象大人用![PMマグネットバー 220mm 5本入 色込み SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035383-210315-02.jpg)
PMマグネットバー 220mm 5本入 色込み
SONIC(ソニック)[文具]¥15,980税込¥17,5781箱(10袋)4日以内出荷デザイン、機能性に優れた商品を低コストで強力磁石を使用し、用紙の保持枚数はゴム磁石の約1.5倍材質PS長さ(mm)220色青・桃・黄・黒・透明保持枚数A4コピー用紙:約15枚サイズ(mm)220×14×12特性強力グリーン購入法適合
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラル全長L(mm)70シャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)刃長l1(mm)25
ゴム軸付砥石 (ゴムゴム)
大和製砥所¥17,980税込¥19,7781箱(100本)5日以内出荷から9日以内出荷・金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。・穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。・良好な仕上げ面や、光沢が得られます。・多結晶破砕性砥粒により優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。種別ゴムゴム軸径(Φmm)3適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
接着棒 PVC クリア
タキロンシーアイ¥8,798~税込¥9,678~1セット(10本)当日出荷接着加工の補強効果がアップします。 鉛フリーになります。用途接着加工の補強材質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000色クリア
寿司容器 バイオPET うつくし盛 10BZ 黒 リスパック
リスパック¥1,298税込¥1,4281袋(50点)5日以内出荷環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。材質バイオPET寸法(mm)170×114×30
寿司容器 バイオPET うつくし盛 10BZ みぞれ青 リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。材質バイオPET寸法(mm)170×114×30質量(g)10![プログリップハブラシ typeIII エビス[歯ブラシ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33298389-230711-02.jpg)
プログリップハブラシ typeIII
エビス[歯ブラシ]¥179税込¥1971本7日以内出荷歯の着色汚れを落としてホワイトニング。 一本一本がラバーで覆われた特殊毛、ステインクリーナー毛が、歯の着色汚れを除去。 口の中で動かしやすい薄型設計で奥まで届く。質量(g)20硬さやわらかめ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×230×15
三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ
コーセル¥98,980~税込¥108,878~1個4日以内出荷から68日以内出荷耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
ハウスステップRタイプ
城東テクノ¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷固定するだけで、掃き出し窓や勝手口の段差を解消。ガーデニング用品や防災グッズの収納場所に。 簡単施工でシロアリ対策にも。耐久性抜群の独自素材を(採用100 kgの荷重が加わってもたわみはわずか3mm以下)。用途洗濯道具入れ、園芸用品入れ、工具入れに最適
パタントベッドヘッドボード
YAMAZEN(山善)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷後付けタイプのヘッドボード。ベッドのヘッドボードにもなる奥行き15cmのスリムラック。枕元に小物置きスペースが作れて便利。2口コンセント付きで、携帯電話の充電も可能。巾木カット加工で、壁付けしやすい設計。無塗装仕上げのパイン材を使用、ご自分で塗装やオイルステインでのアレンジもできます。用途ヘッドボード、ベッド上の物置スペースとして。枕元/収納/サイド/ベッドサイド/すき間/隙間/間仕切り/スペース/ラック/棚/オープンラック/台/コンセント付き/ベッドサイドラック/サイドボード/宮棚/宮/木製/ウッド/ディスプレイ/シンプル/スリム/北欧/おしゃれ材質天然木パイン(無塗装)コード長さ(m)約1.8組立時間約30-40分コンセント2口(合計1500Wまで)






















![プログリップハブラシ type3 エビス[歯ブラシ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12175128-250206-02.jpg)

![PMマグネットバー 220mm 5本入 色込み SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035383-210315-02.jpg)












![プログリップハブラシ typeIII エビス[歯ブラシ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33298389-230711-02.jpg)