カテゴリ

  • 自動車純正部品(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 住設機器(19)
  • 自動車補修部品(15)
  • 制御機器(11)
  • 機構部品(9)
  • 空圧工具(9)
  • 物流用品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 建築金物(8)
  • 保管用品(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-905」の検索結果

256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食材管理ラベル B-0905 Bタイプ (ユポ再剥離) カミイソ産商 カミイソ産商食材管理ラベル B-0905 Bタイプ (ユポ再剥離) カミイソ産商カミイソ産商
1,998税込2,198
1袋(500点)
4日以内出荷
食材の調理、開封、解凍後の保管を管理するシール。水に強いユポ耐水紙使用。糊残りが無い・剥離が簡単。1シート10枚仕様。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
材質紙(その他)寸法(mm)60×42(シートサイズ)225×140
(B0905)カタリスト ニッサン(B0905)カタリストニッサン
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ シヤチハタXスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコシヤチハタ(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパー配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
クッション養生マット ユタカメイククッション養生マットユタカメイク(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
クッション性のある養生マット。 幅広い養生シーン(内装工事現場・引っ越し・車の荷台)に。 ※洗濯はできません。
用途床養生、運送時養生厚さ(mm)約5材質ポリエステル(表)ネイビー、(裏)ネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(30件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
ストレッチコード WAKI(和気産業)ストレッチコードWAKI(和気産業)(20件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
EPDMゴムを使用しているので耐侯性に優れています。
用途荷物の固定に
Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 タテ シヤチハタXスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 タテシヤチハタ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパーグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ボール止め金具付バンジーコード ユタカメイクボール止め金具付バンジーコードユタカメイク(10件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織している為、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定など。材質ゴム 中芯:天然ゴム 被服:ポリエステル、ボール:ポリプロピレン(PP)タイプボール付タイプ
鉄製カラー・パイプ ホシモト鉄製カラー・パイプホシモト
51税込56
1個
当日出荷から9日以内出荷
各種サイズをそろえています。
材質RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
プラグにシャッター付差込口が1個付いているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。ほこりによる火災予防や赤ちゃんのいたずら防止に有効なシャッター付き。プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いたL型プラグを採用。
規格PSE適合定格125V/15Aコンセント個数3+(プラグ側)1コンセント形状2P/ノーマル機能ホコリ防止シャッター、二重被覆、絶縁キャップ付プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応埃防止シャッター
(68950)バックドア ステーASSY RH トヨタ(68950)バックドア ステーASSY RHトヨタ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
オートスイッチ取付金具 SMCオートスイッチ取付金具SMC(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から9日以内出荷
プロツールボックス TRUSCOプロツールボックスTRUSCO(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。クリアパーツボックス携帯に便利
仕様シリンダ錠取付可能(別売)クリアポケット1個付付属品中皿1枚付(取り外し可)クリアパーツケース2個付(取り外し可)トラスコ品番389-4827材質取手・バックル:ABS樹脂質量(kg)2.33ブラック材質(本体)ポリプロピレン容量(L)11外寸法・幅(mm)442外寸法・高さ(mm)207外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)442×238×207外寸法・奥行(mm)238
角型フードバスケット トーダイ角型フードバスケットトーダイ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ポリプロピレン
デリカビーズ 丸 (11/0) MIYUKIデリカビーズ 丸 (11/0)MIYUKI(2件のレビュー)
189税込208
1本
翌日出荷から9日以内出荷
材質ガラス長さ(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85サイズ(mm)約1.6
フェイスシールド アズワンフェイスシールドアズワン
2,190税込2,409
1個
当日出荷
メガネの上からでも装着できます。
仕様●サイズ:203×355mm●シールドの厚み:1mm●材質:フレーム/PP、シールド/ポリカーボネートアズワン品番65-8872-69
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から4日以内出荷
刃長l1(mm)60全長L(mm)115材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
えいむ レザータッチグルーブメニュー えいむえいむ レザータッチグルーブメニューえいむ
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
従来品のようにひもで中紙を押さえるものと違いピンメニューブックシリーズピンで上下から止めるので、ずれる事はありません。
PGネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)PGネジケーブルグランド(B型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
419税込461
1個
当日出荷から67日以内出荷
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
True4K信号を単体で最大5mまで延長送信DisplayPort1.2a、HDCP2.2準拠解像度-最大True4K、4096x2160@60Hz(4:4:4)HDR対応True4K解像度で最大3段階カスケード接続が可能(最大20m)バスパワー対応(単体使用の場合はソースデバイスからの給電が可能)プラグアンドプレイラックマウント対応※信号の品質はケーブルの品質や延長距離に依存します。
用途VB905は、True4K解像度※のDisplayPort信号を増幅し、単体で最大5mまで送信距離を延長できるリピーターです。セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください出力【ビデオ】インターフェースDisplayPortメス(20ピン)×1・最大距離5m/4,096×2,160@60Hz(4:4:4)ケース質量(kg)0.05(0.11lb)消費電力DC5V:0.937W:4BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースDisplayPortメス(20ピン)×1・最大距離5m/4096×2160@60Hz(4:4:4)動作環境動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源電源ジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)353×584×206RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度21.6Gpbs(5.4Gbps/レーン)・規格準拠DP1.2a、HDCP2.2・解像度/距離最大4096×2160@60Hz(4:4:4)互換品番ビデオエクステンダーVE901/VE901R/VE901T・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS192/VS1912、【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D02DP/2L-7D03DP/2L-7D03DP-1/2L-7D04DP
ウェイビー 八幡化成ウェイビー八幡化成
919税込1,011
1個
3日以内出荷
段ボールのような波型の表面が特徴のハンドル付きゴミ箱。 グッドデザイン賞受賞製品。
材質本体/ポリプロピレン、ハンドル/ポリスチレン質量(g)594容量(L)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.2×24.5×26.5
クリストンブリッスル ピンポイント用 リューター(日本精密機械工作)クリストンブリッスル ピンポイント用リューター(日本精密機械工作)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
毛材にクリストンマトリックスを採用したブラシです。クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材でこれまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研摩に最適です。ピンポイント用は回転を与えてもブラシが広がらず、まさにピンポイント用です。交差穴用は回転でブラシが広がり、交差穴などの側面のバリの除去が可能です。
軸径×軸長(mm)3×29ブラシ径(Φmm)5毛丈(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
吸着デプスフィルターディスク アズワン吸着デプスフィルターディスクアズワン
8,780税込9,658特価
1箱(5枚)
当日出荷から31日以内出荷
ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用により従来のフィルターでは除去しにくかった、バクテリア・微粒子・コロイド粒子・ヘイズ等の除去に適しています。
えいむ メニューブック えいむえいむ メニューブックえいむ
2,290税込2,519
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
横断溝・側溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション横断溝・側溝用スチールグレーチング中部コーポレーション
56,980税込62,678
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
道路側溝・横断溝や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
用途横断溝用長さ(mm)995種類みぞぶた材質スチール
3M  ラボスケールフィルターディスク ZPシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M ラボスケールフィルターディスク ZPシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
7,698税込8,468
1箱(5枚)
当日出荷から32日以内出荷
ボールサインスフレ スフレオレンジ サクラクレパスボールサインスフレ スフレオレンジサクラクレパス
91税込100
1本
3日以内出荷
紙以外のアイテムにも描けますふわっと浮き立つスフレのような優しい感覚の筆跡です
奥行(mm)13製品質量(g)8縦(mm)153横(mm)10素材軸・キャップ・先栓・尾栓:PP
ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
刃長l1(mm)25全長L(mm)70材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)8
スーパーユニテックス バイクカバー BYGAROOスーパーユニテックス バイクカバーBYGAROO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
空気を通し湿気を寄せ付けない透湿4層構造の特殊生地を使用。 画期的ボディーカバー。生地全体が呼吸をするように空気を通すため一度濡れてもすぐに乾きます。軽くて装着、脱着しやすい機能を備えています。又、4層構造のため従来のボディーカバーより強度が格段に優れています。
ブロワ用トランスベクター 虹技ブロワ用トランスベクター虹技
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
防水保護シートバスマット用 明和グラビア防水保護シートバスマット用明和グラビア
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
マット下の防水に使える貼ってはがせる防水保護シートです。防水・抗菌・防カビ仕様透明なのでお部屋の雰囲気はそのまま!床のキズや汚れを防ぎます。ハサミやカッター等で簡単にカットが可能です。
用途防水 抗菌 防カビ 床の保護 汚れ防止材質保護フィルム:ポリプロピレンTO質量(g)170幅(cm)55長さ(cm)90/巻材質(裏)アクリル樹脂材質(表面)塩化ビニル樹脂特性貼ってはがせる・抗菌防カビ
器具ブロック TERADA(寺田電機製作所)器具ブロックTERADA(寺田電機製作所)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
SBBシリーズ器具ブロック
(5311)PILLAR,FR O ミツビシ(5311)PILLAR,FR Oミツビシ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
(8512)HARNESS,TAI ミツビシ(8512)HARNESS,TAIミツビシ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
(MB90)オーナーズ マニュアル ミツビシ(MB90)オーナーズ マニュアルミツビシ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
(8301)HEADLAMP AS ミツビシ(8301)HEADLAMP ASミツビシ
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
(6102B)GLASS,WINDS ミツビシ(6102B)GLASS,WINDSミツビシ
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷