カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,464)
- 物流用品(885)
- 自動車純正部品(457)
- 制御機器(313)
- バイク純正部品(169)
- バイク部品(152)
- 切削工具(152)
- 科学研究・開発用品(135)
- 農業機械(134)
- 自動車補修部品(102)
- パソコン/周辺機器(84)
- 測定用品(75)
- 配管・水廻り設備部材(71)
- 日用品(69)
- 油圧機器・油圧ホース(69)
- メカニカル部品(67)
- 保管用品(63)
- カー用品(49)
- FA担当者のオススメ新商品(47)
- オフィス家具(44)
- 機構部品(37)
- 作業工具(37)
- 電気材料(35)
- 事務用品(35)
- ねじ・ボルト・釘(33)
- 印刷用紙/インク/印刷機(25)
- 学童・教育用品(22)
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 作業服(18)
- 食品・飲料(15)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 防犯用品(14)
- 家電(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 建材・エクステリア(13)
- 清掃用品(11)
- 建築金物(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 測定関連サービス(9)
- バッテリー・電装(9)
- 溶接用品(8)
- 医療(8)
- 整備工具・収納(8)
- 電動工具(7)
- 空圧工具(7)
- 梱包用品(6)
- 安全用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 住設機器(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 研磨材(4)
- 自転車部品(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 防災用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- トラック純正部品(2)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(3,130)
- KITO(キトー)(872)
- MAZDA(マツダ)(316)
- Festo(205)
- CKD(173)
- YAMAHA(ヤマハ)(152)
- BIGM(丸山製作所)(127)
- トヨタ(69)
- エスコ(68)
- アズワン(54)
- ニッサン(54)
- ユニ・チャーム(49)
- omron(オムロン)(38)
- サンドビック(36)
- BRAHMS(34)
- StarTech.com(33)
- コクヨ(30)
- サンコー(三甲)(30)
- RYOCO(菱高精機)(28)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「b-c04」の検索結果

開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(66件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
ブレードロック(オール黄銅製)
フローバル¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
バイク用 樹脂パーツクリーナー
BYGAROO(2件のレビュー)¥899税込¥9891個(80mL)当日出荷バイクのカウル、塗装面(メッキ以外)ヘッドライト、テールランプ等の樹脂部の小キズ、くもり、黄ばみ、汚れを解消して輝きを復活させます。用途バイク用危険物の類別非危険物
セラミックブロックゲージ 0級相当
SK(新潟精機)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。 測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。 鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。 経年変化がないです。 鉄粉等がつかないです。 0級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして係数(9.5±1)×10-6乗/K材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
箱入りモータブレーカ MBC
河村電器産業¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷電源表示パイロットランプ付外形寸法(mm)129×153×60質量(kg)0.51極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC220接続可能電線(mm2)14相線式3Φ3Wフレーム(AF)30定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)主な用途モーター保護用(箱入り)付属品取付ネジ(木板用)4本仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付接続方式線押え端子(M5)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ノズルのみ
GA-REW(ガリュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から7日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
チェンソーヤスリ丸Φ4.7
ヤマグチ¥569税込¥6261個当日出荷チェンソー専用ヤスリです。用途チェンソー刃の目立再生に刃幅(mm)4.7全長(mm)250トラスコ品番811-6905材質合金工具鋼(SKS8)形状丸質量(g)33刃長(mm)170
スリワリフライス70径(72枚刃・OK-Cコート)
岡崎精工¥11,980~税込¥13,178~1枚当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 72枚刃タイプ。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数72刃径(Φmm)70表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)25.4
シルバービット 段付 10本組 #2 ×65
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,998税込¥2,1981セット5日以内出荷ステンレスビスを使用するようなサビを嫌うところでの作業に最適です。プラケース入りは錆び・ほこり・鉄粉を防ぎ部品ケースにもなります。用途充電・電動ドライバー用ビットとして寸法(mm)(+)2×65(段付)全長(mm)65先端サイズ#2本数10本差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE 超磁回転子 細径オクタゴン型 ネオジム
アズワン¥559税込¥6151袋(5個)当日出荷から7日以内出荷両端が丸いシリンダー(円筒)型実習向け汎用タイプで、平底容器用です。、低回転から高回転まで対応します。、外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から73日以内出荷種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形
洗浄剤 ベストクリーナー
M.I.T¥19,980税込¥21,9781缶(4kg)6日以内出荷pH1以下の有機酸の酸性洗剤です。 エフロからフジツボまで、強力な酸の力で溶解し除去します。 金属表面や、メッキ塗装・ゴム質を傷めにくい洗浄剤です。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈できるので経済的です。用途タイル・石材のサビ・スケール・尿石・エフロの除去 船底・スクリュー・オイルフェンス・取水口のフジツボや貝殻の除去 クーリングタワー内のスケール除去 コンクリートミキサー・型枠・足場のモルタル除去 黒皮(酸化皮膜)の除去 カビの除去液性酸性成分有機酸(クエン酸、ギ酸)界面活性剤 他使用の目安40~60mL/m2(標準希釈倍率5倍)外観液体使用期限1年
セットベース用ベースカラー
岩田製作所¥349~税込¥384~1個翌々日出荷モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。RoHS指令(10物質対応)対応
座グリキャップ (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥29税込¥321個5日以内出荷M4規格、ザグリ穴メクラキャップ用途ザグリ穴用材質硬質ポリエチレン[HDPE]色ブラック質量(g)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
SHOW UPベースカラー
SHOW UP¥13,980税込¥15,3781本(0.9kg)6日以内出荷キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)0.9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量900mL危険物の性状非水溶性
白黒カメラBCシリーズ
東芝テリー¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷BC040Mシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。3年間の長期保証対応品となっています。適合(周囲温度[oC]):-20~60、(周囲温度[oC])95以下色カラー質量(g)33規格ケーブル給電:PoCL消費電力(W)ケーブル給電:1.6出力437(フレームレート[fps](全画素読出し))感度標準:2600(定格条件:感度[lx])外形寸法D(mm)26.5外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29適合電線(mm2)4.97×3.73(HxV)センサーIMX287電源電圧(V)ケーブル給電(DC):12インターフェースCamera Link、Camera Link Base Configuration照度(Lx)最低被写体:2解像度最大出力:720×540(HxV[画素])動作(周囲温度[oC])-5~45、(湿度[%](非結露))90以下撮像素子CMOSF値(定格条件:シャッタ速度[s])22647、(定格条件:感度[lx])F5.6画素数出力:0.3888[Mpix]、0.4M、1.6M光学方式光学サイズ:1/2.9型対角(mm)6.21アスペクト比0.16875レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1電子シャッタ方式グローバルシャッタ(GS)画素サイズ(μm)6.90×6.90
白黒カメラBCシリーズ
東芝テリー¥70,900税込¥77,9901台4日以内出荷から11日以内出荷CMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。カメラリンク対応フレームグラバーボードを使用することで、PCへの撮影画像の高速転送、PCからの各種カメラ制御を行うことができます。 また、Power over Camera Link (PoCL(R)) に対応しているため、規格に対応したフレームグラバーボードを使用することで、ケーブル1本でカメラ画像転送、制御、電源供給をすることができます。 国際的工業用カメラ規格であるCamera Link(R) および Power over Camera Link (PoCL(R)) に準拠しているため、カメラ制御や電源供給を容易に行うことができます。 垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、Gigabit Ethernet転送線路の占有帯域を軽減できます。 全画素独立読み出し方式により、1回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。種類カメラ本体センサータイプ1/2.9型撮像素子CMOSイメージセンサカラーモード白黒プロトコルCameraLinkVer1.2走査方式プログレッシブレンズマウントCマウント映像出力CameraLinkBaseConfiguration準拠1/2/3tap電子シャッタ方式グローバルシャッタ
SHOW UPベースカラー ミニボトル
SHOW UP¥4,298税込¥4,7281本(180g)4日以内出荷から6日以内出荷キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)180危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
ダイヤチェンソーヤスリ丸Φ4
ヤマグチ¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷チェンソー刃の修正で、従来のヤスリに比べより早く行なえます。 ヤスリと違い方向性がありません。用途チェンソー刃の目立再生粒度270材質S45C形状丸
スクエアプッシュロック/マットブラック
カーク産業¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷マットブラックのプッシュロックです。キャビネットドア等に使用します。丸いノブを押すとロックされ、もう一度押すと解除されます。外側の四角いカバーが回転しない様、ストッパーも付いております。※開口とは別で、Φ4mmの穴も開けて頂く必要が御座います。用途キャンピングカー用開口寸法(mm)Φ26
センサブラケット 取付ベースC
岩田製作所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷材質アルミ(A6063BE T5)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7) 3本、六角穴付止めネジ クボミ先(SUSXM7) 3本RoHS指令(10物質対応)対応
ボンベ運搬車
HAMACO¥46,980税込¥51,6781台8日以内出荷酸素+アセチレン運搬用用途酸素・アセチレン高圧ガスボンベmの移動に信頼を高めました、材質すくい板:スチール質量(kg)27.5車輪径(Φmm)外360(ノーパンクタイヤ ×2個)、補助輪(付き):100材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)200
VOWGO 抗菌・抗ウィルス tempered glass for iPhone12Pro Max
パワーサポート¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷ガラスの表面には指紋除去性・防汚性に加え、高い抗菌・抗ウィルス効果を発揮する特殊コーティングが施されています。対応機種iPhone12Pro Max特性ガラス、抗菌
UF Discs PLBC Ultracel RC 3kDa 47mm 10/Pk 10PK
Merck(メルクミリポア)¥45,699税込¥50,2691セット(10個)翌々日出荷仕様フィルターコード:PLBC、ブランド名:Ultracel、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過ディスク, PLBC, ウルトラセル 再生セルロース, 3 kDa NMWL, 47 、NMWL、kDa:3、フィルタータイプ:限外ろ過材質再生セルロース品名ウルトラセル 限外ろ過ディスクフィルター直径(Φmm)47アズワン品番61-0203-35
UF Discs PLBC Ultracel RC 3kDa 44.5mm 10/Pk 10PK
Merck(メルクミリポア)¥43,980税込¥48,3781セット(10個)翌々日出荷仕様ろ過面積、cm2:13.4、フィルターコード:PLBC、ブランド名:Ultracel、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過ディスク, PLBC, ウルトラセル 再生セルロース, 3 kDa NMWL, 44.5 、NMWL、kDa:3、フィルタータイプ:限外ろ過材質再生セルロース品名ウルトラセル 限外ろ過ディスクフィルター直径(Φmm)44.5アズワン品番61-0202-48
SHOW UPベースカラー3600
SHOW UP¥49,980税込¥54,9781本(3.6kg)6日以内出荷キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)3.6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3600mL危険物の性状非水溶性
プログラマブルコントローラ CS1D CPUベースユニット
omron(オムロン)¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷寸法H(mm)132寸法A(mm)491寸法D(mm)123寸法B(mm)118寸法W(mm)505
...