カテゴリ

  • 物流用品(875)
  • 制御機器(176)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(151)
  • バイク部品(145)
  • 切削工具(143)
  • 農業機械(134)
  • 自動車補修部品(93)
  • パソコン/周辺機器(72)
  • 日用品(52)
  • 測定用品(51)
  • カー用品(47)
  • 電気材料(33)
  • オフィス家具(33)
  • 事務用品(33)
  • 作業工具(32)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 機構部品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 食品・飲料(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 作業服(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 溶接用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 防犯用品(8)
  • 建築金物(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 家電(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 空圧工具(7)
  • 電動工具(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「b-c04」の検索結果

2,389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    278税込306
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • チェンソーヤスリ丸 ヤマグチ

    チェンソーヤスリ丸

    ヤマグチ(8件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    チェーンソー専用ヤスリです。
    用途チェーンソー刃の目立て再生に。
  • ブレードロック(オール黄銅製) フローバル

    ブレードロック(オール黄銅製)

    フローバル
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
  • バイク用 樹脂パーツクリーナー BYGAROO

    バイク用 樹脂パーツクリーナー

    BYGAROO(2件のレビュー)
    899税込989
    1個(80mL)
    当日出荷
    バイクのカウル、塗装面(メッキ以外)ヘッドライト、テールランプ等の樹脂部の小キズ、くもり、黄ばみ、汚れを解消して輝きを復活させます。
    用途バイク用危険物の類別非危険物
  • セラミックブロックゲージ 0級相当 SK(新潟精機)

    セラミックブロックゲージ 0級相当

    SK(新潟精機)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。 測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。 鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。 経年変化がないです。 鉄粉等がつかないです。 0級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして係数(9.5±1)×10-6乗/K材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱入りモータブレーカ MBC 河村電器産業

    箱入りモータブレーカ MBC

    河村電器産業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電源表示パイロットランプ付
    外形寸法(mm)129×153×60質量(kg)0.51極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC220接続可能電線(mm2)14相線式3Φ3Wフレーム(AF)30定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)主な用途モーター保護用(箱入り)付属品取付ネジ(木板用)4本仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付接続方式線押え端子(M5)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • コネクター ビスドメ 9.5 HKT

    コネクター ビスドメ 9.5

    HKT
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
  • スプリングボールプランジャC型 ナベヤ

    スプリングボールプランジャC型

    ナベヤ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱度は、250℃までです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードロック SK11

    ブレードロック

    SK11
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホースを安全確実に接続します。ホースの安全確実な接続に最適です。
    用途ホースの接続。
  • 微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ノズルのみ GA-REW(ガリュー)

    微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ノズルのみ

    GA-REW(ガリュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
    用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェンソーヤスリ丸Φ4.7 ヤマグチ

    チェンソーヤスリ丸Φ4.7

    ヤマグチ
    569税込626
    1個
    当日出荷
    チェンソー専用ヤスリです。
    用途チェンソー刃の目立再生に刃幅(mm)4.7全長(mm)250トラスコ品番811-6905材質合金工具鋼(SKS8)形状質量(g)33刃長(mm)170
  • スリワリフライス70径(72枚刃・OK-Cコート) 岡崎精工

    スリワリフライス70径(72枚刃・OK-Cコート)

    岡崎精工
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 72枚刃タイプ。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
    用途溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数72刃径(Φmm)70表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)25.4
  • シルバービット 段付 10本組  #2 ×65 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    シルバービット 段付 10本組 #2 ×65

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,998税込2,198
    1セット
    5日以内出荷
    ステンレスビスを使用するようなサビを嫌うところでの作業に最適です。プラケース入りは錆び・ほこり・鉄粉を防ぎ部品ケースにもなります。
    用途充電・電動ドライバー用ビットとして寸法(mm)(+)2×65(段付)全長(mm)65先端サイズ#2本数10本差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 軸付きベアリング NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    軸付きベアリング

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質軸材質SUS303(六角穴タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ガン付き GA-REW(ガリュー)

    微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
    用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハックソーブレード クロム鋼 GROZ

    ハックソーブレード クロム鋼

    GROZ
    599税込659
    1パック(10枚)
    当日出荷
    用途鉄パイプの切断に。材質クロム鋼全長(mm)300刃長(mm)300
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形
  • セットベース用ベースカラー 岩田製作所

    セットベース用ベースカラー

    岩田製作所
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座グリキャップ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座グリキャップ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    29税込32
    1個
    5日以内出荷
    M4規格、ザグリ穴メクラキャップ
    用途ザグリ穴用材質硬質ポリエチレン[HDPE]ブラック質量(g)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHOW UPベースカラー SHOW UP

    SHOW UPベースカラー

    SHOW UP
    13,980税込15,378
    1本(0.9kg)
    6日以内出荷
    キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量900mL危険物の性状非水溶性
  • 白黒カメラBCシリーズ 東芝テリー

    白黒カメラBCシリーズ

    東芝テリー
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    BC040Mシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。3年間の長期保証対応品となっています。
    適合(周囲温度[oC]):-20~60、(周囲温度[oC])95以下カラー質量(g)33規格ケーブル給電:PoCL消費電力(W)ケーブル給電:1.6出力437(フレームレート[fps](全画素読出し))感度標準:2600(定格条件:感度[lx])外形寸法D(mm)26.5外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29適合電線(mm2)4.97×3.73(HxV)センサーIMX287電源電圧(V)ケーブル給電(DC):12インターフェースCamera Link、Camera Link Base Configuration照度(Lx)最低被写体:2解像度最大出力:720×540(HxV[画素])動作(周囲温度[oC])-5~45、(湿度[%](非結露))90以下撮像素子CMOSF値(定格条件:シャッタ速度[s])22647、(定格条件:感度[lx])F5.6画素数出力:0.3888[Mpix]、0.4M、1.6M光学方式光学サイズ:1/2.9型対角(mm)6.21アスペクト比0.16875レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1電子シャッタ方式グローバルシャッタ(GS)画素サイズ(μm)6.90×6.90
  • SHOW UPベースカラー ミニボトル SHOW UP

    SHOW UPベースカラー ミニボトル

    SHOW UP
    4,298税込4,728
    1本(180g)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
  • ダイヤチェンソーヤスリ丸Φ4 ヤマグチ

    ダイヤチェンソーヤスリ丸Φ4

    ヤマグチ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チェンソー刃の修正で、従来のヤスリに比べより早く行なえます。 ヤスリと違い方向性がありません。
    用途チェンソー刃の目立再生粒度270材質S45C形状
  • スクエアプッシュロック/マットブラック カーク産業

    スクエアプッシュロック/マットブラック

    カーク産業
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    マットブラックのプッシュロックです。キャビネットドア等に使用します。丸いノブを押すとロックされ、もう一度押すと解除されます。外側の四角いカバーが回転しない様、ストッパーも付いております。※開口とは別で、Φ4mmの穴も開けて頂く必要が御座います。
    用途キャンピングカー用開口寸法(mm)Φ26
  • センサブラケット 取付ベースC 岩田製作所

    センサブラケット 取付ベースC

    岩田製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質アルミ(A6063BE T5)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7) 3本、六角穴付止めネジ クボミ先(SUSXM7) 3本RoHS指令(10物質対応)対応
  • VOWGO 抗菌・抗ウィルス tempered glass for iPhone12Pro Max パワーサポート

    VOWGO 抗菌・抗ウィルス tempered glass for iPhone12Pro Max

    パワーサポート
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    ガラスの表面には指紋除去性・防汚性に加え、高い抗菌・抗ウィルス効果を発揮する特殊コーティングが施されています。
    対応機種iPhone12Pro Max特性ガラス、抗菌
  • SHOW UPベースカラー3600 SHOW UP

    SHOW UPベースカラー3600

    SHOW UP
    49,980税込54,978
    1本(3.6kg)
    6日以内出荷
    キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)3.6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3600mL危険物の性状非水溶性
  • プログラマブルコントローラ CS1D CPUベースユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CS1D CPUベースユニット

    omron(オムロン)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    寸法H(mm)132寸法A(mm)491寸法D(mm)123寸法B(mm)118寸法W(mm)505
  • セリエオロ ブレーキディスク リジット 68B407C4 brembo

    セリエオロ ブレーキディスク リジット 68B407C4

    brembo
    15,980税込17,578
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:68B407C4。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:ステンレス
    材質ステンレス
  • BC1/4ー20x3/8 CF POSH

    BC1/4ー20x3/8

    CF POSH
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
  • BC1/4ー20x3 CF POSH

    BC1/4ー20x3

    CF POSH
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
  • BC1/4ー20x2 1/4 CF POSH

    BC1/4ー20x2 1/4

    CF POSH
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
  • BC1/4ー20x1 1/2 CF POSH

    BC1/4ー20x1 1/2

    CF POSH
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
  • BC1/4ー20x2 1/2 CF POSH

    BC1/4ー20x2 1/2

    CF POSH
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
  • BC1/4ー20x2 CF POSH

    BC1/4ー20x2

    CF POSH
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
  • BC1/4ー20x1 3/4 CF POSH

    BC1/4ー20x1 3/4

    CF POSH
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
  • BC1/4ー20×3 1/2 CF POSH

    BC1/4ー20×3 1/2

    CF POSH
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
  • (A)セパレーター  5/16 BC コンドーテック

    (A)セパレーター 5/16 BC

    コンドーテック(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(100個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途片面打放し・片面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行 PISCO(ピスコ)

    開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行

    PISCO(ピスコ)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
...