カテゴリ
- 日用品(513)
- 自動車純正部品(371)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(313)
- 制御機器(165)
- パソコン/周辺機器(161)
- バイク純正部品(158)
- オフィス家具(122)
- メカニカル部品(66)
- 介護用品(61)
- 自動車補修部品(60)
- 事務用品(60)
- バイク部品(58)
- FA担当者のオススメ新商品(57)
- 食品・飲料(57)
- 農業機械(57)
- 作業工具(34)
- 切削工具(28)
- 科学研究・開発用品(24)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 物流用品(16)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 学童・教育用品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 建築金物(12)
- 家電(11)
- 機構部品(10)
- 防災用品(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 電気材料(6)
- 洗剤・除去剤(6)
- 測定用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 住設機器(4)
- 研磨材(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 厨房用品(3)
- 清掃用品(3)
- カー用品(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- トラック純正部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 保管用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- MAZDA(マツダ)(264)
- SMC(193)
- ユニ・チャーム(158)
- YAMAHA(ヤマハ)(151)
- コクヨ(101)
- CKD(94)
- マースジャパンリミテッド(85)
- ニッサン(72)
- NEC(60)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- Nestle(ネスレ)(47)
- RS PRO(42)
- キョーリン(41)
- 日本ヒルズ(41)
- 明治(32)
- omron(オムロン)(29)
- Festo(27)
- エスコ(26)
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「b-e06」の検索結果

ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
乾式単板電磁クラッチ・ブレーキ Vシリーズ
小倉クラッチ¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷トルクの立ち上がり、消滅が早くバックラッシゼロです。薄型・標準バックラッシゼロ用途バンド掛け機、動力噴霧機、木工機械、断裁機、ベンダー。
ピン型マイク風防付X10用通話ボタン付
B-EAR¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷質量(g)40幅(cm)クリップ:約1マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1K±30%通信方式複信プラグΦイヤホンジャック/2.5ケーブル長(cm)約70
ピン型マイク風防付X10用
B-EAR¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷質量(g)35幅(cm)クリップ:約1マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1K±30%プラグΦイヤホンジャック/2.5ケーブル長(cm)約70
BE型 回転ヘッダー
オンダ製作所¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
イス脚キャップバラ
光¥6,898~税込¥7,588~1箱(200個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。材質/仕上エラストマー樹脂
セリエオロ ブレーキディスク リジット 68B407E6
brembo¥15,980税込¥17,5781個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:68B407E6。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:ステンレス材質ステンレス
ハンドブラシ交換用 塩ビ
SK11¥639税込¥7031個当日出荷握りやすく、力を入れた作業が出来る、グリップ付のハンドブラシの交換用部品です。グリップ付ハンドブラシ、SHBシリーズの専用交換ブラシです。ブラシ先端部分に樹脂でコーティングを施し、対象物を傷つけにくい仕様にしています。毛量の多いブラシを使用し、作業効率をアップさせます。用途水回りの汚れ落とし作業。線径(Φmm)0.4材質(ブラシ部)塩ビブラシ寸法(mm)95
超極細TPXチューブ
ホッティーポリマー¥6,798~税込¥7,478~1巻(10m×1巻)当日出荷から10日以内出荷TPX(ポリメチルペンテン)は、透明性・耐熱性・耐薬品性に優れた樹脂です。熱可塑性樹脂の中では特に比重が軽く、オレフィンの要素も持ち合わせている為、耐薬品性に優れています。また、透明性が高い、耐熱性が高い、電気絶縁性に優れる、ガス透過性が高い等、今までにない樹脂として今後高い付加価値製品を生み出すことが出来ます。用途光学機器、医療機器、理化学機器、照明カバー、ELファイバー保護カバー、ホースマンドレル等材質TPXRoHS指令(10物質対応)対応
SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
セレクト32通しブラケット縦型
BAUHAUS(マツ六)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷手すり棒に通したまま取付可能です。ジョイントとしても使用いただけます。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ55×厚さ74.5全長(mm)60適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)55×44
WHS1-BE型 回転ヘッダーセット
オンダ製作所¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
ツインヘッドホルダ
住友電工ハードメタル¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から6日以内出荷構造スクリューオン/クランプオン部品名称押え金:CKBW16、皿ねじ:BFTX02506N、ダブルねじ:WB4-8、スパナ2:TRX08寸法LF(mm)130レンチLH020推奨締付トルク(N・m)1.5最大被削材寸法(mm)12.0FIG1
BE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN16A×OUT13A
オンダ製作所¥5,598~税込¥6,158~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・本体一体型によりコストダウンを実現。同一方向の配管に最適です。・1分岐は360°回転します。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から70日以内出荷Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃
ウォーターミルズ¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷センターカット形状のため汎用的です。用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理ダイヤモンドコーティング
開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行
PISCO(ピスコ)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
WHSU1-BE型 回転ヘッダーウレタン保温材付
オンダ製作所¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 発泡ウレタン保温材を一体成型した回転ヘッダー。 保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。 回転ヘッダー内蔵のため、必要な箇所だけ保温材を切断すれば自由に回転。 保温材厚は10mm。埋設可能。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
...