カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(80)
  • 制御機器(52)
  • 自動車補修部品(18)
  • 事務用品(10)
  • 空圧工具(10)
  • 切削工具(9)
  • バイク部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 機構部品(8)
  • 安全用品(7)
  • 農業機械(6)
  • 作業工具(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-p11」の検索結果

287件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • 丸穴スイッチ取付穴プラグ IDEC(和泉電気)

    丸穴スイッチ取付穴プラグ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用操作部形状
  • 差込ゴム足 B-Pシリーズ タカチ電機工業

    差込ゴム足 B-Pシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    159税込175
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ブラック取付け方法筐体に穴を開け、差し込んで取付けるタイプのゴム足です。入数10/袋
  • ブランクパネル 篠原電機

    ブランクパネル

    篠原電機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    各メーカーのメーターに適合するサイズとなっております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット球 T10E10 18V 0.11A オーム電機

    パイロット球 T10E10 18V 0.11A

    オーム電機
    179税込197
    1個
    当日出荷
    形状T-10クリア定格18V-0.11A全高(mm)28口金10直径(mm)10
  • BP11 パッキン 日東工業

    BP11 パッキン

    日東工業
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量戸車 V型 車のみ ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 V型 車のみ

    ヨコヅナ(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.材質(車輪)SUS303タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトボード〈ピタボ〉(吸着シートタイプ) コクヨ

    ホワイトボード〈ピタボ〉(吸着シートタイプ)

    コクヨ(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    裏面に壁やガラスなどの平滑面に貼れる吸着シートを採用したホワイトボード。粘着剤を使用していないので、のり残りがなく、きれいにはがせ、再使用できます。※何度も繰り返し使用すると、吸着力が低下します。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。
    用途会議の意見集約に。区分本体シリーズホワイトボード ピタボ繰り返し・詰め替え対応
  • 超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビット EARTH MAN

    超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビット

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    超硬チップで耐久性抜群。片ギンナンも可能。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。
    用途木材や樹脂などの飾り面加工に。軸径(Φmm)6幅(mm)(ベアリング)12.7
  • 10ゲージ配線キット アークヒル

    10ゲージ配線キット

    アークヒル(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    ハイパワーアンプ用10ゲージケーブルセット。MAX500W対応。
    セット内容電源線プラス10ゲージ6m、アース10ゲージ1m、RCAダブルシールド5m、スピーカーコード16ゲージ9m、リモートケーブル18ゲージ5m、各ターミナル・結束バンド
  • パイロット球 T10E10 6.3V 0.15A オーム電機

    パイロット球 T10E10 6.3V 0.15A

    オーム電機
    179税込197
    1個
    当日出荷
    形状T-10クリア定格6.3V-0.15A全高(mm)28口金10直径(mm)10
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(14個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • [BP11-S] ドアストッパ 日東工業

    [BP11-S] ドアストッパ

    日東工業
    3,198税込3,518
    1セット
    3日以内出荷
    金属製キャビネットの扉固定用にご利用ください。ボデーと扉に追加工することでドアストッパの取り付け可能です。ドアストッパ固定時の扉の開角度は約90゜です。
  • 領収証 3面 ヒサゴ

    領収証 3面

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1冊(500枚)
    当日出荷
    面付3面穴間隔(mm)80ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×99適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)
  • 紙バンド ユタカメイク

    紙バンド

    ユタカメイク
    379税込417
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP11 小扉(屋内用) 日東工業

    BP11 小扉(屋内用)

    日東工業
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    制御盤等の点検、操作に便利です。
    材質ポリカーポネート
  • パイロット球 T10E10 220V 5W オーム電機

    パイロット球 T10E10 220V 5W

    オーム電機
    259税込285
    1個
    当日出荷
    形状T-10クリア定格220V-5W全高(mm)28口金10直径(mm)10
  • パイロット球 T10E10 24V 0.11A オーム電機

    パイロット球 T10E10 24V 0.11A

    オーム電機(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    形状T-10クリア定格24V-0.11A全高(mm)28口金10直径(mm)10
  • バンパープロ コーナージョイント BP1型用 岩田製作所

    バンパープロ コーナージョイント BP1型用

    岩田製作所
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
    用途工事現場、工場での危険防止に。材質発泡ウレタン形状コーナー用寸法(縦×横)(mm)65×65取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • ドットプリンタ用帳票 補助簿 ヒサゴ

    ドットプリンタ用帳票 補助簿

    ヒサゴ
    5,898税込6,488
    1冊(500シート)
    当日出荷から5日以内出荷
    複写枚数単式適合プリンタドットプリンタ
  • 超短ボックスビット ANEX

    超短ボックスビット

    ANEX
    289税込318
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    手動ドライバー用のボックスタイプの超短ビット。
    差込角対辺(mm)6.35
  • パイロット球 T10E10 35V 0.11A オーム電機

    パイロット球 T10E10 35V 0.11A

    オーム電機
    179税込197
    1個
    当日出荷
    形状T-10クリア定格35V-0.11A全高(mm)28口金10直径(mm)10
  • 常温収縮チューブ 3M(スリーエム)

    常温収縮チューブ

    3M(スリーエム)
    6,798税込7,478
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 3インチェアカットオフツール BAHCO(バーコ)

    3インチェアカットオフツール

    BAHCO(バーコ)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    小型、軽量で作業性抜群です。 スピードコントローラーによる回転数の調整が可能です。 安全トリガーを採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
    用途簡単なカット作業などに、産業、自動車業界トラスコ品番471-5292全長(mm)195質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石寸法(mm)75使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口1/4排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1.75×10
  • ステンレス重量戸車 車のみ ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 車のみ

    ヨコヅナ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット球 T10E10 110V 5W オーム電機

    パイロット球 T10E10 110V 5W

    オーム電機
    229税込252
    1個
    当日出荷
    形状T-10クリア定格110V-5W全高(mm)28口金10直径(mm)10
  • エアアングルグラインダー BAHCO(バーコ)

    エアアングルグラインダー

    BAHCO(バーコ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    小型、軽量で作業性抜群です。 90°アングルで届きづらい個所をカバーします。 安全トリガー採用を採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
    用途狭い個所などの軽研磨にトラスコ品番471-5306全長(mm)170質量(g)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • バンパープロ コーナータイプ 岩田製作所

    バンパープロ コーナータイプ

    岩田製作所
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
  • ハイス鋼ストレートパンチ タカノ

    ハイス鋼ストレートパンチ

    タカノ(1件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51硬度61~64HRC
  • BP11-F パッキン(防油形) 日東工業

    BP11-F パッキン(防油形)

    日東工業
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    扉等の防水・防塵・防油用にご利用ください。 屋内専用です。
    材質NBR長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • 窒素ガス用バルブキャップ ブルー N2-B (4個入) TIPTOP

    窒素ガス用バルブキャップ ブルー N2-B (4個入)

    TIPTOP
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
    【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
    用途窒素ガス用バルブキャップ材質真鍮ブルータイプ窒素ガス用
  • LFシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    LFシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • パイロット球 T10E10 12V 0.15A オーム電機

    パイロット球 T10E10 12V 0.15A

    オーム電機(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    形状T-10クリア定格12V-0.15A全高(mm)28口金10直径(mm)10
  • 洋包丁 グランエッジ THERMOS(サーモス)

    洋包丁 グランエッジ

    THERMOS(サーモス)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    高い硬度の材質と熱処理で鋭い切れ味が長持ちのサーモスオールステンレス包丁上位モデルです。日本製刃材に真空焼き入れ+サブゼロ処理を施し、硬度としなやかさを増し、耐摩擦性をアップ。切れ味のよさが長持ちします。柄部までステンレスで継ぎ目がなく衛生的にご使用いただけ、さらに食洗器にも対応しています。柄はシャープでデザイン性の高い形状でキッチン映えのする仕上がりです。
    材質刃材:刃物用ステンレス鋼(モリブデンバナジウム配合)/ 柄:ステンレス鋼質量(kg)0.1
  • Φ22 HWシリーズ 鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 鍵操作形セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様カム指定記号:無指定適合-適合機種-形状-文字内容-品名鍵付セレクタスイッチ規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式各位置停止ランプ電圧(V)-照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形(ディスクタンブラー)回路-標準鍵(231)耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • ボックスパラレル 1BOX ナベヤ

    ボックスパラレル 1BOX

    ナベヤ
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    並列精度は0.04以内です。
    材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍
  • [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業

    [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付

    日東工業
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    自立盤などの操作用小扉としてご使用ください。自立盤などの扉を開放せずに内部機器の監視、操作が可能です。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。開閉角度は約103°です。コーキング処理が不要です。(一部の場合は除く。)
  • BP11-MT パッキン用マスキングテープ(CL・CF・CN用) 日東工業

    BP11-MT パッキン用マスキングテープ(CL・CF・CN用)

    日東工業
    4,998税込5,498
    1巻
    4日以内出荷
    CL、CF、CN、RULキャビネット塗替え塗装時のパッキンマスキング用としてご使用ください。
    幅(mm)23長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットCL・CF・CN用
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から49日以内出荷