カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 物流用品(4)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 安全標識(1)
  • 完成車(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「b-tsd」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工ドリル 三菱マテリアル鉄工ドリル三菱マテリアル
219税込241
1本ほか
3日以内出荷
鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
4ヵ国語対応「防犯カメラ作動中」看板 東進電機工業4ヵ国語対応「防犯カメラ作動中」看板東進電機工業
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
・日本国内犯罪率No.1中国語、No.2ベトナム語に対応・特殊UVインク採用10年たっても色あせしない・アルミ合板採用の為、軽く、耐久性が高い
仕様【4点四隅穴あけ加工済み】5mm材質アルミ合板寸法(mm)600×450×3
防災サイクル 20型6段変速付きミニベロ MINI VELO 2025モデル ノンパンク仕様 ※オプション前カゴ付き【完成組立品】 Jeep(ジープ)防災サイクル 20型6段変速付きミニベロ MINI VELO 2025モデル ノンパンク仕様 ※オプション前カゴ付き【完成組立品】Jeep(ジープ)
59,980税込65,978
1台
11日以内出荷
Jeepスピリット×BMXスタイル。Jeep BicyclesにBMXのエッセンスを融合させた、個性際立つミニベロ。タウンユースに適した装備を備えつつ、ワイドタイヤが存在感を放つストリートバイクです。さらに、空気入れ不要でパンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※オプションのフロントバスケットは、車体へ取付けた状態で発送します。
用途構内移動用、防災用、アウトドア等寸法(mm)約1440×585×700~900((全長×全幅×サドル地上高さ))質量(kg)約17.7サイズ20型耐荷重(kg)リアキャリア:5(チャイルドシート取付不可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)OP前カゴ:約345×285×195適応身長(cm)145~変速段数シマノグリップシフト外装6段
SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDツールフリー外付けドッキングステーション SST-TS16 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDツールフリー外付けドッキングステーション SST-TS16SILVER STONE(シルバーストーン)
6,998税込7,698
1台
7日以内出荷
・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)・ USBブリッジにより、USB~PCIeモードまたはUSB~SATAモードに自動切り替え・TRIM command set に対応・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応
材質アルミニウム合金, プラスチック質量(g)実質量:67.7規格USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSD外部ドッキングステーション型番SST-TS16B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107.9×17.48×42インターフェース対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2、転送:10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-CケーブルUSB-C to USB-C ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】オン:白で点灯、オフ:赤で点灯、データアクセス:白で点滅コントローラRealtek RTL9210B-CG
オーブントースター 匠ブランジェトースター  TS-D486B ツインバードオーブントースター 匠ブランジェトースター TS-D486Bツインバード
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
付属品焼き網×1、天板×1、ガイドブック×1寸法(mm)253×250×371【庫内】110×190×270【受け皿(トレー)】172×238消費電力(W)1240電源AC100V(50-60Hz共用)本体質量(kg)4.2対応【トースター】2枚電源コード(m)1.4ヒーター【上火】カーボンヒーター×2本【下火】ハロゲンヒーター×2本温度調節120℃、140℃、160℃、180℃、200℃、220℃、240℃、260℃モードトースト、クロワッサン、フランスパン、カレーパン、アレンジトースト、冷凍トースト、冷凍クロワッサン、冷凍フランスパン、冷凍カレーパンタイマー最長30分
オーブントースター   TS-D038B ツインバードオーブントースター TS-D038Bツインバード
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
高さをおさえたすっきりコンパクトなフォルムとスタイリッシュな佇まいでシンプルな生活空間に溶け込むロースタイルトースターです。お部屋の雰囲気に合わせて選べる2色展開。 近火ヒーターで外カリッ中ふわっをかなえます。
キャスター NAIGAIキャスターNAIGAI
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン+ウレタン巻き材質(金具)スチール
丸プレート NAIGAI丸プレートNAIGAI
589税込648
1セット
翌日出荷
T-75B・TSD-75B用
外径(Φmm)50仕上クロメート
丸プレート NAIGAI丸プレートNAIGAI
729税込802
1セット
翌日出荷
T-100B・TSD-100B用
外径(Φmm)50仕上ユニクローム
モータードライバーIC TB67S249FTG 評価基板 マルツエレックモータードライバーIC TB67S249FTG 評価基板マルツエレック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流4.5Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
仕様●搭載デバイス:TB67S249FTG●モータ電源電圧:50V(max)●モータ出力電圧:50V(max)●モータ出力電流:4.5A(max)●許容損失:1.3W●脱調防止機能(AGC:Active Gain Control)を搭載。●電流センス抵抗レス機能(ACDS:Advanced Current Detection System)を搭載。●出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.33 Ω(typ.))のMOSFET を適用。●マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。●異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。●異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。●VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。●定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。●動作温度範囲:-20℃~+85℃アズワン品番67-0352-87
LimoデスクベンチL 平インテリア産業LimoデスクベンチL平インテリア産業
15,980税込17,578
1脚
7日以内出荷
メーカー製品である『TSD-1503Bシリーズ』や『TSD-1503Cシリーズ』と併せてご使用いただけるデスクベンチです。もちろん単体でご使用いただくことも可能です。一般的な椅子に比べると移動させやすいので、スペースを有効活用することができます。さらに、一般的な椅子と比べると座面が広いので、お仕事や趣味の時間にゆったりとご使用いただけます。また、お子様や兄妹、お友達と一緒に、複数人でご利用いただくことも可能です。座る以外にも絵やお花を飾る台としてもご利用いただけます。
用途お仕事や趣味の時間に。お子様や兄妹、お友達と一緒に。いろいろな作業をする際に。絵やお花を飾る台に。仕様才数:2.27幅(mm)1150高さ(mm)432奥行(mm)320耐荷重(kg)150組立時間約30分塗装水性塗料塗装本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1150×320×432総耐荷重(kg)1503辺合計(cm)170
Limoデスク 平インテリア産業Limoデスク平インテリア産業
38,980税込42,878
1脚
7日以内出荷
お仕事や趣味の時間にゆったりと使える、幅140cmのデスクです。別売りのベンチやスツール(メーカー製品の『TDB-1504シリーズ』を推奨)とセットで使いやすいサイズ感となっています。幅があるので、お子様や兄妹、お友達と一緒に、複数人でご利用いただくことが可能です。また、一人で使う際も、たっぷりあるスペースを存分に活用し、いろいろな作業を同時にすることが可能です。デスク下のスペースも充分にあるよう設計されていますので、例えば収納スペースにするなど、様々な用途で有効に活用することができます。
用途お仕事や趣味の時間に。お子様や兄妹、お友達と一緒に。いろいろな作業をする際に。幅(mm)1400高さ(mm)730耐荷重(kg)150組立時間約30分塗装水性塗料塗装総耐荷重(kg)150組立人数2名
非接触タッチパネル 三菱電機非接触タッチパネル三菱電機
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷
タッチパネルの感度を上げ、空中に離れた指の位置を検出して非接触タッチ操作を実現しますこれまでどおり画面へタッチしても操作可能です。触らないタッチにより、衛生的なオペレーションが可能です。工場内で操作部を介した有害物質の拡散を防ぐことができます。タッチパネルに触れずに操作可能なため、汚れた手でも操作できます。不特定多数が操作するパネルへの接触で感じる抵抗感・嫌悪感を軽減します。公共施設の操作端末に安心の操作を提供し、操作部の清掃や消毒の頻度を少なくすることができます。使用には非接触タッチパネル用ACアダプターTSD-PS2(アズワン品番:65-3348-45)が必要です。
仕様サイズ:15型(38.1cm)TFTカラー液晶パネル 表示画素数:1,024ドット(H)×768ライン(V) 画素ピッチ:0.297mm アスペクト比:4対3 画素配列:R,G,B縦ストライプ 視野角(標準):± 85°(左右)、± 85°(上下) コントラスト比(標準):1500:1 投影型静電容量方式 近接検知:距離:0 ~ 30mm、範囲:表示領域の30mm内側、タッチ判定機能:同じ位置で継続検知でタッチ動作 近接/タッチ切替機能:接触時、近接検出モードからタッチ検出モードへ自動切替え 映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D(メス) タッチ信号:USB Type-B 電源:DC12V※別売電源用ACアダプターTSD-PS2 付属品:電源コード(DC12V 用/1.8m)、映像信号ケーブル(VGA/1.8m)、タッチ通信ケーブル(USB/2.0m)アズワン品番65-3348-44
手持式Bluetooth・ワイヤレス2次元バーコードリーダー(黒) ニューランド手持式Bluetooth・ワイヤレス2次元バーコードリーダー(黒)ニューランド
39,980税込43,978
1個
当日出荷
Bluetoothワイヤレス手持式2次元スキャナです。付属のドングルを使用してPCに差し込むだけで簡単に自動接続可能です。USBポートが付いていないタブレット等の端末に接続する場合、本体にBluetooth付きですので、本体からPCやタブレット端末等に直接ペアリング可能です。Bluetooth使用するワイヤレスの為、デスク周りがスッキリし、バッテリーの取り外しも可能です。2種類のLED照明搭載するため、白と赤のLEDを設定できます。視覚的な疲労を軽減するだけでなく、作業効率も向上させることができます。
インターフェースBluetooth、USB対応コード2D、1D(PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR Code, Aztec, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Maxicode.EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code128, Coupon, UCC/EAN128, CodaBar, I2Of5, Febraban, ITF14, ITF6, Matrix 25, Code39, Code93, ISSN, ISBN, Industrial 25, Standard 25, China Post 25, Plessey, Code 11, MSI Plessey, UCC/EAN Composite, GS1 Databar, Code 49, Code 16K, AIM 128, ISBT 128)商品タイプワイヤレス読取方式イメージャ―
トップチェーンコンポーネント 椿本チエイントップチェーンコンポーネント椿本チエイン
3,098税込3,408
1個
当日出荷から41日以内出荷
取り付けキット Turck 取り付けキット デュアルセンサ TURCK取り付けキット Turck 取り付けキット デュアルセンサTURCK
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:デュアルセンサ●誘導型デュアルセンサ. この高品質なTurck Banner誘導型デュアルセンサは、回転アクチュエータで使用して正確な位置を検出できるよう設計されており、非接触式の誘導型センサの信頼性と、モジュラーハウジングシステムの柔軟性を併せ持っています。 どの標準アクチュエータにもセンサを取り付けられるようにする適合取り付けキットもあります。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けキット Turck 作動キット デュアルセンサ TURCK取り付けキット Turck 作動キット デュアルセンサTURCK
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:作動キット●併用可能製品:デュアルセンサ●誘導型デュアルセンサ. この高品質なTurck Banner誘導型デュアルセンサは、回転アクチュエータで使用して正確な位置を検出できるよう設計されており、非接触式の誘導型センサの信頼性と、モジュラーハウジングシステムの柔軟性を併せ持っています。 どの標準アクチュエータにもセンサを取り付けられるようにする適合取り付けキットもあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(造作・仕上用) モトユキブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(造作・仕上用)モトユキ
3,998税込4,398
1枚
6日以内出荷
切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20刃厚(mm)1.2
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(一般木工用) モトユキブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(一般木工用)モトユキ
2,298税込2,528
1枚
翌日出荷
切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20刃厚(mm)1.1適合材木工
V Series(VV8018) SMCV Series(VV8018)SMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
サイズ26mm
V Series(VV8015) SMCV Series(VV8015)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
サイズ26mm
V Series(VV8013) SMCV Series(VV8013)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
サイズ26mm
V Series(VV5QC51) SMCV Series(VV5QC51)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
キャスターTSD型 LAMP(スガツネ工業)キャスターTSD型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)形状自在車T特性静音車輪タイプ双輪
カートンカッター TRUSCOカートンカッターTRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
ストレッチフィルムやPPバンドを引っ掛けやすく、切断作業が簡単にできます。 カッターが手に触れないので安全です。 握りやすいカーブ形状です。 ひもを通せる穴付仕様です。
トラスコ品番301-2719全長(mm)154質量(g)37
ブリスターパック鉄工用ドリル 三菱マテリアルブリスターパック鉄工用ドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイス(高速度鋼)被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
<キャビネットタイプ/黒筐体用>チルトスタンド 三菱電機エンジニアリング<キャビネットタイプ/黒筐体用>チルトスタンド三菱電機エンジニアリング
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
スタンド無しのキャビネットタイプで適応可能なスタンドオプションです。
旧機種互換用取付板金セット 三菱電機エンジニアリング旧機種互換用取付板金セット三菱電機エンジニアリング
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
取付板金セット
トップチェーン スライディングシュー 椿本チエイントップチェーン スライディングシュー椿本チエイン
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
仕様スライディングシュー種類その他
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら