70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32 板厚(mm)1.5 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
145 税込160
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.5 幅(mm)32 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
160 税込176
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:12 質量(g)65 寸法L(mm)76 寸法t(mm)1.6 寸法E(mm)1.5 寸法D1(Φmm)4.2 寸法D2(Φmm)7.6 寸法W(mm)49 寸法N(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)800×400 表面仕上げ生地 タキゲンコード10259
1個
111 税込122
当日出荷

ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ピンをたたいた後は再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 仕様両ねじタイプ 材質ステンレス(SUS304) タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質快削黄銅(C3604BD) 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
8,698 税込9,568
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
27,980 税込30,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマ
材質H.S.S.-Co 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)












パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます
材質【ロングロック】ポリアミド 材質(本体)四三酸化鉄被膜 形式LHSSB 耐熱温度(℃)80
1個
769 税込846
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)




パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
形式HSSB
1個
641 税込705
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)



マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B10-~) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)









CJ Series(CJ2B10) SMC CADデータあり
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (766種類の商品があります)

1枚
1,798 税込1,978
6日以内出荷