カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 機構部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)

「b-1046」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミサンスイ R消雪 住化農業資材スミサンスイ R消雪住化農業資材
29,980税込32,978
1巻(100m)
5日以内出荷
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途ビニールハウス間の積雪を散水で融雪ビニールハウスの倒壊を防ぎますビニールハウス間の通路に敷設し、地下水を散水することで融雪を行い、ビニールハウスの倒壊を防ぐ目的でお使いいただく潅水チューブです。規格100m巻折径(mm)チューブ:34幅(m)散水:6関連資料(0.21MB)適正使用圧力(MPa)0.05-0.2
キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB KITO(キトー)キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPBKITO(キトー)
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から13日以内出荷
・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応
Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23B MICROCHIPMicrochip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23BMICROCHIP
279,800税込307,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: 電圧●インターフェースタイプ: アナログ●精度: ±2℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.5 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOT-23B●長さ: 3.05mm●高さ: 1.02mm●幅: 1.4mm●センサーゲイン: 10mV/℃●TC1046/47温度-電圧コンバータ. TC1046/47シリーズの温度-電圧コンバータは温度(-40 ° → +125 ℃)を測定し、測定温度に正比例する出力電圧を発生させます。 用途には、携帯電話、温度レギュレータ、温度制御式ファン、温度測定などがあります。. 特長: 供給電圧範囲: 2.7 V → 4.4 V
基板対ケーブル ピッチ:4.20mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:4.20mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
31,980税込35,178
1袋(25個)
7日以内出荷
Molex 標準 Mini-Fit TPA2 及び非 TPA ケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長と 9.0a の最大定格電流の 4.20 mm ピッチコネクタを備えた既製のソリューションを提供しており、プロトタイピングと世界的な生産の両方に役立ちます。家庭、電気製品、ホームオフィスの車載機器(デバイス内)で使用されます。Mini-Fit TPA2 及び非 TPA コネクタを使用したマルチカラーケーブル構成を用意しています シェルフから外します レセプタクルからPCBヘッダに至るピン対ピンマッピング 1 列及び 2 列構成のものを用意しています ISO / TS16949 認定施設で組み立て カスタムアセンブリと既製アセンブリの両方を用意しています UL 1007 及び UL 1015 ディスクリートワイヤ( 2 列タイプ) UL1061 / UL 1015 ディスクリートワイヤ( 1 列タイプ)
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215323●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:1●コネクタBのコンタクト数:1●線間ピッチ:4.20mm●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:205-1046アズワン品番65-7408-01
盤用キャビネット 露出形 奥行100mm(片扉) 日東工業盤用キャビネット 露出形 奥行100mm(片扉)日東工業
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
奥行(mm)100
シリアル・LAN遠隔制御A/Bスイッチ DB9(シリアル) BLACK BOXシリアル・LAN遠隔制御A/Bスイッチ DB9(シリアル)BLACK BOX
199,800税込219,780
1台
20日以内出荷
LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
質量(kg)1.8電源入力: AC 100~240V、50~60Hz、自動検知、出力: DC 5V速度【切替】標準: 5ms、最大: 10ms寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×15.9×0.6コネクタSW1046A、イーサネット制御ポート: リモート制御用 RJ-45 10BASE-T (1)、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)、SW1047A、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)データ転送速度SW1046A: 10Mbps
ポータブルマグネットスクリーン MAGRAS ホワイト キクチ科学研究所ポータブルマグネットスクリーン MAGRAS ホワイトキクチ科学研究所
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
3つのサイズ(60,72、80型)から選べるポータブルタイプマグネットスクリーン 水性ペンでのかき消しOK、超短焦点プロジェクター対応 マグネットが効く平面、曲面に対して独自の機構でスムーズにスクリーンが展開
設置方式マグネット
シンクロ調色ペンダント Panasonic(パナソニック)シンクロ調色ペンダントPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 シンプルなフォルムとフロストによるやわらかな光。 セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。
仕様コード収納フレンジ付、明るさフリー(ライコン別売)幅(mm)Φ98質量(kg)0.6ガラスセード:透明・一部つや消し取付天井吊下型、コードアジャスタ:可能(LK01088・別売)高さ(mm)107タイプ直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700~6200コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)90LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色~昼光色明るさ60形電球1灯器具相当調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)80定格光束(Lm)昼光色:540電球色:470電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散
ブラインドシェード ヴォクシー用 BRAHMSブラインドシェード ヴォクシー用BRAHMS
12,980税込14,278
1セット
8日以内出荷
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
メーカートヨタ
のぼり旗 B反市 No.GNB-1046 W600×H1800 トレードのぼり旗 B反市 No.GNB-1046 W600×H1800トレード
2,698税込2,968
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 SMCCY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ブシュNBK(鍋屋バイテック会社)
1,060税込1,166
1個
4日以内出荷
インデックスプランジャと組み合わせて使用するピン穴ブシュ。 取りつけ穴は長穴のため、位置調整が容易です。 取りつけには市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KB10 SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KB10SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
かぶせ箱 720mL太・細兼用 ヤマニパッケージかぶせ箱 720mL太・細兼用ヤマニパッケージ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1ケース(200枚)
4日以内出荷
720mL細瓶・900mL×1本箱 底ワンタッチ式首止め有り ベージュ和紙調のシートはどの日本酒にも合います。適応瓶 約90Φ×300Hまで。
種別日本酒・焼酎箱
(MP85B)HINGE 三菱ふそう(MP85B)HINGE三菱ふそう
679税込747
1個
5日以内出荷
サーフェスマウントタクタイルスイッチ B3FS-4 omron(オムロン)サーフェスマウントタクタイルスイッチ B3FS-4omron(オムロン)
96,980税込106,678
1パック(1000個)
当日出荷から31日以内出荷
仕様Omronタクタイルスイッチ - B3FS-4シリーズ. OmronのB3FS-4シリーズのタクタイルスイッチはSMDタイプで、シャープなクリック感で卓抜したユーザーフィードバックを提供します。 B3FS-4シリーズは、長寿命設計で、機械的耐久性と電気的耐久性に優れています。(プランジャ)黒タイプ(ターミナル)はんだ使用温度範囲(℃)-25~+70 60%RH以下( ただし、氷結、結露しないこと)定格DC3~24V 1~50mA
(B1046)ブラケット、ファンプーリー ニッサン(B1046)ブラケット、ファンプーリーニッサン
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(284B1)ブロック アッセンブリー ニッサン(284B1)ブロック アッセンブリーニッサン
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
ステンレス スプリング付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス スプリング付蝶番(全長=38) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番(全長=38)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
260税込286
1個
当日出荷
閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)16表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13273定格トルク(cN・m)17.3
ステンレス スプリング付蝶番(全長=51) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番(全長=51)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)27表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13270定格トルク(cN・m)13.1
ステンレス スプリング付蝶番(L=20) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番(L=20)TAKIGEN(タキゲン)
100税込110
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)1(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)1.5寸法L(mm)20寸法t(mm)0.5寸法D1(Φmm)1寸法D2(Φmm)2.2寸法W(mm)14表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10641
ステンレス スプリング付蝶番(L=25) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番(L=25)TAKIGEN(タキゲン)
122税込134
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)10寸法L(mm)25寸法t(mm)1.2耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.8寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)14表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10640
ステンレス スプリング付蝶番(L=38) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番(L=38)TAKIGEN(タキゲン)
158税込174
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)19寸法L(mm)38寸法t(mm)1.5耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)26表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10639
ステンレス スプリング付蝶番(L=51) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番(L=51)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.5耐荷重(kg)6(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)38寸法P1(mm)25寸法P2(mm)32表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10638
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B10) SMCCY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B10)SMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-46Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-46Z)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)46クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
のぼり 手づくり弁当そろってます P・O・Pプロダクツのぼり 手づくり弁当そろってますP・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
種別飲食店文字のぼり 手づくり弁当そろってます
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
アンカーボルト 岩崎電気アンカーボルト岩崎電気(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
折りたたみ式のアンカーで、フレーム部分を広げれば簡単に組み立てられます。 かさばらないので、運搬も楽で保管スペースも少なくてすみます。
ボルトM24
浅孔シリンダゲージCGF Mitutoyo(ミツトヨ)浅孔シリンダゲージCGFMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
穴の底面近くの内径測定が出来ます ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります 深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します 基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています 推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ 本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ 断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
広範囲精度(μm)4測定子の有効ストローク(mm)1.2隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1
マットフロアー (B104) MAZDA(マツダ)マットフロアー (B104)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
サンバイザー(R) (B104) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (B104)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ椿本チエイン
1,998税込2,198
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
バイピッチチェーン A1 椿本チエインバイピッチチェーン A1椿本チエイン
179税込197
1リンク
3日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A1
サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン 椿本チエインサイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン椿本チエイン
499税込549
1リンク
8日以内出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラープラローラ