カテゴリ

  • 自動車純正部品(587)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(208)
  • メカニカル部品(144)
  • 物流用品(78)
  • 制御機器(69)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • 空調・電設資材(39)
  • 機構部品(38)
  • 切削工具(32)
  • バイク純正部品(29)
  • バイク部品(29)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 店舗什器・備品(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 自動車補修部品(23)
  • 安全標識(18)
  • 作業工具(18)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 建築金物(16)
  • 農業機械(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • カー用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 電気材料(11)
  • 安全保護具(9)
  • 事務用品(9)
  • 研磨材(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 塗料(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 家電(5)
  • 保管用品(4)
  • 医療(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業服(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 照明(2)
  • 介護用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-108」の検索結果

1,699件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B108 スタンダード Vベルト エスコB108 スタンダード Vベルトエスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967B-108種類Vベルト規格B108
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B108~ HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B108~HORN
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具最小下穴径(Φmm)8
B108 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB108 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-108種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)325寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(278件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
サブナイフL型替刃 オルファサブナイフL型替刃オルファ(6件のレビュー)
269税込296
1セット(5枚)
当日出荷
刃の前後が使える台形刃
材質(刃)SK-120トラスコ品番360-7241適合本体新サブナイフL型、セーフティカッター質量(g)35刃厚(mm)0.6寸法(幅W×長さL)(mm)17.5×72RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング アソーブッシングアソー(37件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
6,098税込6,708特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
ダルマ画鋲 クラウン[事務用品]ダルマ画鋲クラウン[事務用品](6件のレビュー)
239税込263
1箱(16本)ほか
当日出荷
抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)11タイプダルマタイプ材質再生材使用、ステンレス、スチロール製RoHS指令(10物質対応)対応
輪ゴム スマートバリュー輪ゴムスマートバリュー
699税込769
1袋(500g)
当日出荷から3日以内出荷
よく使う輪ゴムがこんなにお得!天然ゴム100%
厚さ(mm)1.1アメ色切り幅(mm)1.1
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から13日以内出荷
(207)パッキング B21/108 スバル(207)パッキング B21/108スバル
74税込81
1個
5日以内出荷
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
ハブボールト SUNハブボールトSUN(55件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ハブの補修用のボルトになります。
スモールベルト 10X330 TRUSCOスモールベルト 10X330TRUSCO(19件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(50本)
当日出荷
強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
【リサイクル】リサイクル プロセスカートリッジ 富士通 LB108Bタイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル プロセスカートリッジ 富士通 LB108Bタイプ(クイック式)ノーブランド
9,798税込10,778
1本
翌日出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
サービス分類リサイクル・リビルト
クリーニングピン HAKKO(白光)クリーニングピンHAKKO(白光)(10件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
適合474・475・701・484・808
外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)タカノ(11件のレビュー)
109税込120特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
【リサイクル】リサイクル 富士通対応 LB108B(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 富士通対応 LB108B(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーFUJITSU/富士通ブラック種別クイック式適合XL-4280主な適合純正品番LB108B印字枚数約7000枚各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
スチール ロングアイボルト TRUSCOスチール ロングアイボルトTRUSCO(12件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ブラケット(C) エアー ダム MAZDA(マツダ)ブラケット(C) エアー ダムMAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
ブラケット(L) エアー ダム (B1) MAZDA(マツダ)ブラケット(L) エアー ダム (B1)MAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
ダムスカートエアー (B1) MAZDA(マツダ)ダムスカートエアー (B1)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ブラケット(R) エアー ダム MAZDA(マツダ)ブラケット(R) エアー ダムMAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
弾性シーラントバックアップ材角バッカー TRUSCO弾性シーラントバックアップ材角バッカーTRUSCO(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(100本)
当日出荷
ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。グレー材質発泡ポリエチレン長さ(m)1形状角形危険物の類別非危険物
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から11日以内出荷
ケーブルロック2 WAKI(和気産業)ケーブルロック2WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できる。ワイヤーが交換できる。ファスナー穴に通せる。
用途バックやロッカーの簡易施錠にロックダイヤル式寸法(mm)24×44材質(本体)亜鉛ダイカストワイヤー径(Φmm)Φ3.5×100、Φ3.5×165材質(ツル)鉄(塩ビコーティング)
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(5件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ワッシャ 08322-0108B スズキワッシャ 08322-0108Bスズキ
58税込64
1個
当日出荷
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形三ツ星ベルト(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から40日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
引出し ホーザン引出しホーザン(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品仕切板2枚付材質ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
六角支柱(オスメスタイプ 黒染) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ 黒染)ノーブランド(7件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SS400表面処理四三酸化鉄被膜タイプオスメス
フックS刃 オルファフックS刃オルファ(3件のレビュー)
359税込395
1箱(2枚)
当日出荷
刃の前後が使える小型フック刃
材質(刃)合金工具鋼トラスコ品番360-7259適合本体新サブナイフL型(108B)、セーフティカッター(149B)質量(g)20刃長(mm)65刃幅(mm)18刃厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ワールドカーボディーカバー タフター ユニカー工業ワールドカーボディーカバー タフターユニカー工業(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
平ベルトアクリルカラー ユタカメイク平ベルトアクリルカラーユタカメイク(1件のレビュー)
799税込879
1袋
当日出荷から4日以内出荷
用途手芸・インテリア・ファッションに材質アクリル
関連キーワード
...