カテゴリ

  • 空圧工具(26)
  • 電動工具(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 研磨材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)

「b-10a 日東」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトン用研磨ベルト(10×330mm) 日東工器ベルトン用研磨ベルト(10×330mm)日東工器(10件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(50本)
当日出荷
ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A適合機種B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
ガードプーリーブラケットASSY/B-10A 日東工器ガードプーリーブラケットASSY/B-10A日東工器
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
部品 ベビーベルトン BB-10A 日東工器部品 ベビーベルトン BB-10A日東工器(4件のレビュー)
33税込36
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
関連資料寸法図
電動ベルトン 日東工器電動ベルトン日東工器(3件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
用途軽研磨用付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本トラスコ品番287-8011種別電動式ベルトサンダ長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165質量(kg)1.2ベルト幅(mm)10電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170ベルト速度(m/min)670定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2
エアーベルトサンダー モノタロウエアーベルトサンダーモノタロウ(67件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書取扱説明書
ベビーベルトン 日東工器ベビーベルトン日東工器
51,980税込57,178
1台
当日出荷
ベビーベルトンBB-10のレバータイプ バリ取り、面取り等の軽研削に 左右どちらの手でも使えるデザインです。 小型、軽量 ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。 また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。 簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
ベルトン部品 日東工器ベルトン部品日東工器(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
適合B20N/EBS20部品番号20581
研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mmモノタロウ(417件のレビュー)
499税込549
1箱(10本)
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材アルミナ適合材金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ベルトン CLタイプ 日東工器ベルトン CLタイプ日東工器
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。 新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。 曲面研削・軽研削。オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。 角度調整で作業率アップ。作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 ベルト速度の調整。アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。 簡単ベルト交換。研磨ベルトの交換が簡単に行えます。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
電動ベルトン(EBS-10)用 ブラケット ASSY 日東工器電動ベルトン(EBS-10)用 ブラケット ASSY日東工器(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
適合電動ベルトン[EBS-10]
アイドルプーリーAss'y 日東工器アイドルプーリーAss'y日東工器(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
適合電動ベルトン[EBS-10]
ベルトン用研磨ベルト(20×520mm) 日東工器ベルトン用研磨ベルト(20×520mm)日東工器(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(20本)
当日出荷
ベルト幅W×長さL(mm)20×520適合B-20N/EBS-20/EB-20A
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント(274件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
マグネットオイルフィルター モノタロウマグネットオイルフィルターモノタロウ(141件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用タイプカートリッジタイプ
国産車用エアコンフィルター アエリストフリー BOSCH(ボッシュ)国産車用エアコンフィルター アエリストフリーBOSCH(ボッシュ)(99件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から7日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(378件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
カーボンブラシAss’y 日東工器カーボンブラシAss’y日東工器(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
ベルトンEB-10A等に使用しているカーボンブラシです
適合ERB-30、EBS-10、ESH-80A
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ベルトン用研磨ベルト 日東工器ベルトン用研磨ベルト日東工器(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(50本)
当日出荷から3日以内出荷
用途ベルトン用研磨ベルト
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8577件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
PCM コン柱用金具 日東工業PCM コン柱用金具日東工業
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(178件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
アイドルプーリーB Assy 日東工器アイドルプーリーB Assy日東工器(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
適合機種B-20C、B-20NB、B-20CLトラスコ品番276-1246質量(g)40
クリーンフィルター DJ(ドライブジョイ)クリーンフィルターDJ(ドライブジョイ)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
アイドルプーリー10 sub Assy 日東工器アイドルプーリー10 sub Assy日東工器(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
適合BB-10,EB-10A
電動ベルトン EB-10A用アイドルプーリシャフト6 日東工器電動ベルトン EB-10A用アイドルプーリシャフト6日東工器
369税込406
1個
当日出荷
適合電動ベルトン EB-10A用
電動ベルトン EB-10A用アイドルプーリ6SubAssy 日東工器電動ベルトン EB-10A用アイドルプーリ6SubAssy日東工器
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合電動ベルトン EB-10A用適合ベルト幅(mm)6
B-10N用ブラケット10ASSY 日東工器B-10N用ブラケット10ASSY日東工器(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
適合本体B-10N
ブラケット 6 ASSY/EB-10A 日東工器ブラケット 6 ASSY/EB-10A日東工器
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
シズミキー 3X3X10/B-10A 日東工器シズミキー 3X3X10/B-10A日東工器
119税込131
1個
翌日出荷
携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー 日東工器携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー日東工器
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
本体と油圧ポンプを一体化
用途携帯式電動油圧パンチャ最大奥行(mm)25穴あけ時間(秒)4(片道)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)305キャブタイヤコード(m)2.4(1.25mm23芯)最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4最大出力(kN)114(11.6tf)タイプ丸穴・長穴用軽量タイプ付属品EポンチΦ15(本体装着)/1個、EダイスΦ15A/1個、EダイスΦ15B(本体装着)/1個、サブハンドル/1個、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、スパナ8mm、10×12mm/各1本、補充用オイル/1個、工具箱/1個質量(kg)7電流(A)3.2穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ15×6
エンドプレート B/B-10A 日東工器エンドプレート B/B-10A日東工器
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
サラコネジ 3X8/B-10A 日東工器サラコネジ 3X8/B-10A日東工器
34税込37
1個
翌日出荷
シュー 10/B-10A 日東工器シュー 10/B-10A日東工器
799税込879
1個
翌日出荷
ベアリング 607ZZ/B-10A 日東工器ベアリング 607ZZ/B-10A日東工器
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
シリンダー/B-10A 日東工器シリンダー/B-10A日東工器
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー 日東工器携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー日東工器
349,800税込384,780
1台
翌日出荷
溝形鋼対応、丸穴・長穴用汎用タイプです。 本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮します。
フトコロ(mm)55穴あけ時間(秒)2(片道)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)670(定格)コード長さ(m)2.4最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4最大出力(kN)147[15]タイプ溝形鋼対応丸穴・長穴用汎用タイプ付属品ELポンチΦ18(本体装着)/1個、ELダイスΦ18A/1個、ELダイスΦ18B(本体装着)/1個、六角棒スパナ3mm/1本、六角棒スパナ4mm/1本、六角棒スパナ5mm/1本、スパナ10×12mm/1本、スタンドAss'y/1set、サイドハンドル/1個、補充用オイル/1個、工具箱/1箱質量(kg)14トラスコ品番337-7385電流(A)7穴あけ能力(mm)(ステンレス)t4×Φ19、(鉄)t6×Φ19
アイドルプーリーシャフト 6/EB-10A 日東工器アイドルプーリーシャフト 6/EB-10A日東工器
549税込604
1個
3日以内出荷
テンションバー 10/B-10A 日東工器テンションバー 10/B-10A日東工器
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷