カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 自動車純正部品(8)
  • 店舗什器・備品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 手袋(1)

「b-1229」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高気密SBダウンライト コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライトコイズミ(小泉成器)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
タンクカバー FZR 600 ブラック/スチールグレー/ダークパープル YAM BAGSTER (バグスター)タンクカバー FZR 600 ブラック/スチールグレー/ダークパープル YAMBAGSTER (バグスター)
57,980税込63,778
1個
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、FZR 600 (1992-1993)
アキュフィット プラスチック手袋 メディコムジャパンアキュフィット プラスチック手袋メディコムジャパン
1,198税込1,318
1箱(150枚)
当日出荷から7日以内出荷
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まないソフトで薄い塩化ビニール製手袋なので、手によくフィット無駄なく使える左右兼用タイプパウダーフリー 左右兼用 未滅菌
用途介護・その他の細かな作業・汚れ作業材質塩化ビニール滅菌未滅菌入数1箱(150枚)粉有無パウダー無し
クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D RYOCO(菱高精機)クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×DRYOCO(菱高精機)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
のぼり旗 びっくり定食 ナマズ柄 No.SNB-1229 W600×H1800 トレードのぼり旗 びっくり定食 ナマズ柄 No.SNB-1229 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
黄銅 スペーサー(中空 丸型) / CB-ERoHS2対応品 廣杉計器黄銅 スペーサー(中空 丸型) / CB-ERoHS2対応品廣杉計器
10,980税込12,078
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス リベット式シャックル 水本機械製作所ステンレス リベット式シャックル水本機械製作所
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)ブロックゲージ 1級相当SK(新潟精機)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40-1229 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40-1229SMC
66,980税込73,678
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1229作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-29DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-29DZSMC
5,198税込5,718
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)29タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
(MB12)シャフト ASSY,ステアリング ミツビシ(MB12)シャフト ASSY,ステアリングミツビシ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
(MB12)シャフト ASSY,ステアリング ミツビシ(MB12)シャフト ASSY,ステアリングミツビシ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
(MB12)コラム,ステアリング,アッパ ミツビシ(MB12)コラム,ステアリング,アッパミツビシ
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
(MB12)コラム,ステアリング,ロワー ミツビシ(MB12)コラム,ステアリング,ロワーミツビシ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
(MB12)カバー,ステアリング コラム ダッシュ パネル ミツビシ(MB12)カバー,ステアリング コラム ダッシュ パネルミツビシ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
(MB12)スペーサ,ステアリング コラム インナ ミツビシ(MB12)スペーサ,ステアリング コラム インナミツビシ
929税込1,022
1個
4日以内出荷
(MB12)ストッパ,ステアリング シャフト ベアリング スペーサ ミツビシ(MB12)ストッパ,ステアリング シャフト ベアリング スペーサミツビシ
409税込450
1個
4日以内出荷
ステンレス マリンヒンジ(L50×W44×t2) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(L50×W44×t2)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
495税込545
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)45耐荷重(kg)11材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード12428
ねじ付管筒(L10×Φ15×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ15×M5)TAKIGEN(タキゲン)
22税込24
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)10質量(g)12ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード10321
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-1229) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-1229)SMC
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)1229作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B20) SMCCY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B20)SMC
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-29DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-29DZ)SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)29タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1) SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
配管位置集中給気(IN):(1) 下取付方式(B) DINレール取付圧力計圧力計付
ARM Series(ARM11AB1) SMCARM Series(ARM11AB1)SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
のぼり 痛みの相談承ります おまかせください P・O・Pプロダクツのぼり 痛みの相談承ります おまかせくださいP・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
種別店舗文字のぼり 痛みの相談承ります おまかせください
ステンレスライザー ミヤザキ食器ステンレスライザーミヤザキ食器(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
31,980税込35,178
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃長l1(mm)70
軽いね ストロングマーブルいため鍋 パール金属軽いね ストロングマーブルいため鍋パール金属(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から3日以内出荷
丈夫で軽量キズにも強い。金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。内面4層、外面3層マーブル加工内面に出っ張りがないので洗いやすい
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂表面処理マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工板厚(mm)2.4耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
ガスケット & シール キット (8D) MAZDA(マツダ)ガスケット & シール キット (8D)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-1SMC
92,980税込102,278
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
バイピッチチェーン SA1 椿本チエインバイピッチチェーン SA1椿本チエイン
339税込373
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ユニットリンク数-材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA1
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)SMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から16日以内出荷
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
従動機ユニット HAKKO(白光)従動機ユニットHAKKO(白光)
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10125 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10125椿本チエイン
1,798税込1,978
1リンク
7日以内出荷から8日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)125リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法F(mm)65寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法Z(mm)7概略質量(kg/m)9ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10125Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)16.1