カテゴリ

  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 手袋(1)

「b-1229」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高気密SBダウンライト コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライトコイズミ(小泉成器)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
タンクカバー FZR 600 ブラック/スチールグレー/ダークパープル YAM BAGSTER (バグスター)タンクカバー FZR 600 ブラック/スチールグレー/ダークパープル YAMBAGSTER (バグスター)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、FZR 600 (1992-1993)
アキュフィット プラスチック手袋 メディコムジャパンアキュフィット プラスチック手袋メディコムジャパン
1,198税込1,318
1箱(150枚)
当日出荷から7日以内出荷
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まないソフトで薄い塩化ビニール製手袋なので、手によくフィット無駄なく使える左右兼用タイプパウダーフリー 左右兼用 未滅菌
用途介護・その他の細かな作業・汚れ作業材質塩化ビニール滅菌未滅菌入数1箱(150枚)粉有無パウダー無し
クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D RYOCO(菱高精機)クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×DRYOCO(菱高精機)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
黄銅 スペーサー(中空 丸型) / CB-ERoHS2対応品 廣杉計器黄銅 スペーサー(中空 丸型) / CB-ERoHS2対応品廣杉計器
10,980税込12,078
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス リベット式シャックル 水本機械製作所ステンレス リベット式シャックル水本機械製作所
439税込483
1個
当日出荷
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)ブロックゲージ 1級相当SK(新潟精機)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
のぼり 痛みの相談承ります おまかせください P・O・Pプロダクツのぼり 痛みの相談承ります おまかせくださいP・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
種別店舗文字のぼり 痛みの相談承ります おまかせください
ステンレスライザー ミヤザキ食器ステンレスライザーミヤザキ食器(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
31,980税込35,178
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃長l1(mm)70
軽いね ストロングマーブルいため鍋 パール金属軽いね ストロングマーブルいため鍋パール金属(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から3日以内出荷
丈夫で軽量キズにも強い。金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。内面4層、外面3層マーブル加工内面に出っ張りがないので洗いやすい
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂表面処理マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工板厚(mm)2.4耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
バイピッチチェーン SA1 椿本チエインバイピッチチェーン SA1椿本チエイン
339税込373
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ユニットリンク数-材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA1
従動機ユニット HAKKO(白光)従動機ユニットHAKKO(白光)
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10125 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10125椿本チエイン
1,798税込1,978
1リンク
7日以内出荷から8日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)125リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法F(mm)65寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法Z(mm)7概略質量(kg/m)9ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10125Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)16.1