カテゴリ

  • 自動車純正部品(479)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(361)
  • 建築金物(65)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • 農業機械(42)
  • 制御機器(39)
  • バイク純正部品(33)
  • メカニカル部品(32)
  • 測定用品(31)
  • 機構部品(24)
  • 安全靴・作業靴(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 切削工具(21)
  • 厨房用品(20)
  • トラック純正部品(16)
  • 自動車補修部品(13)
  • 物流用品(11)
  • 空調・電設資材(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • バイク部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 事務用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 作業工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-290」の検索結果

1,408件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベクトルナットドライバー B-290NT ベッセルベクトルナットドライバー B-290NTベッセル(8件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
力のよく伝わる大径クッショングリップ。 ソケット部黒染仕上げ。 レンチがかけられる六角軸(クロムメッキ)。
材質(軸)クロムメッキ商品構成単品
ノズルセット 0.7mm B-290用 BUCHI(ビュッヒ)ノズルセット 0.7mm B-290用BUCHI(ビュッヒ)
389,800税込428,780
1個
10日以内出荷
スペアパーツおよびオプション(B-290型用)
ハイパフォーマンスサイクロン回収容器付 B-290用 BUCHI(ビュッヒ)ハイパフォーマンスサイクロン回収容器付 B-290用BUCHI(ビュッヒ)
249,800税込274,780
1個
12日以内出荷
スペアパーツおよびオプション(B-290型用)
バンパー フロント (B290) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (B290)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
ボス ステアリング ホイール (B290) MAZDA(マツダ)ボス ステアリング ホイール (B290)MAZDA(マツダ)
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ステンレス鋼製 フラップステー LB-290B LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フラップステー LB-290BLAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)適合扉高さ(mm)340~500圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147最大扉高さ(mm)500最小扉高さ(mm)340ステー種類フラップステー
ボルトンパック スプリングワッシャー(ステンレス) TRUSCOボルトンパック スプリングワッシャー(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
699税込769
1パック(40個)ほか
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
手提袋 丸紐 スマートバリュー手提袋 丸紐スマートバリュー(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1パック(50枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
お買い得紙袋。よってあるので持ち手が丈夫です。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類手提袋耐荷重(kg)約10
MBミシンベルト 三ツ星ベルトMBミシンベルト三ツ星ベルト(84件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から7日以内出荷
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MBベルト上幅(mm)6ベルト高さ(mm)4材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン種類ミシンベルトタイプシングルコグ最大速度(m/sec)10角度θ(°)40最小プーリ径(mm)18
Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9B 富士電機Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9B富士電機(7件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
適合本体AR22、AM22、AR30、AG28寸法(mm)19.3×29×27
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
天井引き出しアダプタ Panasonic(パナソニック)天井引き出しアダプタPanasonic(パナソニック)
819税込901
1個
当日出荷から3日以内出荷
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用します。形状天井引き出しアダプタ
ゴミ袋 カモメパック 2層BOX EBM(江部松商事)ゴミ袋 カモメパック 2層BOXEBM(江部松商事)
7,898税込8,688
1セット(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
驚異の強度・破れにくい、裂けにくい。伸びに強いポリ袋。分別に最適な中身の見えすぎない半透明タイプ
材質ポリエチレン半透明
マルチサイドダイブボール トーエイライトマルチサイドダイブボールトーエイライト
1,798税込1,978
1組
当日出荷
プールの底に沈めたボールを拾うことで、水に慣れ、水中動作の習得に役立ちます。
セット内容10個1組(青・緑・赤・黄・紫各2個組)材質合成ゴム寸法(mm)直径約42質量(g)約40/個
プロセーフティブーツ PSB TRUSCOプロセーフティブーツ PSBTRUSCO(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1足
当日出荷
つま先に鉄芯を入れた安全長靴。胴部分は4層構造で強い。土木建築作業の為の完全防水機能の安全長靴。ウラ布・吸汗メリヤス使用によりムレにくい。
機能完全防水、ムレ防止、踏抜き防止、耐滑、吸汗足幅2E材質4層構造:ラバー+ナイロンメッシュ+ラバー+吸汗メリヤスブラック種類セーフティシューズ長さ(cm)30.5材質(ソール)天然ゴム+SBR(スチレンブタジェンゴム)+BR(ブタジェンゴム)の配合ゴム材質(甲被)ラバー標準質量(g/片足)約745JIS規格JIS T 8101 踏抜き防止性能に準拠材質(先芯)鋼鉄材質(裏地)吸汗メリヤス靴タイプブーツ
トリム(L)リヤーピラー (B1) B156-68-290B92 MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤーピラー (B1) B156-68-290B92MAZDA(マツダ)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
トリム(L)リヤーピラー (B1) B163-68-290B06 MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤーピラー (B1) B163-68-290B06MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
トリム(L)リヤーピラー (B1) B121-68-290B06 MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤーピラー (B1) B121-68-290B06MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm 三ツ星ベルトタイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm三ツ星ベルト(8件のレビュー)
789税込868特価
1本
当日出荷から50日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXLベルト幅(mm)6.4歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
トリム(L)リヤーピラー (B1) B163-68-290B65 MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤーピラー (B1) B163-68-290B65MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
トリム(L)リヤーピラー (B1) B156-68-290B65 MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤーピラー (B1) B156-68-290B65MAZDA(マツダ)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
トリム(L)リヤーピラー (B1) B156-68-290B06 MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤーピラー (B1) B156-68-290B06MAZDA(マツダ)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
トリム(L)リヤーピラー (B1) B121-68-290B92 MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤーピラー (B1) B121-68-290B92MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ソーラーガーデン デザインライト インターベースソーラーガーデン デザインライトインターベース
899税込989
1個
翌日出荷
お庭に溶け込むやさしいデザインライトです。ソーラー充電式のため日中に充電して夜になると自動点灯します。
用途お庭の装飾に
ガスケット エキゾーストパイ 18291HB2900 ホンダガスケット エキゾーストパイ 18291HB2900ホンダ(9件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
他社参考品番(NTB)GK260-330-35
トリム(L)リヤーピラー (B1) B163-68-290B92 MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤーピラー (B1) B163-68-290B92MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
メッシュカラーブーツDX TRUSCOメッシュカラーブーツDXTRUSCO(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1足
当日出荷
ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。 靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。 底面は滑りにく彫刻構造です。(アメ底) 反射テープ付です。
用途土木・建築現場機能耐滑ブラック/オレンジ足幅EE材質胴部・底部:ラバー、裏材:メリヤス形状ハイカット種類作業靴材質(先芯)なし靴タイプ長靴
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
TUBE B,3.5X290 ホンダTUBE B,3.5X290ホンダ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
(87245)ヒーター  ホース トヨタ(87245)ヒーター ホーストヨタ(5件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mmゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から6日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)6.4材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷から32日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mmゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
529税込582特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)4.8材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
IWA消防長靴 岩崎製作所IWA消防長靴岩崎製作所(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1足
当日出荷から11日以内出荷
鉄製踏み抜き防止板搭載の消防長靴。高級感のある消防団マーク刺繍入り!誇りと絆の【PRIBON(プリボン)】ブランドです。
靴タイプ長靴
ノズル組品I HAKKO(白光)ノズル組品IHAKKO(白光)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
トラスコ品番849-7897
...