材質PP
有効内寸(mm)495×319×246
外寸(mm)580×380×256
内寸(mm)520×345×251
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])10.39(1060)
ネスティング高さ(mm)85
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
種類Vベルト
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト形B
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形B
「HV-R41G5」用の交換用ビットです。ターボドライバーに使用できます。
用途交換用ビット。
適合機種HV-R41G5用
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
スプロケット形状B形
歯数41
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)7.2
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.40
スプロケット形状B形
歯数41
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)4.3
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.35
スプロケット形状B形
歯数41
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)8.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.50
マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
材質超硬
表面処理AlTiN-PVDコーティング
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ