カテゴリ

  • オフィス家具(5,145)
  • 自動車純正部品(854)
  • メカニカル部品(383)
  • 制御機器(197)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
  • ねじ・ボルト・釘(154)
  • 油圧機器・油圧ホース(141)
  • 作業工具(114)
  • 機構部品(112)
  • 電気材料(101)
  • トラック純正部品(91)
  • 切削工具(84)
  • 建築金物(49)
  • 厨房用品(48)
  • 空調・電設資材(39)
  • 卓上消耗品(37)
  • バイク部品(32)
  • トラック輸送・安全用品(27)
  • 物流用品(26)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 農業機械(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • バイク純正部品(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • 事務用品(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 日用品(15)
  • 測定用品(15)
  • 防犯用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 家電(13)
  • 縫製用品(13)
  • 保管用品(12)
  • 自転車部品(12)
  • 食品・飲料(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 作業服(11)
  • 電動工具(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 医療(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 梱包用品(9)
  • 安全用品(9)
  • ヘルスケア(8)
  • 溶接用品(7)
  • 安全標識(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 手袋(4)
  • 研磨材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 清掃用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 塗料(2)
  • 理美容(2)
  • 照明(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 空圧工具(1)

「b-5.5」の検索結果

関連キーワード
8,286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エーレ ステンレス製ヒメフォーク6本組 パール金属エーレ ステンレス製ヒメフォーク6本組パール金属
699税込769
1セット(6本)
翌々日出荷
食器洗い乾燥機対応。
材質ステンレス鋼(16クロム)質量(g)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×15×20
アベリア ステンレス製デザートフォーク2本組 パール金属アベリア ステンレス製デザートフォーク2本組パール金属
329税込362
1セット(2本)
翌々日出荷
食器洗い乾燥機対応。
材質ステンレス鋼質量(g)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×20×20
ADS-50A付きバッテリーケーブル マリンテックADS-50A付きバッテリーケーブルマリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
本体はシリコン製ケーブル10AWG 5.5sq相当シリコン製防水キャップ(メーカー品番:ADSC-F50B)付き!端子はADS-50Aなのでオスメス併用丸形端子でバッテリー接続などに使いやすい
型式ADS-10A-0.5規格アンダーソンコネクター:50A/~600VケーブルAWG10/5.5SQケーブル長(cm)50
電気毛布カバー YAMAZEN(山善)電気毛布カバーYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1枚
6日以内出荷
毛布+羽毛よりも暖かい!春夏秋冬ALLシーズン対応ホルムアルデヒド、タバコのニオイ、生活臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用ダニ対策機能・約8時間後に自動的に通電が切れる安心機能つき春夏秋冬1年中使える春~夏:電源OFFで使える!秋:電源ONで電気毛布!冬:布団を入れて電源ONでさらにあったか!お手持ちの掛け布団を簡単にグレードアップこだわりのコンシールファスナー(見えないファスナー)仕様表裏2種類の肌触り、カバーはスナップで簡単装着!毛布がずれ落ちる心配なし
用途節電 電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 掛け毛布 掛毛布 掛け敷き毛布 おしゃれ 布団カバー ふとんカバー材質ポリエステル100%消費電力(W)55保証期間1年寸法(幅W×奥行D)(cm)210×150表面温度(℃)弱:約30、中:約40、強:約511時間あたりの電気代目安(円)弱:約0.3円、適温:約0.8円、強:約1.1円
アベリア ステンレス製デザートフォーク4本組 パール金属アベリア ステンレス製デザートフォーク4本組パール金属
579税込637
1セット(4本)
3日以内出荷
食器洗い乾燥機対応。
材質ステンレス鋼質量(g)21寸法(長さL×幅W)(mm)125×20
アベリア ステンレス製ヒメフォーク3本組 パール金属アベリア ステンレス製ヒメフォーク3本組パール金属
289税込318
1セット(3本)
3日以内出荷
食器洗い乾燥機対応。
材質ステンレス鋼質量(g)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×15×15
エーレ ステンレス製ケーキフォーク パール金属エーレ ステンレス製ケーキフォークパール金属
129税込142
1本
3日以内出荷
食器洗い乾燥機対応。
材質ステンレス鋼(16クロム)質量(g)13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×20×20
エーレ ステンレス製コーヒースプーン パール金属エーレ ステンレス製コーヒースプーンパール金属
129税込142
1本
3日以内出荷
食器洗い乾燥機対応。
材質ステンレス鋼(16クロム)質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×25×15
アベリア ステンレス製デザートスプーン4本組 パール金属アベリア ステンレス製デザートスプーン4本組パール金属
579税込637
1セット(4本)
3日以内出荷
食器洗い乾燥機対応。
材質ステンレス鋼質量(g)28寸法(長さL×幅W)(mm)175×35
アベリア ステンレス製デザートスプーン2本組 パール金属アベリア ステンレス製デザートスプーン2本組パール金属
289税込318
1セット(2本)
3日以内出荷
食器洗い乾燥機対応。
材質ステンレス鋼質量(g)28寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×35×25
ロジカルエアーノートビジネス5ミリ方眼B5 80枚/I V ナカバヤシロジカルエアーノートビジネス5ミリ方眼B5 80枚/I Vナカバヤシ
629税込692
1冊
5日以内出荷
質量(g)232紙厚(g/m2)56寸法(横×縦×厚さ)(mm)セミB5/179×252×8.5紙質上質紙材質(表紙)コートボール紙ページ数80製本糸綴じ背クロス製本
ロジカルエアーノートビジネス5ミリ方眼B5 80枚/D ナカバヤシロジカルエアーノートビジネス5ミリ方眼B5 80枚/Dナカバヤシ
629税込692
1冊
5日以内出荷
質量(g)232紙厚(g/m2)56寸法(横×縦×厚さ)(mm)セミB5/179×252×8.5紙質上質紙材質(表紙)コートボール紙ページ数80製本糸綴じ背クロス製本
六角軸ロング鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸ロング鉄工ドリル三菱マテリアル
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。より深い穴の加工に適したドリル。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
簡易型チャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)簡易型チャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,098税込1,208
1セット
20日以内出荷
いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。
トラスコ品番152-6619
タフスター リチウムバッテリー DRC(ダートフリーク)タフスター リチウムバッテリーDRC(ダートフリーク)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
オフロード車に最適!! リチウム『LiFePO4』採用バッテリー・102型バッテリー互換12NG-3A/12NG-3B/12N4-3B/12N5.5-3B/12N5-3B/12N7-3B/12N7A-3A/12N7CZ-3D/12N7D-3B/12N9-3A/12N9-3B/YB4L-A/YB4L-B/YB5L-B/YB7C-A/YB7L-B/YB9L-A2/YB9L-B/YT4L-BS/YTX4L-BS/YTX5L-BS/YTX7L-BS/YTZ5S/YTZ7S
用途【最軽量・最小クラス】従来の鉛バッテリーの15~30%程度の重量で超軽量。さらに、多くの他社製リチウムバッテリーよりもコンパクト。【低い自己放電率】自己放電率は1ヶ月あたり1.2%程度と極めて低いため、週末のみツーリング・コース走行を楽しむライダーにもおすすめ。【BMS搭載による長寿命】過充電・過放電を防ぐBMSを搭載しており、2000回超のサイクルが可能なため非常に長寿命。理想的な環境下では6~8年の使用も可能。(BMS:充電時にセル間の電圧差を自動で解消します)【安全性の高いLiFePO4】タフスターは正極にLiFePO4を採用しているため可燃性ガスを生じず、LiPoバッテリーより高い安全性を有している。【サルフェーションの恐れなし】タフスターはサルフェーションが発生しないため、放電によって出力が低下することがない。(サルフェーション : 鉛バッテリーにおいて、放電により硫酸鉛が電極板に付着し、出力が低下する現象)【どんな向きでも取り付け可能】タフスターは希硫酸などの有害な液体が封入されていないため、どのような向きでも使用可能。【安心の防水仕様】防水仕様のため雨天時や高圧洗浄機使用時にも安心して使うことができる。(IPX5)【瞬発的で高いエネルギー密度】十分なクランキング性能を持ちつつも、クラストップレベルの小ささ、軽さ、幅広い適合を併せ持つ。そのためにタフスターには瞬発的でエネルギー密度の高い電池が搭載されている。同容量で比較した場合、CCAはMFバッテリーの1.5倍以上になる。※CCAとは低温時のバッテリー始動性能を表した数値です。【広い適合範囲】従来のリチウムイオンバッテリーよりも幅広い適合範囲を有する。102型は24種類、103型は6種類の鉛バッテリーに置き換えることが可能。【LEDインジゲーター付】バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーターを装備。タイプ102型電圧(V)12本体質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×56×85消費電力量(Wh)24CCA(アンペア)120
光ファイバ型心線対照器(受信部) フジクラ光ファイバ型心線対照器(受信部)フジクラ
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
光ファイバ心線を挟むことで、回線を停止させることなく、「心線対照光」、「通信光」、「ONU 信号光」の有無を 簡単かつ迅速に検出する装置です。(全てのONU が検知できるわけではありません。ONU 検知はONU 電源がON の状態が条件となります。)握り易いグリップ・ロング・スリムヘッドトリガロックスイッチ搭載FID-30R にパワーメータ機能を搭載
関連資料(0.85MB)
AH形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所AH形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
1,598,000税込1,757,800
1個
翌日出荷
複動タイプ用です。手動切換弁、圧力スイッチ付
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/4馬力7.5
AH形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所AH形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
1,998,000税込2,197,800
1個
翌日出荷
複動タイプ用です。電磁弁、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用) KSV形電磁弁使用
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/4馬力7.5
ララシャイン ステンレスパンチングボール3点セット パール金属ララシャイン ステンレスパンチングボール3点セットパール金属
1,698税込1,868
1組
翌々日出荷
パンチングボウル15・18・21cmの3点セット。足つきで衛生的。重ねて収納できます。
材質ステンレス鋼寸法(cm)15・18・21寸法(外径×高さ)(mm)(ザル)15cm:165×85、(ザル)18cm:195×90、(ザル)21cm:225×100
平歯車 B形 KANA(片山チエン)平歯車 B形KANA(片山チエン)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
歯幅が薄い平歯車。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
KIVケーブル 黒 マリンテックKIVケーブル 黒マリンテック
499税込549
1式
6日以内出荷
柔軟性があり、取り回しが良好JIS規格準拠の太径ケーブルバッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
仕様長さは1m~の切り売り材質耐熱性PVC定格電圧(V)~600連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
316Lナット(1シュ(B55 大阪魂316Lナット(1シュ(B55大阪魂
14,832税込16,315
1個
翌日出荷
SUSナット(2シュ 大阪魂SUSナット(2シュ大阪魂
5,683税込6,251
1個
翌日出荷
SUS316 ナット(3シュ 大阪魂SUS316 ナット(3シュ大阪魂
11,976税込13,174
1個
翌日出荷
フォーク出口ミラー コミーフォーク出口ミラーコミー
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
フォークリフトオペレーターの目の高さに設置できるので、非常に見やすいです。ワイドな視野が得られます。動きながらの安全確認がスムーズにできます。
用途フォークリフトの安全確認と作業効率アップに。仕様屋内外両用付属品4×30トラスタッピングビス・ナイロンプラグ×3本、取付金具材質ミラー:アクリル、枠(色):塩化ビニール(グレー)、取付金具:スチール形状楕円形(横長)幅(mm)550高さ(mm)330像の大きさ(曲面R)860
ボブナット BOBS 小箱(ステンレス) ボーセイボブナット BOBS 小箱(ステンレス)ボーセイ
34,190税込37,609
1箱(1000本)
3日以内出荷
六角タイプの圧入ナットです。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。薄板のねじ立てが容易に可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ボブナット BOB 小箱(鉄) ボーセイボブナット BOB 小箱(鉄)ボーセイ
9,900税込10,890
1箱(1000本)
3日以内出荷
六角タイプの圧入ナットです。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。薄板のねじ立てが容易に可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
CC-Link対応リモートデバイス局。産業用フィールドネットワークCC-Linkに接続可能。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。伝送距離100m、200m、伝送容量最大112点、16ワード
質量(g)約500接続方法CC-Link伝送部:コネクタ式、但しDC電源とFGは端子材質(ケース)ABS樹脂電源電圧(V)DC24(18V~30V)消費電流(mA)100以下(入力電圧DC24V時)通信方式CC-Link伝送部:ポーリング方式使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下。 但し氷結・結露しないこと接続ケーブルCC-Link伝送部:CC-Link専用ケーブル、CC-Link専用高性能ケーブルフォーマット形式CC-Link伝送部【伝送】:HDLC準拠使用周囲照度(Lx)20000以下耐振動復振幅1.5mm 10~55Hz X,Y,Z 各方向 各2時間伝送速度CC-Link伝送部:10Mbps/5Mbps/2.5Mbps/625kbps/156kbps(スイッチによる切換え)伝送路CC-Link伝送部:RS-485バス耐衝撃490m/s2 X,Y,Z 各方向 各10回
無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551 SMC無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551SMC
3,398税込3,738
1個
30日以内出荷
・D-M9□-551:UL/CSA認証・外形寸法と仕様は一般(汎用)形オートスイッチ D-M9□と共通
RoHS指令(10物質対応)対応各種認証UL/CSA認証関連資料カタログ(0.33MB) カタログ(0.33MB)ランプ色【インジケーター】1色
タクティカルグローブ MECHANIX WEARタクティカルグローブMECHANIX WEAR
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
FastFitグローブは、フィールドでの精度とパフォーマンスを追求して設計された次世代のワークグローブです。0.6mm厚の合成レザーは、細かな作業にも適したコントロール性を実現。タッチスクリーン対応でスマートフォン・タブレット操作も可能。耐摩耗性の高いリップストップ素材と頑丈なネオプレーン製のナックルパネルを採用し、耐久性と保護性能を強化。フルラップカフは簡単な着脱としっかりとしたフィット感を提供します。
備考普段より1サイズ小さめを選ぶとフィット感が増します。シリーズファストフィット タクティカル
純水器 サンエイ化学純水器サンエイ化学
9,398税込10,338
1個(5L×2袋)
3日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 イオン交換樹脂用 アクアリウム 園芸用 MB-5 小分けタイプ 5L×2袋(10L)イオン交換樹脂サンエイ化学 純水用イオン交換樹脂 MB-5 5L×2袋 の特長と主な用途【販売内容】イオン交換樹脂5リットル×2袋(約7.0kg)。H形強酸性陽イオン交換樹脂及びOH形強塩基性陰イオン交換樹脂が「1:1.5」で混合されており、スケールの原因となるカルシウムなどの硬度成分や金属成分の除去に効果的です。【各種純水器の交換詰替用に】イオン成分を除去する純水器の交換詰替用として使えます。5Lのパックにすることで使いやすさを重視しました。水道水、地下水を利用して純度の高い純水を作ることができます。【純水は自動車等の洗車や窓拭きにも】カルシウムやマグネシウムなどのイオン成分を含まない純水は、洗車時に利用するほか、窓拭きやバッテリー補充液、ウィンドウォッシャー液、クーラントの補給水にもご使用いただけます。【対応製品も多く使い勝手抜群】当商品は自作の純水器や市販の洗車用純水器、工業用のカートリッジ純水器に使えるイオン交換樹脂です。【純水の使い方は無限大】結晶化する物質が入っていない純水は、加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、ガラス器具や実験器具の洗浄、アクアリウムの水質保持にもご使用いただけます。
用途洗車時の洗浄水工場での洗浄水加湿器(目詰まり防止に)熱帯魚の飼育水
23 バトルゲーム ブッコミゲーム T DAIWA(ダイワ)23 バトルゲーム ブッコミゲーム TDAIWA(ダイワ)
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
未知なる大物を獲る、ブッコミゲームに新たなラインナップが追加。シンプルな道具立てで未知なる大物を狙うブッコミゲームシリーズに新たなランナップが加わり、より幅広いエリア・ターゲットを狙う。L480はマダイ・ハタ類などのブッコミは勿論、カゴ遠投やスルルーなど磯での多様な釣りスタイルに対応するバーサタイルモデル。L(ライト)と言いながら磯竿にすると5.5号相当のパワーを備えていることから大型青物とのスリリングなやり取りも可能。MH-H470Bは喰い込みを重視したMHクラスのトップに大物が掛かっても十分なパワーのHクラスのバット部を組み合わせた青物、スジアラなどは勿論、遠投イシダイ釣りなどにも流用可能なBKGシリーズにおける両軸仕様のオールラウンドモデル。
DC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mm bitstrongDC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mmbitstrong
798税込878
1個
5日以内出荷
・DC5.5×2.1mm(外径5.5mm/内径2.1mm)対応の分岐ケーブルです。1つのACアダプターから複数の機器へ一括で電源を供給できます。・DCプラグ(オス)-DCジャック(メス)構成。分岐数は2/3/4/5のバリエーションをご用意。・DC電源をまとめて分配できるため、配線が整理され、省スペース化に貢献します。・ケーブルはジャック側にAWG20、分岐側にAWG22を使用。太めの導体により電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。 ・電流は3A以下(ケーブル全体の合計)でのご使用を推奨します。
用途・利用例: ・エフェクターボード:エフェクター用電源ケーブルとして複数台に給電 ・防犯カメラ:カメラを複数台同時に接続・給電可能 ・LEDライト:LEDテープライトや棚下照明などの装飾照明に電源を分配 ・電子工作/DIY:ArduinoやRaspberry Pi周辺機器などへの一括給電に
スイッチ付きDC中継ケーブル 5.5mm×2.1mm ACアダプター用 bitstrongスイッチ付きDC中継ケーブル 5.5mm×2.1mm ACアダプター用bitstrong
549税込604
1個
5日以内出荷
・本製品は、ACアダプターとDC電源機器の間に接続するだけで、電源のON/OFF操作が可能になるスイッチ付きの中継ケーブルです。・ケーブルの途中にはインライン型のロッカースイッチを搭載しており、電源プラグを抜かずにワンタッチで電源の切り替えが行えます。・5.5mm×2.1mmのストレート型オス-メス端子を採用しており、さまざまなDC電源機器に対応します。・配線作業や工具は不要で、既存のACアダプターを接続するだけで使用可能。スイッチひとつで簡単に電源管理が行え、頻繁な抜き差しによる接触不良のリスク軽減にもつながります。・ケーブルはUL2464準拠のAWG20(約0.5sq)を使用しており、電圧降下を抑えた安定した電源供給が可能です。・長さは約20cm(0.2m)で、中継ケーブルとしての取り回しにも優れ、省スペース設置にも最適です。
用途・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。・小型DC電源機器の簡易スイッチ化に最適です。・使用例:ACアダプターの出力側や、防犯カメラやWi-Fiルーターの手動電源管理、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線、ラズベリーパイなどの実験機器への使用など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300許容電流(A)約1程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3サイズ(mm)0.2mプラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])24(約0.2sq)
DC中継・延長ケーブル 5.5mm×2.1mm オス-オス端子 bitstrongDC中継・延長ケーブル 5.5mm×2.1mm オス-オス端子bitstrong
649税込714
1個
5日以内出荷
・両端がDCプラグ(5.5mm×2.1mm/PL03B)のオス?オス電源ケーブルです。防犯カメラやエフェクター、電子工作機器などの機器間の電源中継や短距離延長に適しています。・長さは約20cm(0.2m)で、短いケーブル長により省スペース設置やケーブルの取り回しが簡単に行えます。・特にL字プラグタイプは、壁際や狭いスペースでの配線をすっきりと整理でき、ラック内やエフェクターボードでの使用にも最適です。・使用例:・防犯カメラ:防犯カメラ機器の電源中継(DVR/NVRなど)に使用可能。・エフェクター:パワーサプライとエフェクター間の接続やエフェクターボード内の省スペース配線に活躍。・電子工作・DIY:Arduinoやセンサー類などのDC機器のテスト配線や電源中継に幅広く対応。・ケーブルはAWG20を採用し、太めの導体で安定した電源供給と信頼性の高い接続を実現します。・プラグ形状は3タイプのバリエーション:・ストレート×ストレート:汎用性の高い基本形で幅広い機器に対応・L型×L型:壁際や狭い場所での省スペース配線に最適な設計・ストレート×L型:接続先に合わせて柔軟に対応可能なハイブリッドタイプ
用途【使用例】・防犯カメラ:防犯カメラ機器の電源中継(DVR/NVRなど)に使用可能。・エフェクター:パワーサプライとエフェクター間の接続やエフェクターボード内の省スペース配線に活躍。・電子工作・DIY:Arduinoやセンサー類などのDC機器のテスト配線や電源中継に幅広く対応。・プラグ形状は3タイプのバリエーション:ストレート×ストレート:汎用性の高い基本形で幅広い機器に対応L型×L型:壁際や狭い場所での省スペース配線に最適な設計ストレート×L型:接続先に合わせて柔軟に対応可能なハイブリッドタイプ材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)12規格UL2464定格電圧(V)300許容電流(A)約2程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])22(約0.3sq)呼び寸法(cm)20
DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用) bitstrongDCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用)bitstrong
599税込659
1個
5日以内出荷
・5.5mm×2.1mmのDCプラグを、5.5mm×2.5mm/4.0mm×1.7mm/3.5mm×1.35mmのサイズに変換できる変換ケーブルです。・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、さまざまなDC機器に最適です。・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、太めの導体によって安定した電源供給が可能です。
用途・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)12規格UL2464定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
ファイリングキャビネット LION (ライオン事務器)ファイリングキャビネットLION (ライオン事務器)
79,980税込87,978
1台
15日以内出荷
1箇所のロックで、すべての引出しが施錠できるオールロック機構付です。便利な上、機密保持にも役立ちます。また、地震の際などに引出しの飛び出しを防ぐラッチ機構が付いています。軽く引き出せる、ダブルサスペンション機構です。
仕様オールロック錠(子カギ2本付)材質本体:スチール・粉体塗装ホワイトグリーン購入法適合
DCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格 bitstrongDCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格bitstrong
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
・赤黒のDCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。 ・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・屋内使用向けで、さまざまなDC機器の電源ケーブルとして幅広く活用可能です。 ・用途:DC5~24V対応、防犯カメラ、LEDライト、電子工作、DIY電装の電源接続など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度先端形状未処理(終端処理なし)芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.6×1.8プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26/0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
バランスボール セーフティ 55cm 秦運動具工業 (HATAS)バランスボール セーフティ 55cm秦運動具工業 (HATAS)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
一般的なバランスボールと違い、耐久性に優れ、穴が空いた際に破裂するのではなく、ゆっくりしぼむバーストコントロールシステムを採用したアンチバーストタイプ。体重の重い方も安心してご使用いただけます。ダンベルなどを使った筋力トレーニングでは鍛えにくいインナーマッスルのトレーニングに適しています。インナーマッスルのトレーニングは姿勢をつかさどるお腹まわりを鍛え、バランス感覚を養います。女性なら美しい立ち姿勢を、シニア世代ならスムーズに動けるカラダをつくるためのトレーニングができます。
材質PVC質量(kg)1耐荷重(kg)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×55×55適応身長(cm)145~165対象6歳以上アズワン品番68-5682-80
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら