カテゴリ

  • 自動車純正部品(2,539)
  • メカニカル部品(533)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(455)
  • 制御機器(273)
  • 農業機械(165)
  • バイク純正部品(150)
  • 物流用品(119)
  • 建築金物(78)
  • 配管・水廻り設備部材(77)
  • 機構部品(71)
  • トラック純正部品(63)
  • 空調・電設資材(62)
  • 切削工具(61)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • 自動車補修部品(46)
  • 医療(45)
  • バイク部品(37)
  • 卓上消耗品(37)
  • 測定用品(36)
  • 整備工具・収納(25)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 厨房用品(19)
  • 作業工具(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • オフィス家具(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 事務用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 研磨材(11)
  • 家電(10)
  • 保管用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 塗料(7)
  • 電気材料(7)
  • 安全標識(7)
  • 防犯用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 電動工具(6)
  • 日用品(5)
  • 安全用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 安全保護具(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • カー用品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「b-57」の検索結果

5,251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B 57 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 57 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
3,150税込3,465
1個
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-57種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)375寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
シート(R) リヤー バック サイド (B1) B16B-57-500 90 MAZDA(マツダ)シート(R) リヤー バック サイド (B1) B16B-57-500 90MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
シート(R) リヤー バック サイド (B1) B16B-57-500 60 MAZDA(マツダ)シート(R) リヤー バック サイド (B1) B16B-57-500 60MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ギア,フイフスホイ-ル B57-17251-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア,フイフスホイ-ル B57-17251-00YAMAHA(ヤマハ)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
ケース, トランスフア 1 B57-17541-01 YAMAHA(ヤマハ)ケース, トランスフア 1 B57-17541-01YAMAHA(ヤマハ)
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
シフトアクチエータアセンブリ B57-82450-02 YAMAHA(ヤマハ)シフトアクチエータアセンブリ B57-82450-02YAMAHA(ヤマハ)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
シフトカムアセンブリ B57-18540-01 YAMAHA(ヤマハ)シフトカムアセンブリ B57-18540-01YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ギア,セカンドホイ-ル B57-17221-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア,セカンドホイ-ル B57-17221-00YAMAHA(ヤマハ)
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
クラツチアクチュエータアセンブリ B57-82460-03 YAMAHA(ヤマハ)クラツチアクチュエータアセンブリ B57-82460-03YAMAHA(ヤマハ)
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
ホ-ス,リザ-バ B57-25895-00 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス,リザ-バ B57-25895-00YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
フオ-ク,シフト 1 B57-18511-00 YAMAHA(ヤマハ)フオ-ク,シフト 1 B57-18511-00YAMAHA(ヤマハ)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
ギア,フオ-スホイ-ル B57-17241-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア,フオ-スホイ-ル B57-17241-00YAMAHA(ヤマハ)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
ギア,サ-ドホイ-ル B57-17231-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア,サ-ドホイ-ル B57-17231-00YAMAHA(ヤマハ)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
グリルラジエター (B057) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (B057)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
エンブレム, GSXR              68185-23K60-B57 スズキエンブレム, GSXR 68185-23K60-B57スズキ
859税込945
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:68185-23K60-B57
エンブレム, ECSTAR            68181-23K30-B57 スズキエンブレム, ECSTAR 68181-23K30-B57スズキ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:68181-23K30-B57
インテークエアー (B1) B13R-50-7M0B57 MAZDA(マツダ)インテークエアー (B1) B13R-50-7M0B57MAZDA(マツダ)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ B57-8591A-01 YAMAHA(ヤマハ)エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ B57-8591A-01YAMAHA(ヤマハ)
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷
テープセット,ボデーカウリング 68280-23K90-B57 スズキテープセット,ボデーカウリング 68280-23K90-B57スズキ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
テ-プ,サイドカウリングアツパNO.2   68193-23K30-B57 スズキテ-プ,サイドカウリングアツパNO.2 68193-23K30-B57スズキ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:68193-23K30-B57
テープ,サイドカウリングアツパNO.2ライ 68183-23K30-B57 スズキテープ,サイドカウリングアツパNO.2ライ 68183-23K30-B57スズキ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
テープ,サイドカウリングアツパNO.3ライ 68182-23K60-B57 スズキテープ,サイドカウリングアツパNO.3ライ 68182-23K60-B57スズキ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
テ-プ,サイドカウリングアツパNO.3レフ 68192-23K60-B57 スズキテ-プ,サイドカウリングアツパNO.3レフ 68192-23K60-B57スズキ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:68192-23K60-B57
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
AXIS T91B57 POLE MOUNT 100-410MM アクシスコミュニケーションズAXIS T91B57 POLE MOUNT 100-410MMアクシスコミュニケーションズ
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V シングルSTANLEY(スタンレー電気)(117件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途一般定格電圧(V)12
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(278件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
Semi-Fシリーズ NK50B57~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B57~KANA(片山チエン)
14,000税込15,400
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数57軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(102件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 57.6kΩ ±0.1%, YR1B57K6CC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 57.6kΩ ±0.1%, YR1B57K6CCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズR定格電力(W)0.25抵抗57.6kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(49件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(578mL)ほか
当日出荷
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。規格JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
ミツビシタイプ クリップ Modesミツビシタイプ クリップModes(54件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
内張りクリップ
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
ロングアイ (ステンレス製) 水本機械製作所ロングアイ (ステンレス製)水本機械製作所(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。
用途支柱や壁面などに取り付けます。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
...