5,196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ホース(作動油, 超高圧)です。
適合PC120-8
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ホース(作動油、高圧)です。
適合PC120-8
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ホース(作動油、高圧)です。
適合PC120-8
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ホース(作動油、高圧)です。
適合PC128US-2
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ホース(作動油、高圧)です。
適合PC120-8
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ホース(作動油、高圧)です。
適合PC128US-10
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ホース(作動油、高圧)です。
適合PC20MR-3
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

ACE(エース)B-62 物干金物
天井付アルミ物干し金物です。
材質アルミ 備考推奨:M10ボルト・M10ワッシャー(別途) 種類自在型 耐荷重(kg)100 仕上アルマイトシルバー・アクリル焼付塗装
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷


使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)









スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vベルト B62
規格B-62 部品名称Vベルト B62 関連資料(0.85MB) 図解NoCGD-610NR 伝導装置部品_No.24
1個
2,468 税込2,715
7日以内出荷

1個
739 税込813
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)9.5 ベルト幅(mm)16.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個
135,870 税込149,457
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷


1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SB形 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷