心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-98
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)1030
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
ポイント角度を絶妙に上げることで実現したワイドギャップ形状でバスを掛けること、バイト時の距離に関係なく、魚の口に貫通させるをコンセプトにしたオフセットフックです。オールラウンドで使用できる強度とバランス、ワーム装着時のシルエット、貫通性能を高めるスーパーニードルポイント採用。商品名の由来となった”Z”とはショルダー部分をアルファベットの”Z”のようにきついクランク形状にすることでワームずれを軽減し、ストレス無く使用いただけるように仕上げました。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数4/0
1枚
¥349
税込¥384
7日以内出荷
ポイント角度を絶妙に上げることで実現したワイドギャップ形状でバスを掛けること、バイト時の距離に関係なく、魚の口に貫通させるをコンセプトにしたオフセットフックです。オールラウンドで使用できる強度とバランス、ワーム装着時のシルエット、貫通性能を高めるスーパーニードルポイント採用。商品名の由来となった”Z”とはショルダー部分をアルファベットの”Z”のようにきついクランク形状にすることでワームずれを軽減し、ストレス無く使用いただけるように仕上げました。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数3/0
1枚
¥349
税込¥384
7日以内出荷
ポイント角度を絶妙に上げることで実現したワイドギャップ形状でバスを掛けること、バイト時の距離に関係なく、魚の口に貫通させるをコンセプトにしたオフセットフックです。オールラウンドで使用できる強度とバランス、ワーム装着時のシルエット、貫通性能を高めるスーパーニードルポイント採用。商品名の由来となった”Z”とはショルダー部分をアルファベットの”Z”のようにきついクランク形状にすることでワームずれを軽減し、ストレス無く使用いただけるように仕上げました。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数2/0
1枚
¥349
税込¥384
7日以内出荷
ポイント角度を絶妙に上げることで実現したワイドギャップ形状でバスを掛けること、バイト時の距離に関係なく、魚の口に貫通させるをコンセプトにしたオフセットフックです。オールラウンドで使用できる強度とバランス、ワーム装着時のシルエット、貫通性能を高めるスーパーニードルポイント採用。商品名の由来となった”Z”とはショルダー部分をアルファベットの”Z”のようにきついクランク形状にすることでワームずれを軽減し、ストレス無く使用いただけるように仕上げました。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数1/0
1枚
¥349
税込¥384
7日以内出荷
ポイント角度を絶妙に上げることで実現したワイドギャップ形状でバスを掛けること、バイト時の距離に関係なく、魚の口に貫通させるをコンセプトにしたオフセットフックです。オールラウンドで使用できる強度とバランス、ワーム装着時のシルエット、貫通性能を高めるスーパーニードルポイント採用。商品名の由来となった”Z”とはショルダー部分をアルファベットの”Z”のようにきついクランク形状にすることでワームずれを軽減し、ストレス無く使用いただけるように仕上げました。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数5/0
1枚
¥349
税込¥384
7日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト形B
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
種類Vベルト
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形B
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
こんなお得な商品も!
農業機械用Vベルト LB形
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)9.5
ベルト幅(mm)16.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SB形
ベルト高さ(mm)9.0
ベルト上幅(mm)16.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形
ベルト高さ(mm)9
ベルト上幅(mm)16.7
RoHS指令(10物質対応)対応
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。
従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。
平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。
標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。
ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部
送風機(排気ファン)駆動部
工場・ビル用の大型空調機
その他、ブロア、ポンプ、
発電機等の駆動部など
ベルト上幅(mm)16.7
ベルト高さ(mm)10.3
材質ゴム
種類Vベルト
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース
使用温度範囲(℃)-5~70
大容量の食品用ポリ袋です。食品検査通過済み、安心安全の「MX」シリーズです。厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。(検査機関「社団法人 日本海事検定協会」)。原料にメタロセンポリエチレン80%を使用し、ラップのように、とにかく強いつくりになっています。「メタロセンポリエチレン」は、従来のポリエチレンと比較して、袋を引っ張った際の強度が強く、衝撃にも耐えられます。メタロセンを多く使うことで今までの厚口のポリ袋と比べ、強さは同等なのに、厚みはより薄いのが特長です。
1枚ずつ取り出せます
用途ダストカート用に最適です。
入数(枚)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。
従来のプーリが使用できます。
ベルト形B
ベルト上幅(mm)16.5
ベルト高さ(mm)11
材質(ベルト)ゴム
タイプラップドノッチドタイプ
種類Vベルト
角度(°)40
寸法T(mm)9.3
寸法W(mm)16.5
寸法θ40
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる
プーリ上でのベルト安定性に優れる
両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
角度(°)60
最大速度(m/sec)40
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト形B
工具がズレ落ちにくいゴムストッパー付。
小物部品が入るファスナーポケット付。
トラスコ品番373-9945
材質ポリエステル(PE)
寸法(mm)690×330(広げた状態)
材質(本体)ポリエステル(PE)
質量(g)380
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。
電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム
種類Vベルト
使用温度範囲(℃)-30~90
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
関連資料(0.8MB)
ベルト形B
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
材質真鍮
形状ブッシング・おすめすソケット
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)20
その他賠償保険付
種別チューブクリーナー用チューブブラシ
無線機のバッテリーにつけ、無線機を腰や作業ベルトなどに着ける時に用います。
トラスコ品番510-0518
適合機種BP-219、220N、221、233、246
質量(g)16
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
フック形状逆丸フック
ピッチ(mm)2.54
片面・紙フェノール材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。
仕様両面/片面:片面、パターン・ランド形:ドットパターン
材質紙フェノール(FR-1)
質量(g)約62(包装を含む)
穴径(Φmm)1
ピッチ(mm)2.54
本体寸法(mm)137×232×1.6t
穴数4250
仕上処理フラックス、部品面白色シルク印刷
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自動車補修部品として開発しています。
形状ロック付
環境に配慮した森林認証製品です。
便利機能のスリット入りです。
厚さ(mm)ラベルのみ0.07
紙質上質紙
坪量(g/m2)117
ラベル厚(mm)0.124
シートサイズA4
適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
FSC認証認定
FSC認証番号C002242
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)6.4
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
高さ(mm)1.11
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ