カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,749)
  • バイク純正部品(642)
  • 制御機器(361)
  • 自動車純正部品(252)
  • ねじ・ボルト・釘(239)
  • メカニカル部品(217)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • 事務用品(72)
  • 作業工具(69)
  • FA担当者のオススメ新商品(63)
  • 自動車補修部品(62)
  • 日用品(60)
  • 油圧機器・油圧ホース(52)
  • 切削工具(50)
  • 電気材料(47)
  • 空調・電設資材(45)
  • 測定用品(45)
  • 安全用品(38)
  • バイク部品(37)
  • オフィス家具(37)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 農業機械(36)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 機構部品(27)
  • 建築金物(25)
  • 物流用品(22)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 保管用品(16)
  • 住設機器(16)
  • 鈑金・塗装(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 研磨材(13)
  • 溶接用品(12)
  • 縫製用品(12)
  • 整備工具・収納(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 防災用品(10)
  • 照明(9)
  • 防犯用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 塗料(7)
  • 医療(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 電動工具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 梱包用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • カー用品(6)
  • 家電(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • テープ(3)
  • 厨房用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農具(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 完成車(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-p3」の検索結果

4,667件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(B0P3)ラバーシール MAZDA(マツダ)(B0P3)ラバーシールMAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
パネル アセンブリ 1 14B-W283U-1B-P3 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 1 14B-W283U-1B-P3YAMAHA(ヤマハ)
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
パネル アセンブリ 2 14B-W283V-1B-P3 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 14B-W283V-1B-P3YAMAHA(ヤマハ)
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
(B0P3-)ボデー(L),ドアー ミラー MAZDA(マツダ)(B0P3-)ボデー(L),ドアー ミラーMAZDA(マツダ)
17,900税込19,690
1個
翌々日出荷
(B0P3-)ボデー(R),ドアー ミラー MAZDA(マツダ)(B0P3-)ボデー(R),ドアー ミラーMAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ロジス B4516P3 D100XHD25 PP0.3 バーテックロジス B4516P3 D100XHD25 PP0.3バーテック
9,898税込10,888
1個
当日出荷
トラスコ品番805-1465全長(mm)100内径(Φmm)25材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)100アズワン品番64-9293-70線径(mm)0.2
ロジス B7518P3 D130XHD35 PP0.3 バーテックロジス B7518P3 D130XHD35 PP0.3バーテック
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
トラスコ品番805-1470全長(mm)100内径(Φmm)35材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)130アズワン品番64-9293-75線径(mm)0.2
ロジス B3310P3L D80XHD20 PP0.3 バーテックロジス B3310P3L D80XHD20 PP0.3バーテック
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
トラスコ品番805-1463全長(mm)100内径(Φmm)20材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)80アズワン品番64-9293-68線径(mm)0.2
分別ペール用ゴミ袋 日本技研工業分別ペール用ゴミ袋日本技研工業(19件のレビュー)
499税込549
1パック(20枚)
当日出荷
角型分別ペールにフィットするマチ付きのゴミ袋。
仕様マチ付き材質高密度ポリエチレン
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(168件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ベンリーパック 業務用 黒 ワタナベ工業ベンリーパック 業務用 黒ワタナベ工業(5件のレビュー)
339税込373
1冊(50枚)
当日出荷
中身が見えない手さげタイプです。
用途結べて衛生的。業務用サニタリーボックスにお使いください。
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
パネルボックス(あと付はさみボックス) 未来工業パネルボックス(あと付はさみボックス)未来工業(31件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E最少必要な壁裏空間(mm)37適合壁厚(mm)2~25
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,990税込4,389
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
ビス止ゴム足 B-Pシリーズ タカチ電機工業ビス止ゴム足 B-Pシリーズタカチ電機工業(13件のレビュー)
259税込285
1袋(10個)
当日出荷
パイロット球 T13E12 18V 0.11A オーム電機パイロット球 T13E12 18V 0.11Aオーム電機(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
口金12形状T-13クリア定格18V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型コネクタ付き 同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
防水カブセ蓋プールボックス 伊藤電気製作所防水カブセ蓋プールボックス伊藤電気製作所(10件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋タイプHI材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮パイプ 光真鍮パイプ(20件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮パイプです
材質真鍮
貼付ゴム足・型抜きタイプ B-Pシリーズ タカチ電機工業貼付ゴム足・型抜きタイプ B-Pシリーズタカチ電機工業(9件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質合成ゴム寸法a(mm)-寸法b(mm)-寸法h(mm)-入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
非常時携帯大便トイレ ベンリーポット ケンユー非常時携帯大便トイレ ベンリーポットケンユー(2件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
便器を広げて置くだけで、どこでもすぐに使える大便用トイレです。 軽くコンパクトで手軽に持ち運びができる便利な携帯用です。
用途地震・災害・断水時に 登山・アウトドアに使用可能回数1回分セット内容便器枠1、便凝固剤1、水溶性ティッシュ1、密封袋1、蓄便袋1、持ち運び袋1材質段ボール、ポリエチレン、高分子吸水樹脂、殺菌剤、消臭剤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×115×155(組立時)
ブッシング(絶縁型) 三桂製作所ブッシング(絶縁型)三桂製作所(1件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
ボールポイントカラービット ANEXボールポイントカラービットANEX(13件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント
全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
キーボックス 光キーボックス(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
壁掛け・携帯ができるキーボックスです 鍵の管理 強力ネオジム磁石により扉がしっかり閉まります 取っ手付きで持ち運びも便利です 壁に取付・取り外しができるネジ付きです 本体キー2本付です
材質(本体)スチールホルダー数1設置方式壁掛け・携帯兼用入数1施錠方法シリンダー錠
チェーンストア統一伝票 タイプ用1型 TOPPANエッジチェーンストア統一伝票 タイプ用1型TOPPANエッジ(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1箱(1000枚)
当日出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)110X50複写枚数5
豚毛コンデンサーブラシ H&H豚毛コンデンサーブラシH&H(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から翌日出荷
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷つきやすい製品の洗浄に 手の入りにくいとろこのほこり落としに
材質豚毛
シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長タイプ)SOL HARD(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
解体ブレード マヤ工業解体ブレードマヤ工業(17件のレビュー)
969税込1,066
1枚
当日出荷から翌々日出荷
日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。幅(mm)19厚さ(mm)1.3
ストロン3B(+)ナベP=3 大阪魂ストロン3B(+)ナベP=3大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)20十字穴番号3寸法a(mm)63寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)3.9寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)10.5ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
パワーグリップクランプ ヤマナカパワーグリップクランプヤマナカ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
ビーカーなどの円筒状のものをワンタッチで、しかも簡単に固定させるための多目的クランプで、サビに強いステンレス製です。 締付け時に器具の損傷を防止するためのステンレス鋼板製のベルトを、内側に取り付けてあります。
材質ステンレス(SUS304)柄長さ(mm)250
超硬トリマ・ルータービット ストレートビット EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット ストレートビットEARTH MAN(5件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。
用途木材の文字・溝彫り加工に。軸径(Φmm)6
超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45° EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45°EARTH MAN(5件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。
用途木材などの面取りに。角度(°)(刃部サイズ)45
パワーグリップクランプ 三商パワーグリップクランプ三商
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
円筒形の器具を確実に固定させる為のクランプです。締付時に器具の損傷を防止するステンレス鋼板製のベルトが内側に取付けてあります。
材質SUS304柄径×長さ(mm)Φ13×250
ベアリングプーラ・プーラセット(内輪引き抜き用) スーパーツールベアリングプーラ・プーラセット(内輪引き抜き用)スーパーツール
30,980税込34,078
1セット
当日出荷
ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。 内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。 爪の届く長さは最大150mmです。
レインボールL型レンチ ベッセルレインボールL型レンチベッセル(1件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
サイズ規格ミリ形状L型先端形状ボールポイント
ステンレス コネクター ニッサチェインステンレス コネクターニッサチェイン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(100個)
当日出荷
仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-B トリーマP=3 大阪魂3カ-B トリーマP=3大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から82日以内出荷
ホワイトボード〈ピタボ〉(吸着シートタイプ) コクヨホワイトボード〈ピタボ〉(吸着シートタイプ)コクヨ(4件のレビュー)
23,980税込26,378
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
裏面に壁やガラスなどの平滑面に貼れる吸着シートを採用したホワイトボード。粘着剤を使用していないので、のり残りがなく、きれいにはがせ、再使用できます。※何度も繰り返し使用すると、吸着力が低下します。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。
用途会議の意見集約に。区分本体シリーズホワイトボード ピタボ繰り返し・詰め替え対応
配管モジュール (KB~) SMC配管モジュール (KB~)SMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
セリエオロ ブレーキディスク リジット 68B407P3 bremboセリエオロ ブレーキディスク リジット 68B407P3brembo
12,980税込14,278
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:68B407P3販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
...