カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,414)
  • バイク純正部品(823)
  • 制御機器(353)
  • 自動車純正部品(252)
  • メカニカル部品(130)
  • ねじ・ボルト・釘(103)
  • 日用品(88)
  • 事務用品(58)
  • 農業機械(57)
  • 測定用品(52)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 自動車補修部品(48)
  • 油圧機器・油圧ホース(44)
  • バイク部品(39)
  • 作業工具(36)
  • 保管用品(32)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 電気材料(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • 切削工具(25)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(23)
  • 電動工具(21)
  • 学童・教育用品(18)
  • 自転車部品(17)
  • オフィス家具(15)
  • 医療(15)
  • 機構部品(14)
  • 物流用品(13)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 安全用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 家電(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 防災用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 研磨材(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 介護用品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 安全保護具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 進物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)

「b02p」の検索結果

関連キーワード
5,012件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 6.2mm 1列 B02P-VL (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 6.2mm 1列 B02P-VL (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
829税込912
1袋(5個)
当日出荷
仕様JST VLシリーズシュラウド基板接続用ヘッダ. 大電流・高電圧に対応したJST社製のシュラウド型基板接続用ヘッダです。6.2 mm ピッチの VL シリーズヘッダは、 PA 66 UL94V-0 規格のボディハウジングを備え、高出力電線対基板接続に適しています。ハウジング間ロック機構を組み込み、誤切断を防止します。VLシリーズプラグハウジングのかん合については、RS品番 ; 476-6552 476-6552 を参照してください。. 特長. 定格電圧: 600 V ac/dc 定格電流: 20 A 初期接触抵抗:最大 7 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV 認定: R9351103ピッチ(mm)6.2極数2シリーズVL定格電流(A)20行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)600 → 0結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 5.0mm 1列 B02P-NV (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 5.0mm 1列 B02P-NV (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
1,898税込2,088
1袋(50個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)5極数2シリーズNV定格電流(A)10行数1材質(コンタクト)真鍮ピン長L(mm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.7シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向トップエントリー
ワールドダクター(チャンネル・サポート用) ネグロス電工ワールドダクター(チャンネル・サポート用)ネグロス電工(9件のレビュー)
219税込241
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Bluetooth変換アダプタ ビット・トレード・ワンBluetooth変換アダプタビット・トレード・ワン
7,980税込8,778
1個
当日出荷
昔から使っているお気に入りのデバイスを手軽にBluetooth化するアダプタ「ADU2B02P」のType-Cモデルです。 KVMスイッチ機器のように、キーボードとマウスを複数のホストにワンボタンで接続切替すること が可能です。 ノートPCのキーボードから、Bluetooth経由で別のスマートフォン/タブレットにキー入力も可能になります。 ショートカットを設定することで、キーボードだけで接続先を変更する機能も搭載しています。 親指シフト対応・キー入力置換設定可能など、様々なQoLアップ機能を搭載しました。 Type-Cリニューアルに合わせて設定アプリもアップデートし、よりグラフィカルでわかりやすい表示になりました。
その他【設定用PC】Windows7以降(Windows8.xのとき入力デバイスのパススルー接続に非対応です)質量(g)50使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源(V)5(USB Type-C)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×16×35(突起部ふくまず)接続USB A(USB1.1フルスピード)適合機器iOS/android/Windows7以降/MAC OS X搭載でBluetooth対応のスマホ/タブレットPC保証期間1年間梱包内容本体、保証書対象キーボード/マウス/ゲームパッド(OS機能により未対応の場合があります)等のUSB HIDデバイス無線通信方式Bluetooth2.1 EDR以降、HIDプロファイル
NVコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)NVコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
198税込218
1袋(10個)
当日出荷
スカッタブル実装が可能 ボックス型リーフコンタクト使用 小形大容量コネクタ 誤挿入防止、確実なロック機構
材質(ポスト)黄銅・銅下地すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ナイロン66、UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)5定格電圧(V)250定格電流(A)10(AWG#16使用時)
JIS警告標識 タテ グリーンクロスJIS警告標識 タテグリーンクロス
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)
86税込95
1個
5日以内出荷
JIS警告標識 ヨコ グリーンクロスJIS警告標識 ヨコグリーンクロス
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
Artecブロック レール A×3P B×2P 白 アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック レール A×3P B×2P 白アーテック[学校教材・教育玩具]
240税込264
1セット
3日以内出荷
材質:ABS。サイズ:A:76×10×20mm、B:20×10×20mm。セット内容:補助パーツ レールA×3pcs、レールB×2pcs
用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容レールA×3P、レールB×2P寸法(mm)(レールA)76×10×20、(レールB)20×10×20
02シリーズスタック形 低圧減圧弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 低圧減圧弁ダイキン工業
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
02シリーズスタック形の低圧減圧弁です。
仕様ドレン記号:内部ドレン形質量(kg)1.4形式モジュラースタック形低圧減圧弁呼び径1/4最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.15~3.5[1.5~35]取付方向圧力調整ねじ:Bポート側調整適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートPポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転0.89[8.9]/1回転
フェンスAB YR2型 本体 TOEX(LIXIL)フェンスAB YR2型 本体TOEX(LIXIL)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
YR2型パネル本体です。横格子、目隠し率約31%の桟が細い軽快なデザイン。植栽を含めた外構デザインが可能です。「選びやすい」「使いやすい」「拾い出しがしやすい」LIXILのフェンスABは3つの”しやすい”を実現。外観だけでなく内観からの見た目にも配慮。フェンスの下空き寸法は、すべて従来よりも狭い60mmを採用。道路側から覗かれにくいのはもちろん、ペットもくぐり抜けしづらく、空缶などのゴミも入りにくい設計です。下桟すきまカバー(オプション)を使うことで、デザイン性はそのままに、下空きを完全にふさぐことも可能。さらに、すきまが空いてしまうコーナー部も、新設計のコーナー目隠し継手が設置でき、よりプライバシーを守る仕様になっています。
用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。材質(本体)アルミ
B.B.B(2P)白 明工社B.B.B(2P)白明工社
799税込879
1個
5日以内出荷
送り配線用ジョイントBOX
用途工場設備、屋外工事等に使用します極数2P定格電圧(V)300定格電流(A)20端子ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
LED付き防犯ブザー グルマンディーズLED付き防犯ブザーグルマンディーズ
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
質量(g)約51(電池を含む)使用電池単4型アルカリ乾電池×2本(付属の電池はテスト用です。)音量(dB)約90(前方1m地点にて)
バッテリーシャント 電圧計・電流計 RENOGY JAPANバッテリーシャント 電圧計・電流計RENOGY JAPAN(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
欠品中
総合的なバッテリー監視・分析:充電状態(SOC)、電圧、電流、容量、残り時間、温度、スターターバッテリーの電圧など、重要なバッテリー情報を提供します。幅広い互換性: 鉛バッテリー(AGM、GEL)、リン酸鉄リチウムバッテリー、リチウムイオンバッテリー、ニッケル金属ハイブリッドバッテリーなど、さまざまなタイプのバッテリーにシームレスに対応します。簡単な設置と設定: DC Homeアプリを使用することで、設置や設定調整を簡素化し、ユーザーフレンドリーな体験を提供します。アラームと履歴データ記録: 履歴データの記録が可能であり、異常発生時にはDC Homeアプリからアラームを出すことができます。便利な遠隔監視: Bluetooth接続により、Renogy ONE CoreとDC Homeアプリによる遠隔モニタリングとコントロールが可能です。Renogy バッテリーシャント300は、電池の電圧と電流を測定し、それに基づいてバッテリーの充電状態(SOC)や残りの運転時間を計算するインテリジェントなバッテリーモニターです。 さらに、シャントはディープ放電サイクル、放電容量、充電サイクル、およびバッテリー温度などの歴史的な充放電データを記録します。 内蔵のBluetoothモジュールにより、バッテリーシャント300はDC HomeアプリやRenogy ONE coreと通信します。これにより、充放電データを監視し、関連するパラメーターをカスタマイズすることができます。
仕様バッテリー接続:M10ボルト寸法(mm)134×97×1質量(g)260温度範囲(℃)センサー:‐20~80精度電流:± 1%最大電流(A)連続:300分解能電圧入力:10mV、電流:0.01A通信方式Bluetooth LEおよびBLE Mesh高度(m)動作:2000m以下バッテリー容量(Ah)1 - 6500保証期間1年間設置方式壁掛け動作湿度(%)0~95%入力電圧範囲(V)8 - 60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC ID、IC ID、RCM、TSCA、UN38.3、TELEC最大ピーク電流(A)1-500(<10s)動作温度範囲(℃)‐20~50動作電圧(V)8 - 120DC
えんぴつ2B4P レモンえんぴつ2B4Pレモン
119税込131
1個
5日以内出荷
硬度2B。4本入り。
用途ノートを取ったり、メモ等の通常筆記に。
FX30B-2P-3.81DSA20 HIROSE(ヒロセ電機)FX30B-2P-3.81DSA20HIROSE(ヒロセ電機)
539税込593
1個
7日以内出荷
極数2RoHS指令(10物質対応)対応
パネル アセンブリ 2 14B-W283V-2B-P1 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 14B-W283V-2B-P1YAMAHA(ヤマハ)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
アルミビットホルダーB型 2P 侍BLACKアルミビットホルダーB型 2P侍BLACK
999税込1,099
1セット
翌々日出荷から51日以内出荷
アルミ製で軽量。スリーブを引き上げて脱着
用途六角軸先端工具の携帯に便利材質(本体)アルミ合金材質(スリーブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)スチール
DC充電器 USB3ポート充電器 最大出力4.8A ピンク LEPLUSDC充電器 USB3ポート充電器 最大出力4.8A ピンクLEPLUS
899税込989
1個
4日以内出荷
USBポート3口(最大合計出力:4.8A)搭載した車載用充電器。スマートフォン/タブレットの同時充電が可能。スマートIC搭載で接続した端末に合った急速充電が可能。充電中確認LEDライト搭載。12V/24V車対応。
材質PCピンク質量(g)100対応スマートフォン(汎用)
(B0P2-)ボデー(L),ドアー ミラー MAZDA(マツダ)(B0P2-)ボデー(L),ドアー ミラーMAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
(B0P2-)ボデー(R),ドアー ミラー MAZDA(マツダ)(B0P2-)ボデー(R),ドアー ミラーMAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
(B0P2-)ドアー ミラー ボデー(L) MAZDA(マツダ)(B0P2-)ドアー ミラー ボデー(L)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
BT(ゼン(B46(P2.0 大阪魂BT(ゼン(B46(P2.0大阪魂
2,383税込2,621
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプ細目寸法S(mm)46寸法K(mm)19ピッチP(mm)2ねじの呼びdM30
パネル アセンブリ 1 14B-W283U-2B-P1 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 1 14B-W283U-2B-P1YAMAHA(ヤマハ)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
カバー,サイド 4 4B52174100P2 YAMAHA(ヤマハ)カバー,サイド 4 4B52174100P2YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ソレノイドバルブコネクタ 12102シリーズ DIN 43650 B 2P+E 1袋 2個入 日本モレックス(molex)ソレノイドバルブコネクタ 12102シリーズ DIN 43650 B 2P+E 1袋 2個入日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1袋(2個)
当日出荷
Molex MPM DIN バルブコネクタは、定格電流 250 V ac、250 V dc、16 A です。B 形と内部ねじカップリングを備え、2 極とアース Terminal が付属しています。黄銅製コンタクトを備えています。このコネクタには、黒色の NBR プロファイルガスケットが付属しています。IP 等級: IP65、IP67 銀めっき 90 ° の角度方向
仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:250 V, 300 V●シリーズ:12102●コード番号:213-4224アズワン品番65-7515-08
BT(ゼン(B41(P2.0 大阪魂BT(ゼン(B41(P2.0大阪魂
1,985税込2,184
1個
翌々日出荷
タイプ細目寸法S(mm)40寸法K(mm)17ピッチP(mm)2ねじの呼びdM27
六角軸ロケット鉛筆(2B)3P レモン六角軸ロケット鉛筆(2B)3Pレモン
129税込142
1セット
当日出荷
直径(Φmm)7.5縦(mm)157
BT(ゼン(B36(P2.0 大阪魂BT(ゼン(B36(P2.0大阪魂
1,492税込1,641
1個
翌々日出荷
タンクサイドカバー1 B04-XF41D-2B-P0 YAMAHA(ヤマハ)タンクサイドカバー1 B04-XF41D-2B-P0YAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 DF1B-2P-2.5DSA(01) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 DF1B-2P-2.5DSA(01)HIROSE(ヒロセ電機)
379税込417
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様対応ピン長:4.5mmピッチ(mm)2.5極数2シリーズDF1B定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応特性圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.6シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
プラグ KQB2P SMCプラグ KQB2PSMC
149税込164
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状プラグ
リニアガイド LHシリーズ NSK(日本精工)リニアガイド LHシリーズNSK(日本精工)
124,980税込137,478
1個
7日以内出荷
。Compact Series Linear Guides LH Series (Pre-Fitted Carriage)。Large self aligning property High vertical load capacity Widthstands high impact loads Highly corrosion resistant martensitic stainless steel as standard Ball cage (10 and 12mm versions only) retains balls when carriage is removed from the rail Carbon steel
仕様●メーカーシリーズ:LH●レール幅:12mm●レール長さ:790mm●キャリッジ長さ:45mm●キャリッジ幅:27mm●動定格荷重:4310N●静定格荷重:9020N●レール材質:炭素鋼●コード番号:497-9405アズワン品番65-8051-20
ロジス B4516P2 D100XHD25 PP0.2 バーテックロジス B4516P2 D100XHD25 PP0.2バーテック
9,298税込10,228
1個
当日出荷
トラスコ品番805-1464全長(mm)100内径(Φmm)25材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)100アズワン品番64-9293-69線径(mm)0.2
ステンBT(ゼン(B32(P2.0 大阪魂ステンBT(ゼン(B32(P2.0大阪魂
2,554税込2,809
1個
翌々日出荷
ステンBT(ゼン(B41(P2.0 大阪魂ステンBT(ゼン(B41(P2.0大阪魂
3,712税込4,083
1個
翌々日出荷
ステンBT(ゼン(B36(P2.0 大阪魂ステンBT(ゼン(B36(P2.0大阪魂
2,992税込3,291
1個
翌々日出荷
タイプ細目寸法S(mm)36寸法K(mm)15ピッチP(mm)2ねじの呼びdM24
ユニクロBT(ゼン(B46(P2.0 大阪魂ユニクロBT(ゼン(B46(P2.0大阪魂
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
タイプ細目寸法S(mm)46寸法K(mm)19ピッチP(mm)2ねじの呼びdM30
ステンBT(ゼン(B55(P2.0 大阪魂ステンBT(ゼン(B55(P2.0大阪魂
12,774税込14,051
1個
翌々日出荷
種別全ねじ材質ステンレスタイプ細目寸法e(mm)63.5寸法s(mm)55寸法k(mm)23ピッチP(mm)2ねじの呼びdM36ねじ山種類メートル細目
関連キーワード
...