カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(303)
  • 制御機器(210)
  • ねじ・ボルト・釘(103)
  • 日用品(83)
  • 事務用品(57)
  • 農業機械(57)
  • 自動車補修部品(43)
  • バイク部品(39)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 測定用品(34)
  • 作業工具(34)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • メカニカル部品(25)
  • 切削工具(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 電動工具(20)
  • 電気材料(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 自転車部品(17)
  • 安全用品(11)
  • 家電(8)
  • 機構部品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 溶接用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 防犯用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全保護具(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 進物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)

「b02p」の検索結果

関連キーワード
1,314件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドダクター(チャンネル・サポート用) ネグロス電工ワールドダクター(チャンネル・サポート用)ネグロス電工(9件のレビュー)
219税込241
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Bluetooth変換アダプタ ビット・トレード・ワンBluetooth変換アダプタビット・トレード・ワン
7,980税込8,778
1個
当日出荷
昔から使っているお気に入りのデバイスを手軽にBluetooth化するアダプタ「ADU2B02P」のType-Cモデルです。 KVMスイッチ機器のように、キーボードとマウスを複数のホストにワンボタンで接続切替すること が可能です。 ノートPCのキーボードから、Bluetooth経由で別のスマートフォン/タブレットにキー入力も可能になります。 ショートカットを設定することで、キーボードだけで接続先を変更する機能も搭載しています。 親指シフト対応・キー入力置換設定可能など、様々なQoLアップ機能を搭載しました。 Type-Cリニューアルに合わせて設定アプリもアップデートし、よりグラフィカルでわかりやすい表示になりました。
その他【設定用PC】Windows7以降(Windows8.xのとき入力デバイスのパススルー接続に非対応です)質量(g)50使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源(V)5(USB Type-C)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×16×35(突起部ふくまず)接続USB A(USB1.1フルスピード)適合機器iOS/android/Windows7以降/MAC OS X搭載でBluetooth対応のスマホ/タブレットPC保証期間1年間梱包内容本体、保証書対象キーボード/マウス/ゲームパッド(OS機能により未対応の場合があります)等のUSB HIDデバイス無線通信方式Bluetooth2.1 EDR以降、HIDプロファイル
NVコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)NVコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
198税込218
1袋(10個)
当日出荷
スカッタブル実装が可能 ボックス型リーフコンタクト使用 小形大容量コネクタ 誤挿入防止、確実なロック機構
材質(ポスト)黄銅・銅下地すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ナイロン66、UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)5定格電圧(V)250定格電流(A)10(AWG#16使用時)
Artecブロック レール A×3P B×2P 白 アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック レール A×3P B×2P 白アーテック[学校教材・教育玩具]
240税込264
1セット
3日以内出荷
材質:ABS。サイズ:A:76×10×20mm、B:20×10×20mm。セット内容:補助パーツ レールA×3pcs、レールB×2pcs
用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容レールA×3P、レールB×2P寸法(mm)(レールA)76×10×20、(レールB)20×10×20
02シリーズスタック形 低圧減圧弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 低圧減圧弁ダイキン工業
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
02シリーズスタック形の低圧減圧弁です。
仕様ドレン記号:内部ドレン形質量(kg)1.4形式モジュラースタック形低圧減圧弁呼び径1/4最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.15~3.5[1.5~35]取付方向圧力調整ねじ:Bポート側調整適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートPポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転0.89[8.9]/1回転
B.B.B(2P)白 明工社B.B.B(2P)白明工社
799税込879
1個
5日以内出荷
送り配線用ジョイントBOX
用途工場設備、屋外工事等に使用します極数2P定格電圧(V)300定格電流(A)20端子ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
LED付き防犯ブザー グルマンディーズLED付き防犯ブザーグルマンディーズ
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
質量(g)約51(電池を含む)使用電池単4型アルカリ乾電池×2本(付属の電池はテスト用です。)音量(dB)約90(前方1m地点にて)
バッテリーシャント 電圧計・電流計 RENOGY JAPANバッテリーシャント 電圧計・電流計RENOGY JAPAN(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
欠品中
総合的なバッテリー監視・分析:充電状態(SOC)、電圧、電流、容量、残り時間、温度、スターターバッテリーの電圧など、重要なバッテリー情報を提供します。幅広い互換性: 鉛バッテリー(AGM、GEL)、リン酸鉄リチウムバッテリー、リチウムイオンバッテリー、ニッケル金属ハイブリッドバッテリーなど、さまざまなタイプのバッテリーにシームレスに対応します。簡単な設置と設定: DC Homeアプリを使用することで、設置や設定調整を簡素化し、ユーザーフレンドリーな体験を提供します。アラームと履歴データ記録: 履歴データの記録が可能であり、異常発生時にはDC Homeアプリからアラームを出すことができます。便利な遠隔監視: Bluetooth接続により、Renogy ONE CoreとDC Homeアプリによる遠隔モニタリングとコントロールが可能です。Renogy バッテリーシャント300は、電池の電圧と電流を測定し、それに基づいてバッテリーの充電状態(SOC)や残りの運転時間を計算するインテリジェントなバッテリーモニターです。 さらに、シャントはディープ放電サイクル、放電容量、充電サイクル、およびバッテリー温度などの歴史的な充放電データを記録します。 内蔵のBluetoothモジュールにより、バッテリーシャント300はDC HomeアプリやRenogy ONE coreと通信します。これにより、充放電データを監視し、関連するパラメーターをカスタマイズすることができます。
仕様バッテリー接続:M10ボルト寸法(mm)134×97×1質量(g)260温度範囲(℃)センサー:‐20~80精度電流:± 1%最大電流(A)連続:300分解能電圧入力:10mV、電流:0.01A通信方式Bluetooth LEおよびBLE Mesh高度(m)動作:2000m以下バッテリー容量(Ah)1 - 6500保証期間1年間設置方式壁掛け動作湿度(%)0~95%入力電圧範囲(V)8 - 60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC ID、IC ID、RCM、TSCA、UN38.3、TELEC最大ピーク電流(A)1-500(<10s)動作温度範囲(℃)‐20~50動作電圧(V)8 - 120DC
えんぴつ2B4P レモンえんぴつ2B4Pレモン
119税込131
1個
5日以内出荷
硬度2B。4本入り。
用途ノートを取ったり、メモ等の通常筆記に。
FX30B-2P-3.81DSA20 HIROSE(ヒロセ電機)FX30B-2P-3.81DSA20HIROSE(ヒロセ電機)
539税込593
1個
7日以内出荷
極数2RoHS指令(10物質対応)対応
アルミビットホルダーB型 2P 侍BLACKアルミビットホルダーB型 2P侍BLACK
999税込1,099
1セット
翌々日出荷から51日以内出荷
アルミ製で軽量。スリーブを引き上げて脱着
用途六角軸先端工具の携帯に便利材質(本体)アルミ合金材質(スリーブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)スチール
DC充電器 USB3ポート充電器 最大出力4.8A ピンク LEPLUSDC充電器 USB3ポート充電器 最大出力4.8A ピンクLEPLUS
899税込989
1個
4日以内出荷
USBポート3口(最大合計出力:4.8A)搭載した車載用充電器。スマートフォン/タブレットの同時充電が可能。スマートIC搭載で接続した端末に合った急速充電が可能。充電中確認LEDライト搭載。12V/24V車対応。
材質PCピンク質量(g)100対応スマートフォン(汎用)
BT(ゼン(B46(P2.0 大阪魂BT(ゼン(B46(P2.0大阪魂
2,383税込2,621
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプ細目寸法S(mm)46寸法K(mm)19ピッチP(mm)2ねじの呼びdM30
BT(ゼン(B41(P2.0 大阪魂BT(ゼン(B41(P2.0大阪魂
1,985税込2,184
1個
翌々日出荷
タイプ細目寸法S(mm)40寸法K(mm)17ピッチP(mm)2ねじの呼びdM27
六角軸ロケット鉛筆(2B)3P レモン六角軸ロケット鉛筆(2B)3Pレモン
129税込142
1セット
当日出荷
直径(Φmm)7.5縦(mm)157
BT(ゼン(B36(P2.0 大阪魂BT(ゼン(B36(P2.0大阪魂
1,492税込1,641
1個
翌々日出荷
ロジス B4516P2 D100XHD25 PP0.2 バーテックロジス B4516P2 D100XHD25 PP0.2バーテック
9,298税込10,228
1個
当日出荷
トラスコ品番805-1464全長(mm)100内径(Φmm)25材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)100アズワン品番64-9293-69線径(mm)0.2
ステンBT(ゼン(B32(P2.0 大阪魂ステンBT(ゼン(B32(P2.0大阪魂
2,554税込2,809
1個
翌々日出荷
ステンBT(ゼン(B41(P2.0 大阪魂ステンBT(ゼン(B41(P2.0大阪魂
3,712税込4,083
1個
翌々日出荷
ステンBT(ゼン(B36(P2.0 大阪魂ステンBT(ゼン(B36(P2.0大阪魂
2,992税込3,291
1個
翌々日出荷
タイプ細目寸法S(mm)36寸法K(mm)15ピッチP(mm)2ねじの呼びdM24
ユニクロBT(ゼン(B46(P2.0 大阪魂ユニクロBT(ゼン(B46(P2.0大阪魂
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
タイプ細目寸法S(mm)46寸法K(mm)19ピッチP(mm)2ねじの呼びdM30
ステンBT(ゼン(B55(P2.0 大阪魂ステンBT(ゼン(B55(P2.0大阪魂
12,774税込14,051
1個
翌々日出荷
種別全ねじ材質ステンレスタイプ細目寸法e(mm)63.5寸法s(mm)55寸法k(mm)23ピッチP(mm)2ねじの呼びdM36ねじ山種類メートル細目
ステンBT(ゼン(B46(P2.0 大阪魂ステンBT(ゼン(B46(P2.0大阪魂
4,938税込5,432
1個
翌々日出荷
長さ(mm)60タイプ細目寸法S(mm)46寸法K(mm)19ピッチP(mm)2ねじの呼びdM30
鉛筆2B  3本P サクラクレパス鉛筆2B 3本Pサクラクレパス(1件のレビュー)
189税込208
1セット
当日出荷
小学生の「使いやすさ」を考慮し、子ども・母親・先生の3方向から考えられた学童文具シリーズ。
全長(mm)176主な用途こども用鉛筆硬度2B芯色
タブレット授業鉛筆2B 4P uni(三菱鉛筆)タブレット授業鉛筆2B 4Puni(三菱鉛筆)
279税込307
1個
3日以内出荷
低筆圧でも濃くハッキリと見やすい文字が書けるかきかた鉛筆。タブレットを用いた新しい授業スタイルにも対応し、子供達の学びを機能で支える進化した鉛筆です。
硬度2B入数4本入
ロジス B5718P2S D100XHD35 PP0.2 バーテックロジス B5718P2S D100XHD35 PP0.2バーテック
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
トラスコ品番805-1466全長(mm)100内径(Φmm)35材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)100アズワン品番64-9293-71線径(mm)0.2
ロジス B5718P2L D130XHD35 PP0.2 バーテックロジス B5718P2L D130XHD35 PP0.2バーテック
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
トラスコ品番805-1467全長(mm)100内径(Φmm)35材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)130アズワン品番64-9293-72線径(mm)0.2
3カ-B トリーマP=2 大阪魂3カ-B トリーマP=2大阪魂
8,052税込8,857
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から52日以内出荷
種類P=2表面処理3価ブラック頭部形状六角
JST 基板接続用ヘッダ VLシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ VLシリーズJST(日本圧着端子製造)
829税込912
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-B (+)バインドP=2 大阪魂3カ-B (+)バインドP=2大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
十字穴番号2
3カ-B (+-)ナベP=2 大阪魂3カ-B (+-)ナベP=2大阪魂
4,836税込5,320
1個
翌々日出荷から52日以内出荷
3カ-B (+)ナベP=2 大阪魂3カ-B (+)ナベP=2大阪魂
7,703税込8,473
1個
翌々日出荷から52日以内出荷
ユニクロB17(+)アプセットP=2 大阪魂ユニクロB17(+)アプセットP=2大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)30ピッチ(mm)1.5寸法a(mm)8.2寸法S(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7寸法m(mm)4ねじの呼びM10
3カ-B (+)アプセットP=2 大阪魂3カ-B (+)アプセットP=2大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-B (+)トラスP=2 大阪魂3カ-B (+)トラスP=2大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から52日以内出荷
BC B12コガタトリーマP=2 大阪魂BC B12コガタトリーマP=2大阪魂
6,196税込6,816
1袋(150個)ほか
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法a(mm)6.7寸法S(mm)12寸法e(mm)13.9頭部形状六角寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.5寸法dk(mm)11.5ねじの呼びdM8
3カステンコB17(+)アプセットP=2 大阪魂3カステンコB17(+)アプセットP=2大阪魂
12,227税込13,450
1個
翌々日出荷から52日以内出荷
ピッチ(mm)1.5寸法a(mm)8.2寸法S(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7寸法m(mm)4ねじの呼びM10
クロ-ムB17(+)アプセットP=2 大阪魂クロ-ムB17(+)アプセットP=2大阪魂
14,000税込15,400
1個
翌々日出荷から52日以内出荷
ピッチ(mm)1.5寸法a(mm)8.2寸法S(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7寸法m(mm)4ねじの呼びM10
ノンクロ-B(+)ナベP=2 大阪魂ノンクロ-B(+)ナベP=2大阪魂
6,549税込7,204
1個
9日以内出荷
十字穴番号2
関連キーワード
...
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
"b02p" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷