カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • オフィス家具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建築金物(3)
  • バイク部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b0641」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から4日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ材質刃部:高密度超硬チップ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリルシャンク6.35mm六角軸
研究実験用はさみ ハマー研究実験用はさみハマー
7,498税込8,248
1個
当日出荷から8日以内出荷
幅広く使用でき、耐久性、防錆性に優れたハサミです。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
04シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト) ダイキン工業04シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト)ダイキン工業
2,998税込3,298
1式
翌日出荷
04シリーズスタック弁の取付ボルトです。
積層段数1積層寸法(mm)Lh:104
ハンドルホルダースペーサーT10 ハリケーンハンドルホルダースペーサーT10ハリケーン
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
主な適合車種ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・バリオス/2・GSX250FX適合車種メーカーホルダー用_ゼファー400/χ/750/1100.バリオス/Ⅱ_GSX250FXのノーマルホルダーにも適合
GALVANIZED GARDEN EDGE FENCE(ガルバナイズドガーデンエッジフェンス) ダルトンGALVANIZED GARDEN EDGE FENCE(ガルバナイズドガーデンエッジフェンス)ダルトン
9,000税込9,900
1個
8日以内出荷
気になる外構にどっしりと佇むフェンス。作り込まれた外構を見た時に感じる安心感に近いもの。その元を辿ると、植栽と並び、顔役としてどっしりと佇むフェンスがあります。設置しやすい差し込み型の仕様に拘ったガルバナイズドのエッジフェンスは、ロストラータやアガベなど、ワイルドで個性豊かな植物が植わっている中でも見劣りすることのない、タフで無骨な仕上がりです。単体使用はもちろん、並べて使用することで、その空間の印象を段階的に引き上げます。
用途ガーデニングなどに材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法(mm)520×900×32タイプEDGE FENCE(L)
GALVANIZED GARDEN EDGE FENCE(ガルバナイズドガーデンエッジフェンス) ダルトンGALVANIZED GARDEN EDGE FENCE(ガルバナイズドガーデンエッジフェンス)ダルトン
6,800税込7,480
1個
10日以内出荷
気になる外構にどっしりと佇むフェンス。作り込まれた外構を見た時に感じる安心感に近いもの。その元を辿ると、植栽と並び、顔役としてどっしりと佇むフェンスがあります。設置しやすい差し込み型の仕様に拘ったガルバナイズドのエッジフェンスは、ロストラータやアガベなど、ワイルドで個性豊かな植物が植わっている中でも見劣りすることのない、タフで無骨な仕上がりです。単体使用はもちろん、並べて使用することで、その空間の印象を段階的に引き上げます。
用途ガーデニングなどに材質スチール(溶融亜鉛メッキ)タイプEDGEFENCE(S)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×600×32
A4 端面溝入れブレード A4 ケナメタルA4 端面溝入れブレード A4ケナメタル
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
A4用端面溝入れモジュラーブレード。アウトボード
カウリング,サイド,  55028-0641-51B Kawasakiカウリング,サイド, 55028-0641-51BKawasaki
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55028-0641-51B
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(558件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付ボルト(2本入り) ダイキン工業取付ボルト(2本入り)ダイキン工業
1,498税込1,648
1式
46日以内出荷
安全旗 つくし工房安全旗つくし工房(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
無風でもはっきり見えます。
仕様吊下げタイプ材質天竺ハトメ数2取付け方法紐(2本付属)
ヘッドパーツ INAX(LIXIL)ヘッドパーツINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
チューブファイル〈エコツインR〉(B5縦型) コクヨチューブファイル〈エコツインR〉(B5縦型)コクヨ(7件のレビュー)
829税込912
1冊
当日出荷
「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。 綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。
用途一般文書、技術資料、社内規定などの整理に。サイズB5S開閉両開き仕様替背紙式付属品インデックス×1枚、カラー仕切りカード(5山)×1組タイプタテ型種類チューブファイル両開きエコマーク認定認定穴数2穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%外寸(幅W×高さH)(mm)215×267材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチールエコマーク認定番号17 112 190
パイプ25.4-1.2 DIY-IDパイプ25.4-1.2DIY-ID(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ガルバリウム鋼板外径(Φmm)25.4内径(Φmm)23
レジーナ交換用ウォッシャブルカフ ケンツメディコレジーナ交換用ウォッシャブルカフケンツメディコ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合品番KM-370
18-8目盛付バケツ(ニギリステン) SUGICO(スギコ)18-8目盛付バケツ(ニギリステン)SUGICO(スギコ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
内側は計量に便利な目盛付きです。テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304取手ワイヤーバネ把手フタの有無なし
ロング沈みシャックル ステンレス製 水本機械製作所ロング沈みシャックル ステンレス製水本機械製作所(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
シャックルの長さが従来より長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
18-8 バケツ蓋 SUGICO(スギコ)18-8 バケツ蓋SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)容量(L)8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバケツ(プレス加工タイプ) TRUSCOステンレスバケツ(プレス加工タイプ)TRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
一体式プレス総絞り加工製で耐食性に優れています。 オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。 バフ研磨をほどこし表面に光沢があります。
仕様●ベース付●目盛付材質ステンレス(SUS304)表面処理バフ研磨材質(取手)
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-50~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-50~)CKD
15,063税込16,569
1個
当日出荷から52日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~)CKD
11,763税込12,939
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレスバケツ蓋 TRUSCOステンレスバケツ蓋TRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)20
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-63~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-63~)CKD
16,038税込17,642
1個
当日出荷から52日以内出荷
18-8目盛付バケツ(プレス) SUGICO(スギコ)18-8目盛付バケツ(プレス)SUGICO(スギコ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
内側は計量に便利な目盛付きです。テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304取手木製把手
パイプ25.4-1.2 DIY-IDパイプ25.4-1.2DIY-ID
539税込593
1個
翌々日出荷
材質ガルバリウム鋼板外径(mm)25.4
エアフィルタ ギガ・セレクションエアフィルタギガ・セレクション
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷から14日以内出荷
高流量・除去率の高い 高性能フィルタ、圧力損失が低い省エネフィルタです!。ハイブリッド構造の深プリーツで通常エレメントの4倍以上のろ過面積と、水分を含ませない高性能特殊ろ紙により最高の粒子除去、圧力損失を低減。国際規格 ISO 8573-1 に適合しています。
使用圧力(MPa)0.1~1.6使用温度(℃)1.5~65(周囲、流体)材質(ケース)アルミニウム使用流体空気
検査口付機器接続ガス栓 LPガス用 藤井合金製作所検査口付機器接続ガス栓 LPガス用藤井合金製作所
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
黄銅製
使用ガスLPガス
マグネットポンプ ケニスマグネットポンプケニス
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備です。ポンプと配管は簡単に付け外しできますので、メンテナンスが容易に行なえます。 主要部がポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはPTFE、Oリングにはフッ素ゴムを採用しています。
比重1.1以下動作温度(℃)0~40使用粘度範囲(mm2/sec)30まで
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~)CKD
18,638税込20,502
1個
4日以内出荷から52日以内出荷
ジュラルミン トップブリッジ ハリケーンジュラルミン トップブリッジハリケーン
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
マシニングセンターによる精密削り出しでフロントサスの剛性を高め、より攻撃的にグレードアップ。
自吸式マグネットポンプ ケニス自吸式マグネットポンプケニス
64,980税込71,478
1個(1個)
4日以内出荷
超低騒音・超高効率で、脱着自在な自吸タンク構造採用のマグネットポンプです。マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液漏れ・腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。主要部はポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはテフロン、Oリングにはフッ素ゴムを採用したケミカル・海水仕様です。
仕様使用液温:0~60℃接続口径G1電源(V)AC100 50/60Hz動作環境0~40℃吸上高さ(m)1.3
ラムダバイピッチチェーン 椿本チエインラムダバイピッチチェーン椿本チエイン
199税込219
1リンク
4日以内出荷から52日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダバイピッチチェーン
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-20~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-20~)CKD
8,363税込9,199
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-40~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-40~)CKD
14,300税込15,730
1個
5日以内出荷から26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100B~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100B~)CKD
4,063税込4,469
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
こうしぶくろ ヤマニパッケージこうしぶくろヤマニパッケージ
21,980税込24,178
1箱(1000枚)
5日以内出荷
定番の格子柄の袋。マチ有り。
材質HDPE構成部品1
こうしぶくろ 中 (茶) ヤマニパッケージこうしぶくろ 中 (茶)ヤマニパッケージ
21,980税込24,178
1箱(1000枚)
5日以内出荷
小さいお菓子の持ち帰りや、小分け袋に。底マチあり。
マチ(mm)90幅(mm)240高さ(mm)210寸法(mm)240×底マチ90×210H質量(g)4
LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ) TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ)TENRYU(天龍製鋸)
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
<2代目ホライゾンLJ>スーパーライトゲームから、ライトラインで大物の限界に挑むモデルまで、ライトゲームの新たな扉を開くシリーズ。進化・細分化するライトジギングシーンに合わせて、従来のライトゲームはもちろん新しいライトゲームを広くカバーします。 <ブランク>*バット部に「C・N・T」をコンポジットする事により、ライトタックルの域を超えたネバリ強さを実現。マグナフレックス製法を採用し、各機種によってグラスフレックスの長さを調節。バイトを逃さないソフトなティップと高い操作性、そしてネバリ強いブランクを実現。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム・SiCリング)を採用。
用途<近海スーパーライト・バーチカルモデル>水深80m以内で、60g前後の軽量ジグの操作に長けたモデル。バーチカルに探る状況で漁礁や魚の潜むレンジを探り易く、今までターゲットに成りえなかった魚種までも狙う事が可能。シャローエリアでの太刀魚ゲームや、ライトタックル主体のシーバスゲームなど、使い方次第で奥深い楽しみ方が出来ます。タイプB(ベイト)全長(m)1.93(6’4”ft)テーパーRS(レギュラースロー)適合サイズリール参考サイズ:D社100~300/S社200~300グリップ部(mm)リアグリップ:380自重(g)126最大ドラグ(kg)2継数(本)1仕舞(cm)193先径(mm)1.6カーボン(%)77グラス(%)23適合ルアー質量(g)MAX100適合ライン(号)PE:0.6-1.2魚種ジグ/中型回遊魚・サクラマス・タチウオ・シーバス・マダイ